シェイク & クールを使用した冷感アームカバー。
使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。
1. しっかり生地に水分を吸収させる → 2. しぼる → 3. 3~5秒強めに振る
UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
サイズフリー
特性冷感、UVカット、抗菌
混率(%)ポリエステル100
定番の馬と3色の迷彩ブリントと黒メッシュの配色で現場のワーカーのコーディネートに、吸汗速乾、接触冷感、消臭テープと夏のコンプレッションに必要な機能を完備。
材質ポリエステル天竺 ポリエステル98%、ポリウレタン2%
特性吸汗速乾、消臭
冷感消臭コンプレッション
接触冷感性の高いナイロン繊維と消臭ウレタンを使用した全面消臭素材を使用。
洗濯を繰り返しても消臭力が持続します。
フラットシーマ縫製で体にフィットした着用感
オリジナル転写プリント入り
混率(%)ナイロン88、ポリウレタン12
機能クール、通気性、吸汗速乾、抗菌・防臭、UVカット、ストレッチ
生地ナイロン天竺
接触仕様(冷感)Q-max値0.328
布製最高水準の接触冷感・消臭・UVカット機能を持たせたアームカバー。メッシュ素材の切り替えで通気性を確保。製品を水で湿らせ、気化熱を併用するとさらに冷感効果が持続します。Ag+(銀イオン)の消臭機能。紫外線遮蔽率が99.2%で夏の陽射しから肌を守ります。
用途アームカバー、日焼け防止、冷感効果、消臭効果
色ブラック
混率(%)ポリエステル55、ポリエチレン40、スパンデックス5、銀イオンAg+
特性接触冷感・消臭・UVカット・通気性
高い接触冷感機能を誇る異形断面繊維を使用、。縫い糸が気になる臭いをスピード消臭、。優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープするコンプレッションウェア。
混率(%)ポリエステル90/ポリウレタン10
特性接触冷感、消臭、吸汗速乾
先進冷感繊維と先進プリント技術により衣服辞退が温度をコントロールします。温度調節糸 世界で初めて開発に成功した「温度調節繊維コンフォーマ」を生地素材に採用しています。遮熱糸 太陽光からの熱を軽減する遮熱繊維を生地素材に採用しています。冷感性、消臭、温度調節、UVカット、遮熱性、吸水速乾性があります。
色黒
素材複合繊維(ポリエステル/変性ポリオレフィン)44%、ポリエステル43%、ポリウレタン13%
特性冷感・消臭・吸水速乾
竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸
幅(mm)90
質量(g)約70
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
特性吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
厚さや滋賀栓をブロック。
ヘルメット装着を快適にするワンランクアップのアイテム。
汗を素早く吸収・発散。
紫外線をしっかりとブロック。
機能吸汗速乾・ストレッチ・接触冷感・UVカット・静電防止・脇消臭テープ付
1日中、爽快冷感が持続。程よい締め付けで着脱も簡単!
シリーズアイスメッシュコンプレッション
混率(%)本体:ポリエステル80・ポリウレタン20、メッシュ部:ポリエステル100
機能冷感、ストレッチ、吸汗、速乾、軽量、消臭効果
1日中、爽快冷感が持続。程よい締め付けで着脱も簡単!
シリーズクールメッシュコンプレッション
混率(%)本体:ポリエステル90・ポリウレタン10、メッシュ部:ポリエステル100
機能冷感、ストレッチ、吸汗、速乾、軽量、消臭効果
日本製ニオイクリア消臭糸使用。接触冷感。吸汗速乾性。UVカット。
用途作業。ワーク。現場。工事。スポーツ。ランニング。
機能消臭、接触冷感、吸汗速乾、UVカット
先進冷感繊維と先進プリント技術により衣服辞退が温度をコントロールします。温度調節糸 世界で初めて開発に成功した「温度調節繊維コンフォーマ」を生地素材に採用しています。遮熱糸 太陽光からの熱を軽減する遮熱繊維を生地素材に採用しています。冷感性、消臭、温度調節、UVカット、遮熱性、吸水速乾性があります。
色黒
素材複合繊維(ポリエステル/変性ポリオレフィン)44%、ポリエステル43%、ポリウレタン13%
特性冷感・消臭・吸水速乾
関連キーワード