耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。
用途切創リスクのあるすべての現場
材質HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス
色ブラック
サイズL
幅(cm)12
全長(cm)40
ゲージ数15
素材調強化ポリエチレン
耐切創性レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による)
特性耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性
袖口幅(cm)9
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。
紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。
厚さ(mm)1.3
色グレー
サイズフリー
規格耐切創レベル3
素材ポリエチレン(PE)、ナイロン
耐切創性3
特性耐切創
EN388規格2003規格:3、2016規格:3
薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
用途建設作業、組立、メンテナンス
色モトルグレー
ゲージ数15
素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド
特性耐切創
高機能防切創アラミド繊維ECONOCUTを使用。親指ホール付きで、手の甲までカバーでき、ゴム紐締めでずり落ちにくい。
用途腕部の保護などに。
色グレー
サイズフリー
タイプ2023更新版
規格ANSI-ISEA 105 A4 ・ EN388 2 X 4 X D
内容1組
全長(cm)約55
素材アラミド繊維
ゲージ13
特性耐切創(EUカットレベルD)
1双
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。腕の形状や動きにフィットする3Dシームレス設計でズレにくくなっています。
用途薄板鋼板/ガラス板加工作業。機械メンテナンス作業。自動車産業。
トラスコ品番376-4280
厚さ(mm)0.8
色黒
サイズS
長さ(cm)38
素材ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
耐切創性3/B
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐切創
手首周り(cm)8
適合腕周(cm)(上部)36、(下部)34
腕幅(cm)8.5
1双
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
接触冷感素材の東洋紡ツヌーガを使用。耐切創性も兼ね揃えたアームカバー。
素材ツヌーガ
特性接触冷感、耐切創
耐切創レベルF(最高値:TDM試験)のアームカバーです。
用途切創リスクのあるすべての現場へ。
色黒
素材HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス
耐切創性F
特性耐切創
耐切創性・耐熱性に優れたケブラー(R)の腕カバー。
裂傷、やけどなどの事故を未然に防ぎます。
厚手で丈夫なショートタイプ。
用途鉄鋼・溶接作業、金属・機械加工、廃棄物処理
サイズフリー
幅(mm)(カフス)9.5
厚さ(mm)2.5
混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100
全長(cm)30
耐切創性EUカットレベル4
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
親指ループによりさらにしっかりとフィットします。
用途建設作業、組立、メンテナンス
色モトルグレー
ゲージ数15
素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド
特性耐切創
東洋紡の接触冷感生地Tsunooga使用。耐切創レベル2B。UVカット率99.9%。触った瞬間ひんやり。選択しても冷たさそのまま。
混率(%)ツヌーガ100
特性耐切創/クール
長さ(cm)40
接触冷感素材の東洋紡ツヌーガを使用。耐切創性も兼ね揃えたアームカバー。腕周りの太い方に対応しています。
色ブラック
質量(g)84
全長(cm)40
素材ツヌーガ
特性接触冷感、耐切創
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
東洋紡の接触冷感生地Tsunooga使用。耐切創レベル5/C。触った瞬間ひんやり。洗濯しても冷たさそのまま。
色黒
長さ(cm)15
素材ツヌーガ100%
耐切創性5/C
厚さ(cm)15
特性特性耐切創/クール/UVカット
1双
¥899
税込¥989
3日以内出荷
接触冷感性(q-max)0.20、耐切創レベル3C、UVカット率99.2%東洋紡ツヌーガ使用。接触冷感素材の東洋紡ツヌーガを使用。耐切創性も兼ね揃えた厚地アームカバー。腕周りの太い方に対応しています。
色ブラック
質量(g)95
全長(cm)40
素材ツヌーガ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性接触冷感性/耐切創/UVカット
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

腕カバー 冷感 ロングタイプ
モノタロウ
¥439
税込¥483
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
縦横に伸縮するから疲れにくい。
通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
幅(mm)90
全長(mm)300
混率(%)レーヨン80 スパン糸20
紫外線カット98%以上
生地竹糸(レーヨン)
洗濯方法手洗いOK
関連キーワード