竹由来のレーヨン糸と裏面パイル編み加工で、アラミド糸が直接肌に触れなく、
これまでにない着け心地の良い耐切創アームカバーとなりました。
裏面(肌に触れる部分)にレーヨン糸を使っているので、装着するとひんやりし、肌触りも良い。
アラミド糸耐切創試験結果 耐切創レベル;5(EN388;2003)
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業
特性耐切創
材質レーヨン、アラミド、ゴム、スパン糸
横幅(mm)100
総幅(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
人気商品竹糸くんシリーズの新商品。40cmタイプになります。
熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。
天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業
サイズフリー
特性UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創
材質レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸
長さ(cm)40
紫外線遮断率(%)99以上
RoHS指令(10物質対応)対応
高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。腕の形状や動きにフィットする3Dシームレス設計でズレにくくなっています。
用途薄板鋼板/ガラス板加工作業。機械メンテンナンス作業。自動車産業。
トラスコ品番376-4282
材質ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
厚さ(mm)0.8
色黒
サイズフリー
幅(cm)手首:8
全長(cm)40
耐切創性3/B
RoHS指令(10物質対応)対応
上腕周り(cm)38、(下部)34
腕幅(cm)10
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。腕の形状や動きにフィットする3Dシームレス設計でズレにくくなっています。
用途薄板鋼板/ガラス板加工作業。機械メンテナンス作業。自動車産業。
トラスコ品番376-4280
厚さ(mm)0.8
色黒
サイズS
長さ(cm)38
素材ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
耐切創性3/B
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐切創
手首周り(cm)8
適合腕周(cm)(上部)36、(下部)34
腕幅(cm)8.5
1双
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
人気商品「竹糸くんシリーズ」の耐切創タイプになります。黒色部分は従来のレーヨンを使用。手首部分の黄色がアラミド糸になります。従来のひんやり感を残し手首部分にアラミド繊維を持たせることで切創防止と熱中対策を同時に実現させた商品となります。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸、アラミド糸
色黒/黄色
幅(mm)90
質量(g)約60
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐切創、涼感
1双
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
人気商品竹糸くんシリーズの新商品。10cmタイプになります。
熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。
天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業
サイズフリー
特性UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創
材質レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸
長さ(cm)10
紫外線遮断率(%)99以上
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

腕カバー 冷感 ロングタイプ
モノタロウ
¥439
税込¥483
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
縦横に伸縮するから疲れにくい。
通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
幅(mm)90
全長(mm)300
混率(%)レーヨン80 スパン糸20
紫外線カット98%以上
生地竹糸(レーヨン)
洗濯方法手洗いOK
接触冷感性(q-max)0.20、耐切創レベル3C、UVカット率99.2%東洋紡ツヌーガ使用。接触冷感素材の東洋紡ツヌーガを使用。耐切創性も兼ね揃えた厚地アームカバー。腕周りの太い方に対応しています。
色ブラック
質量(g)95
全長(cm)40
素材ツヌーガ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性接触冷感性/耐切創/UVカット
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード