アスリートも使用!。吸汗速乾、UVカット素材。通気性の良いメッシュ加工。デザインライン入り。伸縮素材で腕にジャストフィット。
全長(cm)39
特性吸汗速乾、UVカット、通気性
生地性能吸汗速乾、UVカット、ストレッチ、冷感
冷感消臭コンプレッション
接触冷感性の高いナイロン繊維と消臭ウレタンを使用した全面消臭素材を使用。
洗濯を繰り返しても消臭力が持続します。
フラットシーマ縫製で体にフィットした着用感
オリジナル転写プリント入り
混率(%)ナイロン88、ポリウレタン12
機能クール、通気性、吸汗速乾、抗菌・防臭、UVカット、ストレッチ
生地ナイロン天竺
接触仕様(冷感)Q-max値0.328
布製最高水準の接触冷感・消臭・UVカット機能を持たせたアームカバー。メッシュ素材の切り替えで通気性を確保。製品を水で湿らせ、気化熱を併用するとさらに冷感効果が持続します。Ag+(銀イオン)の消臭機能。紫外線遮蔽率が99.2%で夏の陽射しから肌を守ります。
用途アームカバー、日焼け防止、冷感効果、消臭効果
色ブラック
混率(%)ポリエステル55、ポリエチレン40、スパンデックス5、銀イオンAg+
特性接触冷感・消臭・UVカット・通気性
衣服の上から着るだけで手軽に汚れをガード!。軽くて、着用感・通気性に優れた素材を使用。肘周辺までを汚れから守ります。衛生的な使い捨てタイプ。
色白
素材不織布
特性軽量、通気性
1箱(100枚)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
強接触冷感生地とメッシュでヒンヤリ快適な付け心地のアームカバーです。接触冷感生地+袖下部分にメッシュ生地で通気性UPです。軽く薄く冷たくメッシュで熱がこもりにくい酷暑対策にもなる冷感アームカバーです。4WAYストレッチで適度な締め付けが体の動きをサポートします。汗をかいても素早く乾くので、肌へのベタつきを抑え、快適に保ちます。UVカットで体へのダメージを軽減します。
用途現場作業、アウトドア、スポーツ時の日除け対策や暑さ対策。
仕様ワンポイント反射プリント付
サイズフリー
混率(%)本体:ナイロン85ポリウレタン15、メッシュ部:ポリエステル96ポリウレタン4
特性接触冷感、通気性、軽量、ストレッチ、吸汗速乾、UVカット、反射
袖口の汚れ防止に最適です。
通気性に優れ、不快なムレを解消します。
あらゆる作業に対応するプロフェッショナル仕様です。
材質不織布(ポリプロピレン)
特性通気性
ハーフメッシュで通気性抜群です。
フッ素ラミネート加工で汚れにくく、家庭での洗濯OK。
耐薬品性や防カビ性に優れています。
材質表面:フッ素ラミネート・メッシュ:ポリエステル100%
性能耐薬品
質量(g)35
全長(cm)40
特性通気性、耐薬品性、防カビ性
冷感機能プラス通気性を高めるメッシュ設計で、作業パフォーマンスをサポートします。「接触冷感」「吸水速乾」「紫外線遮蔽率98%」機能付きアームカバーです。気化冷却効果で生地温度最大-4℃差です。(35℃の環境下で生地に水滴を垂らしたときのポリエステル・ポリウレタン生地との比較)
用途現場作業に。
トラスコ品番625-7162
色ホワイト
サイズフリー
長さ(cm)45
混率(%)ナイロン90/ポリウレタン10
特性接触冷感、通気性、吸水速乾、紫外線遮蔽率98%
上腕周り(cm)9.5
1足
¥799
税込¥879
当日出荷
アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。
色白/黒
サイズフリー
全長(cm)34
手首から上腕にかけて覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。
ニット編みの物や、革製のアームスリーブより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。
一般的な耐切創性アームスリーブと比べ寿命が長く経済的です。
ネオプレン性の親指ループと肩口のワニ口クリップでズレ落ちを防止します。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、リサイクルの仕分け作業に
特性耐切創、通気性
材質Super Fabric[[(R)]]
仕様(ISEA CUT)5
厚さ(mm)16
質量(g)177
長さ(cm)46
耐切創性レベル5(EN388)
関連キーワード