アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。
用途□75×75および□75×45アーム用
適合径(Φmm)190~260
規格JR標準仕様品
寸法a(mm)330
ボルト径d1(mm)M12
ボルト径d2(mm)M16
用途照明用アーム(抱アーム)の取付けに。
ボルト径d1(mm)M16
ボルト径d2(mm)M12
用途支線、アームタイの取付けに。
メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。
規格JR標準仕様品
用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。
適合径(Φmm)170~250
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。
規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。
看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。
専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。
添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2
寸法b(mm)40
寸法d1(mm)M12×50
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
専用のマーカーで、マーキングしてください。専用のマーカーには、アームタイプと簡易タイプがあります。
呼び径(Su)13SU-25SU
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より
適合規格JIS G 3537-1994
呼び5.5sq
仕上外径(mm)3.0mm
線径(mm)1
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1個
¥459,800
税込¥505,780
5日以内出荷
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
1個
¥459,800
税込¥505,780
5日以内出荷
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ