20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェンソー作業用防護衣の安全基準に準拠した高機能繊維を使用しております。
用途チェンソー作業時の腕カバーとして。 サイズフリー 材質表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維 仕様腕部コードストッパー トラスコ品番836-5413 質量(g)540 全長(cm)50 2018年トラスコ掲載ページ6 0283
1組
7,998 税込8,798
当日出荷

枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。 両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。 同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
オレンジ 備考甲無し/袖口調節可能
1双
8,998 税込9,898
当日出荷

1双
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。
オレンジ サイズ36(91cm) 仕様ポケット付き 材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル タイプバックル付きの前掛けタイプ ウエスト(cm)110
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル 濃紺 サイズフリーサイズ ウエスト(cm)約80-105 全長(cm)約89
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。 両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。 同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
オレンジ 備考甲付き/袖口調節可能
1着
10,880 税込11,968
当日出荷

防護材幅の増加により安全性を高めた防護服。 ナイロン生地の特性を活かした薄くて軽量なチャップスです。 ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。
オレンジ
1着
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質表:ナイロン、裏:ポリエステル、防護材:ポリエステル、アラミド繊維 全長(mm)500 オレンジ×ネイビー アズワン品番64-7841-63
1組
8,400 税込9,240
翌日出荷

この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ 耐切創性EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3 ネイビー/グレー 入数(双)1 機能防振・耐切創 材質(甲)アラミド繊維 材質(掌側)人工皮革
1双
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HEXARMOR(ヘックスアーマー)9”アームガード AG10009S L
前腕全体を覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。 ニット編みの物や、革製の腕カバーより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。 一般的な耐切創性の腕カバーと比べ寿命が非常に長く経済的です。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、組立て作業、リサイクルの仕分け作業、警備業務に サイズL 特性耐切創、通気性 材質Super Fabric[[(R)]] 仕様(ISEA CUT)5 トラスコ品番819-0372 厚さ(mm)12 質量(g)92 長さ(cm)26 寸法(cm)19(腕幅)、25.7(腕周り) 耐切創性レベル5(EN388) 手首周り(cm)13
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。 ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル 濃紺 サイズフリーサイズ(七分丈) ウエスト(cm)約80-105
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

PVCラミネート+シームテープ処理 はっ水加工 防水加工
用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。アウトドアやレジャーに。 サイズフリー 特性はっ水加工・防水加工
1双
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウエスト最大約120cm、全長約104cm 重量1kgの軽量仕様のチャップスです。一般的なチャップスと比べて突っ張らないストレッチの効く生地を表面に使用してます。防護繊維は6層構造で防護機能はクラス1。EN381-5(欧州規格)
質量(kg)約1.3 ブラック サイズフリーサイズ ウエスト(cm)(最大)約120 全長(cm)約104 素材(表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル100%
1着
13,980 税込15,378
当日出荷

保管時、持ち運時の、ソーチェーンへの不意のダメージを防ぐ必需品です。
サイズ(inch)16
1個
789 税込868
当日出荷

【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
用途保護・防護 適応ウエスト(cm)80-120
1着
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすい新設計で快適な作業性。 ウエスト部分に滑り止め加工を施しており、膝部はゆとりのあるツータックで楽に屈伸ができます。 防護衣の内部には特殊繊維が織り込まれています。 ソーチェン(刃)が布地を切り裂くと特殊繊維が引き出され、ソーチェンに絡み付き、ソーチェンの回転を瞬時に停止させます。
材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維 材質(裏地)ナイロン 材質(表地)ナイロン
1着
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユアサグローブ(トンボレスキュー)牛革(クリーミーレザー) 薄手 C340W
用途消防救助技術大会・訓練 仕様補強:手のひら、水洗い・水濡れOK 適合大会規定 縫製仕様NDS縫製
1双
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェンソー作業時にズボンの上に着用する夏向けの防護チャップスです。 商品名が示す通り優れた快適性や、オレンジカラーの高い視認性、膝部のツータック設計などによる快適な作業性が特長です。 独自の高機能素材で安全・軽量化を実現。 防水性・透湿性といった相反する機能を高次元で両立させ、生地の風合いや着心地を損なうことなく高機能を付加した機能素材「WATER FIELD」を表地に、体温上昇と汗のベタベタ感を解消する爽快素材「クールマックス」を裏地に使用しております。
オレンジ×カーキ 材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維 材質(裏地)ポリエステル 材質(表地)ナイロン
1着
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8層構造の防護繊維が脹脛全周までしっかりガードするプロ用モデルです。ASTM規格F1897準拠&UL規格準拠。チャップスはチェンソー作業中の不意の事故から下半身を守ります。万一の時、防護材がからみついてチェンソーの動きを停めます。表面はアウトドアでも安心して使える耐水・耐油使用。洗濯機や乾燥機が使えるので、お手入れも簡単です。
質量(kg)約1.5 オレンジ サイズフリーサイズ ウエスト(cm)(最大)約120 全長(cm)約84 素材(表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル60%、ポリプロピレン40%
1着
22,980 税込25,278
3日以内出荷

関連キーワード