チャック上(持ち手部分)が本体より厚くなっています。
持ち運びに便利です。
用途セット販売や持ち帰り用に
入数(枚)100
厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など
色透明
種類ポリ袋
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
折りたためるポータブルノートPCスタンドです。
搭載可能な機器
最大幅38cm以内のノートPC
Apple Macbook Pro 16インチ
Microsoft Surface Book 3 15インチ
タブレット各種
楽な姿勢で画面を見れる「+2~15cm」
一般的なデスクトップ用モニターは、設置面から+9~10cm程度の高さの物が広く普及しています。
本製品はアーム部を41度(最大角度)に設定すると、画面の位置が最大+9cm程度高くなります。
デスクトップ用モニターとほぼ同じ高さまで画面が高くなるので、楽な姿勢でご利用いただけます。
6段階の角度調整が可能
ノートパソコンを搭載する面の角度を、最大41/36/32/28/21/11度の6段階に調整できます。
画面の高さだけでなく、キーボードを打ちやすい角度に調整する事も可能です。
パソコンの冷却に好適
最も発熱するパソコン底面部に接する面に空気が直接当たり続けるため、パソコンの冷却に大きく寄与します。
スタンド本体は熱伝導効率の高いアルミニウム製なので、木製の机上よりも放熱効果が高まります。
折りたためば厚さ0.9 x 4.5 x 28 cmの省サイズ
折りたたむと500mlペットボトルより小さくなるので、ビジネスバックなどの薄い鞄でも簡単に収納できます。
専用ポーチが付属しますので、安心して鞄に納められます。
組立て&折りたたみはわずか5秒
2本の台座を開き、アーム2本をミゾにはめれば組み立て完了です。
折りたたむ時も同様に、わずか5秒程度で組立&折りたたみが可能です。
耐荷重は中心部で約5kgと、ノートパソコンを搭載しながらキーボードを操作しても十分な強度です。
仕様搭載面可動範囲:41/36/32/28/21/11度(6段階) 搭載可能な機器の目安:幅約38cm程度までのノートPCやタブレット、主に15インチ型ノートPCまで対応(幅によりMacbook Pro 16型まで対応) 製品重量:250 (g) 製品サイズ(展開時):16.6x28x9.2(cm) 製品サイズ(折畳み時):4.5x28x0.8(cm)
セット内容PC保護用シリコンゴム、収納ポーチ
保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。
素材アルミニウム、鉄、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード