プッシュ式スイッチ/電球色+昼白色(約4,100K)、昼白色(約5,300K)、電球色(約3,000K)
用途デスクライト
材質セード・クランプ台座:プラスチック アーム:アルミニウム・プラスチック
質量(kg)0.7
アーム長さ(mm)上部270/下部320
光源LED(昼白色・電球色)
色温度(K)電球色+昼白色/約4100、昼白色/約5300、電球色/約3000
セード寸法(mm)240×60
モードに応じて光色切替(順送り)機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) プッシュ切替モードスイッチ
用途デスクライト
材質灯体/ABS樹脂 支柱/アルミニウム
質量(kg)0.7
消費電力(W)11
コード長さ(m)AC:約1.4
アーム長さ(mm)上部270×下部290
光源LED(白昼色・電球色)
色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4400、計算モード/約5700
セード寸法(mm)280×70
RoHS指令(10物質対応)対応
直下照度(Lx)休憩モード/約500、勉強モード/約1,000、計算モード/約635
電球の種類LED
直接照明としても間接照明としても使えます。3段階の調光。シンプルなデザイン。軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)。LED電球は省エネ長寿命。消費電力は、わずか2.8W
省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。
タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。
3段階の明るさの調整も可能!
白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ!
アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。
フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。
コンパクトに収納も可能になりました。
用途自宅、会社、お店、パソコン、読書、学習机やデスクワークにもオススメです。
材質スチール/アルミニウム
質量(g)約700
消費電力(W)2.8(最大)
定格電圧(V)100~240
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150~320×320~625×150~320
電源コード(m)約1.4
光源LEDチップ0.2W×14粒
色温度(K)5000~6500
保証期間1年
光束(Lm)330
アームフレキシブル
光色昼白色
電球の種類LED
調光の可否可
調光範囲3段階
関連キーワード