3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
用途精密部品の検査、組立てに。 倍率(倍)1.75 レンズサイズ(mm)170 トラスコ品番474-0017 質量(kg)2.6 電源(V)DC12(ACアダプター付) 消費電力(W)6.1 クランプ幅(mm)2~65 アーム長さ(mm)855 光源白色PowerLED×56個 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
欠品中

調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。 ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75× 材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス 質量(kg)約2.6 電源(V)AC100~240(ACアダプター付属) 消費電力(W)12 コード長さ(m)1.8 レンズ径(Φmm)150 アーム長さ(mm)上/460、下/470 光源LED×72個 アズワン品番4-526-11 クランプ取付幅(mm)10~60
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75× レンズ径(Φmm)178 クランプ取付幅(mm)10~60 アーム長さ(mm)上/460、下/470 光源LED×168個 電源(V)AC100~240(ACアダプター付属) 消費電力(W)12 電源コード(m)1.8 質量(kg)約3.2 材質本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラス アズワン品番4-446-01
1個
26,700 税込29,370
翌々日出荷