左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ
付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)
材質PVC
型式ダイナミック型
色ブラック
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)3
音圧感度(dB/mW)102
イヤホン形状カナル型
音のこもりが少なく、自然な響きを楽しめるインナーイヤー型 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。
大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。
イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。
また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。
マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12
コード長さ(m)約1.2
再生周波数帯域(Hz)20~20k
プラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
グリーン購入法適合
ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)105/2mW
通勤、アウトドア、スポーツなど様々なシーンで大活躍するBluetoothワイヤレスイヤホンです。専用ケース付で、充電は専用ケースに入れるだけ。充電しながら持ち運びも出来て大変便利です。ワイヤレスだからケーブルの絡まるストレスもありません。スマホ・タブレット・PCなどBluetooth対応の各種機器でご利用いただけます。
材質ケース:ABS、イヤホン:ABS、シリコン
質量(g)ケース:約25、イヤホン(片耳):約4
電圧(V)出力:5、入力:DC5/200mA
接続方式BluetoothVer5.3
寸法(cm)ケース:幅5.8×奥行4×高さ3、イヤホン(片耳):幅2.8×奥行1.5×高さ2
送信出力class2
S/N比90db±2
充電時間(分)約50(連続使用時間約110)
バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、ケース:200
充電可能回数イヤホン・ケースともに300回
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16×2
通信距離(m)約10
周波数帯域(GHz)2.4(2402~2480MHz)
イヤホン形状カナル型
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
簡単接続!コンパクト!手軽に使える音楽試聴/通話可能なBluetoothVer5.3
付属品充電用ケーブル、取扱説明書
色ブラック
質量(g)(全体)約35、(イヤホン単体)約4
周波数(Hz)イヤホン:20~20000
出力class 2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:約49×48.2×30.2
通信方式Bluetooth5.3
充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2
充電方式Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
通話時間50%音量3時間
通信距離(m)7-10
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)音楽:50%音量4
連続待受時間120時間
対応コーデックSBC
対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
通話・音楽すべてがオーディオ品質。
USB Type-CTMで、いい音聴ける。
通話や音楽、動画やゲームを楽しむ際に便利なUSB Type-CTM端子の専用イヤホン。
D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える。
マイク付きリモコンで操作もかんたん。
■解像度の高いクリアサウンド
音を作り出すドライバーからの不要な振動を抑える真鍮スタビライザーを搭載し、
音質を向上させています。
■ストレスのない動画視聴やゲームプレイ
端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。そのため、動
画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。
テレワークも通話もいい音で高品質マイクを内蔵。
USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。
Google アシスタントTMにアクセス可能
操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。
どんな耳のサイズでも快適フィット
耳栓型イヤホンだから音漏れしにくく屋外でも安心。
耳の大きさに関わらずしっかり装着でき、見た目もスマートに収まる小型ボディで、フィット感を高めています。
4サイズのイヤピースで最適なフィット感
耳当たりの良いシリコン製イヤピース XS、S、M、L、4つのサイズを付属。
自分にぴったりのフィット感を調整できます。
再生や音量調整などを手元で直感操作
コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。
デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。
新色追加で耳元に映える4色をラインナップ
付属品イヤーピース
型式ダイナミック型
質量(g)約6(コード除く)
コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです
プラグUSB Type-C
再生周波数帯域(Hz)5~24000
音圧レベル(dB)出力:102/mW
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
最大入力(mW)200
イヤホン形状カナル型
Φ3.5mmステレオジャックの機器に対応します。
長さが3タイプ(ブラックのみ)あるので、ポケットラジオやテレビなどの用途に合わせて選べます。
仕様コード形態:Y型
材質ABS
色ブラック
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音声規格ステレオ
プラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグ
スピーカ形式ダイナミック型
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)15
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)103
Lightningコネクターで高音質オーディオを楽しむ有線イヤホン。Apple MFiを取得した安心の品質。かんたんリモコン&マイク。イヤーピースは3サイズ付属。安心の1年保証
付属品イヤーピース3サイズ
色ホワイト
タイプセミオープンタイプ
ケーブル長(m)約1.2(Y字型)
本体質量(g)約13
対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20k
音圧レベル(dB)出力:92±3
接続端子Lightning端子
リモコンマイク付きリモコン搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MFi認証取得
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)13
イヤホン形状インナーイヤー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
断線しにくいタフケーブルを採用した耳に負担の少ないインナーイヤー型の3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。
大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。
イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。
また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。
マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12
コード長さ(m)約1.2
再生周波数帯域(Hz)20~20k
プラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
グリーン購入法適合
ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)105/2mW
動画やゲームを迫力の重低音サウンドで。
オンラインでも個性を表現するニュアンスカラーモデル。
新規設計SOLID BASS HDドライバー搭載
独自のRelieve Pressure構造(PAT.P)により、ハウジング内の音圧を最適化し、従来よりも明瞭な低域表現を可能にしました。
また、高精度設計の磁気回路でドライバーの駆動力と制動力を高めることで、豊かな音場表現をお楽しみいただけます。
特に動画視聴やゲームプレイにおいて、コンテンツの世界に深く没入することができます。
高音質DAC(D/Aコンバーター)を内蔵
デジタル出力にも対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。
着けるだけで気分を高める4色のニュアンスカラー
自分の好きなニュアンスカラーを選んで、個性を表現することができます。
また、オンラインでの見え方が気になる方にも、耳元をさりげなく演出します。
⻑時間疲れにくいコンパクトデザイン
軽くてフィットしやすい小型&軽量デザインを採用。
長時間の会議やゲームプレイでも耳に優しい仕様です。
Web会議も友だちとの通話もいい音で
高品質マイクを内蔵。
USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。
再生や音量調整などをかんたん操作
コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。
デバイスの画面を見たまま、耳元で直感的に操作できます。
GoogleアシスタントTMにアクセス可能
操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。
充電不要、複数のデバイスで使用可能
USB Type-CTM端子があるPCやMac、Android搭載のスマートフォン・タブレットにそのまま接続できます。
ストレスのない動画視聴やゲームプレイ
端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。
そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。
取り回しやすいコード設計
カバンやポケットの中でも、コードが絡みにくく収納しやすいため、ストレスを感じることなくイヤホンを持ち運べます。
清潔に使える抗菌加工のイヤピース
抗菌加工が施されたシリコン製イヤピース XS、S、M、L の4サイズを付属。
自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
音漏れしにくい密閉型
通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
付属品イヤピース(XS、S、M、L)
型式ダイナミック型
質量(g)約6(コード除く)
コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです
プラグUSB Type-C
再生周波数帯域(Hz)5~30000
音圧レベル(dB)出力:105/mW
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)18
ドライバーユニット(Φmm)7.5
最大入力(mW)100
イヤホン形状カナル型
断線しにくいタフケーブルを採用した耳にフィットするカナル型の3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。
大口径Φ10mmダイナミックドライバーを搭載。
イヤホン部はフィット感に優れたカナル型を採用し、遮音性が高く音漏れしにくいデザインとなっています。
また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。
マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12
コード長さ(m)約1.2
再生周波数帯域(Hz)20~20k
プラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16±15%
グリーン購入法適合
ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミックドライバー)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)100±3/2mW
Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。片耳タイプなので外からの音も聞き取れます。
色ブラック
形式ダイナミック
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)12
音圧感度(dB/mW)98
イヤホン形状カナル型
Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめる USB Type-C ステレオイヤホンです。
イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。
大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。
アダプタ内部にも特長があり音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。
ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。
質量(g)12
コード長さ(m)約1.2
再生周波数帯域(Hz)20~20k
プラグ形状USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
グリーン購入法適合
ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)105/2mW
一度の充電で約6時間の連続音楽再生が可能なフルワイヤレスイヤホン。充電ケースを組み合わせることで最大20時間の音楽再生も可能。わずらわしいコードに気を配る必要がなく、スッキリご使用いただけるのがフルワイヤレスの魅力です。イヤホン本体はIPX4対応でスポーツや屋外使用時の急な雨にも安心です。Bluetooth5.1に対応、スマホ・タブレット・パソコンなど幅広いBluetoothデバイスとの接続が可能です。振動や衝撃に強いMEMSマイクを採用、クリアな音声を伝達します。
色ブラック
質量(g)イヤホン:約4.2、ケース:約24
適合規格Bluetooth5.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:21.6×22×24、ケース:60×33.5×26.3
入力端子type-C
使用時間(時間)音楽再生:約6、連続通話:約5※使用時間は使用状況・環境等により異なる
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)最大10
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
対応プロファイルHFP/HSP/AVRCP/A2DP
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
Φ2.5mmモノラルジャックの機器に対応しています。
1mコードでポケットラジオなどの使用に最適です。
片耳タイプで外からの音も聞き取れます。
色ブラック
質量(g)8
コード長さ(m)1
再生周波数帯域(Hz)20~13000
音声規格モノラル
プラグ形状Φ2.5mmモノラル超ミニプラグ
スピーカ形式ダイナミック型
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)8
ドライバーユニット(Φmm)12
音圧感度(dB/mW)98
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
動画やゲームを迫力の重低音サウンドで。
つないですぐに使える、Lightning専用イヤホン。
新規設計SOLID BASS HDドライバー搭載
独自のRelieve Pressure構造(PAT.P)により、ハウジング内の音圧を最適化し、従来よりも明瞭な低域表現を可能にしました。
また、高精度設計の磁気回路でドライバーの駆動力と制動力を高めることで、豊かな音場表現をお楽しみいただけます。
特に動画視聴やゲームプレイにおいて、コンテンツの世界に深く没入することができます。
⻑時間疲れにくいコンパクトデザイン
軽くてフィットしやすい小型&軽量デザインを採用。
長時間の会議やゲームプレイでも耳 に優しい仕様です。
Web会議も友だちとの通話もいい音で
高品質マイクを内蔵LightningコネクタがあるiPhoneやiPadを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。
再生や音量調整などをかんたん操作
コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。
デバイスの画面を見たまま、耳元で直感的に操作できます。
Siriにアクセス可能
操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。
充電不要、複数のApple社製デバイスで使用可能
LightningコネクタがあるiPhoneやiPad、iPod touchなど、すべてのApple社製デバイスにそのまま接続できます。
ストレスのない動画視聴やゲームプレイ
端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。
そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。
取り回しやすいコード設計
カバンやポケットの中でも、コードが絡みにくく収納しやすいため、ストレスを感じることなくイヤホンを持ち運べます。
清潔に使える抗菌加工のイヤピース
抗菌加工が施されたシリコン製イヤピース XS、S、M、L の4サイズを付属。
自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
音漏れしにくい密閉型
通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
付属品イヤピース(XS、S、M、L)
型式ダイナミック型
質量(g)約6(コード除く)
コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです
プラグLightning
再生周波数帯域(Hz)5~30000
音圧レベル(dB)出力:105/mW
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)18
ドライバーユニット(Φmm)7.5
最大入力(mW)100
イヤホン形状カナル型
カール・ラガーフェルド公式ライセンス品カナル型Bluetoothステレオイヤホンです。カナル型による明快な装着感、耳にさらなるフィットな感覚。マイク付きリモコン搭載(製品仕様上、すべての機器においてのリモコンの動作保証はできかねます。)。絡まりにくいフラットケーブル(付属のクリップやアジャスターを使用するとさらに快適環境。)
用途カナル型Bluetoothステレオイヤホン
コード長さ(cm)約55
接続方式Bluetooth
メーカーカール・ラガーフェルド
通信方法Bluetooth V4.1
周波数範囲2.402G -2.480G
通信距離約8m以内
充電時間(時間)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16±15%
ドライバーユニット(Φmm)9
待ち受け時間(時間)最大:約200
動作温度範囲(℃)-20~60
イヤホン形状カナル型
通話時間(時間)最大連続:約6
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
軽いので耳の負担が少ない片耳イヤーフックタイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×20×150
質量(g)24
ケーブル長(m)約1.8
対応機種マイク入力端子、ヘッドフォン出力端子を持つwindowsPC、Macには対応しません。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKULL RESOUND骨伝導BLTイヤホンは、骨を通じて音を伝えるイヤホンです。耳をふさがず、周囲の音も聞こえる安全性があります。また、防水・防塵性能があり、スポーツやランニングなどのアクティビティに最適です。
付属品専用充電ケーブル×1個、サイレントイヤーピース×1set、取扱説明書兼保証書
質量(g)24.6
防塵防水性能IP68
再生周波数帯域(Hz)20-20000
充電時間(時間)本体:2
連続再生時間9H
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth5.3
ドライバーユニット(Φmm)Φ17×10
対応コーデックSBC AAC
対応プロファイルHFP HSP AVRCP A2DP
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ
材質ABS/PVC
型式ダイナミック型
色ブラック
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)13
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)116
イヤホン形状インナーイヤー型
ハーフインナーイヤー型の完全ワイヤレスイヤホン。最新の低消費電力チップを搭載。イヤホン単体で5.5時間、ケース込みで最大24時間の音楽再生が可能です。チタン製12mmダイナミックドライバー搭載。流体力学を応用し、内部の空気・音の流れを最適化、自然な音場を再現しパワフルかつ迫力のあるサウンドを生み出します。感度の高いマイクと環境ノイズキャンセリング(ENC)のアルゴリズムを備えています。通話中に周囲の雑音を抑えて自分の声を相手に聞こえやすくします。マット仕上げで指紋や傷が目立ちにくいアルミ合金ケース。USB-C充電ポートのLEDライトで簡単に充電状況の確認が可能です。
セット内容イヤホン、ケース本体、充電ケーブル
寸法(mm)(本体)62×46×23
質量(g)(本体片耳)3.6、(ケース付き)43
保証期間1年間
充電時間(時間)イヤホン:1.5、ケース:2
連続再生時間5.5時間
バッテリー容量(mAh)310(リチウムポリマー)
充電方式USB-C
使用範囲(m)Bluetooth:10
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
Bluetoothバージョン:5.3
対応プロトコルHFP/A2DP/AVRCP
再生時間(時間)ケース込み最大:24
対応コーデックSBC/AAC
耳を塞がず音楽が聴ける!骨伝導ワイヤレスイヤホンです。耳を塞がないから周りとのコミュニケーションが取れ、外音をシャットアウトしないので背後からの車等の接近にも気が付きます。音の世界に没入しすぎない普段の生活にマッチしたイヤホンです。ワイヤレス&ネックバンド式だからスポーツ時の装着も落とす不安がなくご使用いただけるので、おススメです。
セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書
材質ABS
質量(g)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×138×55
連続使用時間(時間)約4
電源(V)/電流(A)5/1
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)180
RoHS指令(10物質対応)対応
対応microSDカード64GBまで対応
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
断線しにくいタフケーブルを採用した耳に負担の少ないインナーイヤー型のUSB Type-C ステレオイヤホンです。
Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめます。
イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。
また、大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。
アダプタ内部にも特長があり音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。
ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。
質量(g)12
コード長さ(m)約1.2
再生周波数帯域(Hz)20~20k
プラグ形状USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
グリーン購入法適合
ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)105/2mW
EMCOT 『EM21』イヤホンマイク・レシーバーは自社開発バブル型骨伝導マイク(VSCM)を採用したイヤホン型のモバイルデバイス向けスピーカー・マイクです。
従来品 EM20より小型化に成功し装着性を高めました。
本機をご使用になれば高い騒音の中でも明瞭な通話が可能になります。片耳に装着するだけで通話が出来、目立ちたくない時にも最適です。
骨伝導マイクは音声を外耳壁に伝達される信号として検知しますので、超高騒音下で防音用イヤーマフを着用時や、危険な環境下にて防護マスク着用し顔面を覆っても明瞭な通話が可能です。
色ブラック
ケーブル長(m)約1.2(プラグ先端からイヤーマイク先端まで)
本体質量(g)約20
コネクタ形状3.5mm4極ミニプラグ
接続3.5 4極プラグCTIA 規格(Cellular Telephone Industry Association)
RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
雨や汗に強い!防水IPX7
色ブラック
質量(g)(全体)約32、(イヤホン単体)約3
出力class 2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:60×45.6×28.2
通信方式Bluetooth5.3
再生周波数帯域(Hz)20-20000
充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約1.5
充電方式Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
通話時間約5時間(最大)
通信距離(m)10
使用周波数(GHz)2.402-2.48
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)音楽:約5(最大)
連続待受時間100時間
対応コーデックSBC、 AAC
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
超小型、ハーフインナーイヤー型のワイヤレスイヤホン。片耳わずか3.3gで耳への負担を軽減、手の中、ポケットなどにスッキリ収まり、ライフスタイルに溶け込みます。13mmの大型HiFiダイナミックドライバーを搭載し、低音から高音に至るまでバランスの取れたパワフルなサウンドを生み出します。イヤホン単体で5時間、ケース込みで最大20時間の音楽再生が可能です。低遅延アルゴリズムで動画やゲームの映像から遅延のない音を届けます。アクション映画やサバイバルゲーム、シューティングゲーム、リズムゲームなどにも最適です。
セット内容イヤホン、ケース本体、充電ケーブル
寸法(mm)(本体)46×53×25
質量(g)(本体片耳)3.3、(ケース付)35
保証期間1年間
充電時間(時間)イヤホン:1.5、ケース:2
連続再生時間5時間
バッテリー容量(mAh)310(リチウムポリマー)
充電方式USB-C
使用範囲(m)Bluetooth:10
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
Bluetoothバージョン:5.3
対応プロトコルHFP/A2DP/AVRCP
再生時間(時間)ケース込み最大:20
対応コーデックSBC
ノイズキャンセリング機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホン。周囲の騒音を低減し、よりクリアに音楽に没頭。タッチセンサーで操作&日本語音声ガイドで使いやすいモデルです。電池残量を数字で表示するからわかりやすい。連続再生は約3時間。スポーツでも使いやすいIPX4防水規格です。
材質ABS
寸法(mm)本体:幅22×奥行28×高さ25、ケース:幅61×奥行45×高さ31
色ブラック
質量(g)30
使用温度(℃)0~45(結露無き事)
接続方式BluetoothVer5.0
再生周波数帯域(Hz)20~20k
充電時間(時間)約1
内蔵電池リチウムポリマー充電池
連続再生時間約3時間※使用状況により異なる
充電方式USB充電(Type-C端子)
指向性マイク部:全指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
周波数帯域(Hz)マイク部:50~10k
ドライバーユニット(Φmm)13
音圧感度(dB)105±3、マイク部:-38
通信距離(m)見通し:約10
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
汎用の3.5mmΦモノラルミニプラグ付きイヤホンです。
2ピン式のイヤホンマイクを使うトランシーバーや受信機など、多くの機種でお使いになれます。
(DJ-X2/X7等、Φ2.5mmのプラグを使う製品にはお使いになれません。)
コード長約45cm、カールコード式なので、何かに引っかけてもショックを吸収して断線しにくくなっています。
イヤホンスポンジは安価で、どこでも手に入る汎用品がお使いになれます。
対応機種Φ3.5mmのイヤホンプラグを採用するメーカー製トランシーバー(2ピンプラグ式の大きい方のジャックに対応)、レシーバー
RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ステッカーでデザインが楽しい!あなたのお気に入りのスタイルに
お気に入りのステッカーが充電ケース内に貼れる。※ステッカーの厚みによって使用ができない場合があります
スティック型の充電ケース。
軽量 片耳3.3gの小さなワイヤレスイヤホン。
セット内容イヤーピース(S/M/L 各2個)、充電ケーブル AtoC(45cm)
質量(g)本体:約3.3×2個、充電ケース:約35
RoHS指令(10物質対応)対応
『COMODO』(コモド)とは、イタリア語で『心地よい』『便利な』を意味し、ミスタッチや誤作動を防止するための「メカニカルボタン」を採用。操作でストレスを感じることなく、動画や音楽に集中できます。
質量(g)31.4
接続方式BluetoothVer5.3
再生周波数帯域(Hz)20-20000
充電時間(時間)本体:1
連続再生時間5.5H
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth5.3
ドライバーユニット(Φmm)Φ10
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC AAC
対応プロファイルHFP HSP AVRCP A2DP
ZOOM会議やWEBミーティングの時に使い慣れたイヤホンを使いたいけど、ケーブル長が足りない。そんな時はこの延長ケーブルを利用いただくと便利です。いつものイヤホンでを延長することができるので、PCから距離が離れても相手との通話が途切れてしまう事がありません。会議中に資料を探すときもイヤホンを外す必要がなく、お手軽です。
色ブラック
対応機種Φ3.5ステレオミニプラグ形式のオーディオ機器
コネクタ形状Φ3.5mm ステレオミニジャック - Φ3.5mm ステレオミニプラグ
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
Type-C接続のDAC内蔵イヤホンです。端子から受け取ったデジタル信号を、内蔵DACでアナログ信号に変換。クリアで臨場感あふれるサウンドを実現します。OTG対応Type-C端子搭載のスマートフォン、タブレットに対応。高音質10mmドライバー、ワイドレンジでバランスの取れたサウンドを再生します。高感度マイクと多機能ボタンで、ハンズフリー通話を快適に。1ボタンコントローラーで、通話応答/終了や曲の再生/一時停止、曲送り/曲戻しを簡単操作。1.2mの扱いやすいケーブル長で、日常使いに最適。
仕様マイク:コントローラーに内蔵
直径(Φmm)ドライバ:10
質量(g)約13
周波数(Hz)20~20000
ケーブル長(m)全長 約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23×20×1200
抵抗(Ω)16(±15%)
操作ワンボタン(再生/一時停止、曲送り/曲戻し、通話応答/終了)
接続端子Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧感度(dB)98(±3)
快適な音楽体験とクリアな通話を実現するM106 3.5mm有線イヤホン(マイク付き)。 。10mmドライバと高音質再生技術により、豊かでクリアなサウンドを実現。インピーダンス16Ω±15%、再生周波数20-20000Hz、感度95dB±3dBで、幅広い音域を忠実に再現。高感度マイク内蔵で、クリアな音声での通話が可能。1ボタンコントローラーで、通話応答/終了や曲の再生/一時停止、曲送り/曲戻しを簡単操作。エルゴノミクスインイヤーデザインで、長時間使用でも快適な装着感。軽量設計(わずか13g)で、持ち運びも楽々。ハウジングには剛性の高いアルミニウム合金を採用。表面のギラつきを抑え、落ち着いた風合いのマット加工済み。1.2mの扱いやすいケーブル長で、日常使いに最適。
仕様マイク:コントローラーに内蔵
直径(Φmm)ドライバ:10
質量(g)約11
周波数(Hz)20~20000
ケーブル長(m)全長 約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約20×14×1200
抵抗(Ω)16(±15%)
操作ワンボタン(再生/一時停止、曲送り/曲戻し、通話応答/終了)
接続端子3.5mm/4極(CTIA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧感度(dB)98(±3)
AAC対応で遅延の少ない高音質サウンドが楽しめるBluetooth完全ワイヤレスイヤホン。高音から低音までバランスの取れた高音質サウンドです。日常生活防水IPX4準拠、急な雨、ちょっとした汗にも安心です。コンパクト&軽量デザインで耳元スッキリ。イヤホン単体で約4時間の音楽再生が可能。充電ケース併用で最大約20時間再生(充電ケース×4回充電した場合)
色ブラック
質量(g)イヤホン:約3.5(片耳)、ケース:約29
接続方式Bluetooth Ver5.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16.5×18×153、充電ケース:61×25×45.5
対応機種iPhone、スマートフォン、Bluetooth機能搭載の携帯電話※すべてのBluetooth機能付き携帯電話のワイヤレス接続を保証するものではありません
マイクロホンMEMS型
使用時間(時間)通話最大約2.5(充電ケース併用最大12.5)、音楽再生最大4(充電ケース併用最大20)、連続待ち受け最大約25(フル充電Bluetooth接続、音楽再生無しの場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型13
周波数帯域(GHz)2.4
イヤホン形状インナーイヤー
対応コーデックAAC/SBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
1台
¥3,609
税込¥3,970
6日以内出荷
Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得。 LightningコネクタをΦ3.5mmイヤフォンジャックに変換できる、耐久性とデザイン性を兼ね備えた変換ケーブル。
ケーブル長(m)約0.1(コネクタ含む)
対応機種Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状Lightning
メス形状3.5mm4極ステレオミニジャック
パッケージPET折り箱
ハンズフリー通話対応 マイク・リモコン付ステレオインナーイヤーイヤフォンです。音楽を聴くだけではなく、リズムゲームや音楽ゲームを臨場感のあるサウンドでお楽しみいただけます。
コード長さ(m)Y字型 1.2
本体質量(kg)約11
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20k
音圧レベル(dB)(出力)98±3
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)10
イヤホン形状カナル型
AAC対応で遅延の少ない高音質サウンドが楽しめるBluetooth完全ワイヤレスイヤホン。高音から低音までバランスの取れた高音質サウンドです。日常生活防水IPX4準拠、急な雨、ちょっとした汗にも安心です。コンパクト&軽量デザインで耳元スッキリ。イヤホン単体で約4時間の音楽再生が可能。充電ケース併用で最大約20時間再生(充電ケース×4回充電した場合)
色ホワイト
質量(g)イヤホン:約3.5(片耳)、ケース:約29
接続方式Bluetooth Ver5.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16.5×18×153、充電ケース:61×25×45.5
対応機種iPhone、スマートフォン、Bluetooth機能搭載の携帯電話※すべてのBluetooth機能付き携帯電話のワイヤレス接続を保証するものではありません
マイクロホンMEMS型
使用時間(時間)通話最大約2.5(充電ケース併用最大12.5)、音楽再生最大4(充電ケース併用最大20)、連続待ち受け最大約25(フル充電Bluetooth接続、音楽再生無しの場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型13
周波数帯域(GHz)2.4
イヤホン形状インナーイヤー
対応コーデックAAC/SBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
1台
¥3,609
税込¥3,970
7日以内出荷
マイク内蔵コントローラー搭載の耳掛けイヤホン。柔らかなイヤーフックで耳の形にぴったりフィット!
長時間の装着でもっ耳穴が痛くならずテレワークや学習にも最適です。
マイク内蔵多機能リモコン搭載。スイッチひとつで通話、終話、再生、停止の操作が可能です。
音楽やゲームを楽しんでいる時の着信でもイヤホンを外すことなくそのまま通話を開始・終了することが可能です。
付属品イヤーパッド予備×1セット
形式ダイナミック型イヤホン
感度116dB士3dB/0.179V/at 1KHz 5mW
インピーダンス32Q±10%
コード長さ(cm)112
再生周波数(Hz)20~20KHz
プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.32MB)
イヤホン形状耳かけ型
Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。
片耳タイプで外からの音も聞き取れます。
色ブラック
コード長さ(m)1
音声規格モノラル
プラグ形状Φ3.5mmモノラルミニプラグ
スピーカ形式ダイナミック型
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)8
ドライバーユニット(Φmm)12
最大入力(mW)100
音圧感度(dB/mW)98
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
イヤホン本体はIPX7で一時的に水没(水深1mに30分)しても内部に問題がない耐水性能のため、雨や汗のかかるシーンでも安心して使えます。充電ケースはマユ型のデザインを採用し外装にはファブリック調の素材を使うことでファッション性も高めています。バッテリー容量はイヤホン本体を5回満充電でき、最長約60時間の再生が行なえます。急速充電に対応しており、クレードルで15分充電した場合、約2時間の再生が可能です。
接続方式Bluetooth
通信方式Ver5.0
充電時間本体:約2時間、充電ケース:約2時間
再生周波数帯域(Hz)20Hz - 20kHz
音圧レベル(dB)90 (±3dB)
プロファイルA2DP,AVRCP,HSP,HFP
動作距離(m)10
ドライバー径(Φmm)Φ6mm ダイナミック型 フルレンジ カーボンドライバー
イヤホン形状インナーイヤー型
再生時間(時間)10(最大約60時間)
対応コーデックaptX,AAC,SBC
人と心をつなぐ、革新のサウンド
特別な静寂を仕立てるノイズキャンセリング
アーティストの熱い想いが伝わる演奏を聴いてのめり込む、クリエイターの想像力が生む動画で味わう感動、直接会えない人や仲間、ビジネスパートナーと心の通うテレコミュニケーション。人は音でつながっています。音で心がつながる空間を創出できることが、次世代のプレミアムイヤホンの設計思想になりました。音楽と通話のパフォーマンスを極め、音の空間や使いかたさえも自由にカスタマイズできる完全ワイヤレスイヤホン ATH-TWX9。
音と密接に関わる日々を快適にする、一人ひとりの耳の違いに合わせられるフィッティング性能。どんな環境にいても一瞬で、自分だけの特別な静寂空間を仕立てるノイズキャンセリング機能が圧倒的な没入感を実現します。ほかにも、臨場感あふれる立体音場が楽しめる360 Reality Audioや、音楽・動画視聴や通話の質をアップグレードする先進のサウンドプラットフォーム Snapdragon SoundTM、イヤホンを使う日常のケアに対する新習慣、深紫外線除菌システムなど、新しい体験がここにはあります。すべては人と心がつながる、これからの時代に必要な音空間のために。
接続方式Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠
イヤホン形状カナル型
型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型
ドライバーユニット(Φmm)5.8
音圧レベル(dB)出力:102/mW
再生周波数帯域(Hz)10~40000
インピーダンス(Ω)16
指向性全指向性
感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)
周波数帯域(Hz)100~16000
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480GHz)
変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK
方式スペクトラム拡散方式:FHSS
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP
対応コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audio、Qualcomm(R) aptXTM audio、AAC、SBC
サンプリング対応周波数:44.1kHz、48kHz、96kHz
伝送帯域(Hz)10~47000(Qualcomm(R) Snapdragon Sound 96kHz サンプリング時)、20Hz~20000
電源イヤホン:DC3.85V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.85V リチウムイオン電池(内蔵式)
充電時間(時間)イヤホン:約2.5、充電ケース:約3.5(USB充電時)、約5.0(ワイヤレス充電時)
連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約6.0時間(イヤホン)、最大約18.5時間(充電ケース併用時)
質量(g)イヤホン:約5.4(L側)、約5.4(R側)、充電ケース:約55.9
防水性IPX4(イヤホン本体のみ)
使用温度範囲(℃)5~40
付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース:Short(XS、S、M、L)、Standard(XS、S、M、L)、Long(XS、S、M、L)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式、対応ビット数:16bit、24bit
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ