USB Type-Cコネクタ専用
片耳モノラルでスマホが手ぶら通話できる。
高遮音性カナル型イヤホン。
高感度マイク。
ワンタッチ着信スイッチ。
色ブラック
ケーブル長(m)約1.3
マイクロフォン部形式:エレクトレットコンデンサー型
入力感度-42dB(1kHz時)
ケーブルOFCリッツ線
再生周波数帯域(Hz)20~20k
音圧レベル(dB)出力:94(1kHz時)
コネクタUSB Type-Cコネクタ
インピーダンス(Ω)16(1kHz時)
周波数帯域(Hz)有効:100~10k
ドライバーユニット(Φmm)9
最大入力(mW)5
イヤホン形状ダイナミック型
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スマートフォン用ハンズフリークルマで使える方耳装着タイプ
高音質カナル型イヤホン
高感度マイク搭載
コード長さ(m)1.3
イヤホン形状カナル型
色ブラック
形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型
音圧レベル(dB)出力/98(1KHz時)
インピーダンス(Ω)イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時)
周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10K
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)10
開回路電圧レベル(dB)-40
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
着信時にワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。遮音性に優れた密閉型(カナル型)イヤホン。
ケーブル長(m)約1.3
コード種類クリップ付
イヤホン形状カナル型
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
スマートフォン用ステレオハンズフリー
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。雑音の多い屋外でも快適に通話が楽しめます。
メタリックパーツで機能的なスタイリッシュなデザイン。
ポケット等に固定できる便利なクリップ付き。
スリムな着信スイッチ付&高感度マイク搭載。
コード長さ(m)約1.3
イヤホン形状カナル型
コード種類クリップ付
材質コード:OFCリッツ線
色ピンク
質量(g)コード部:約10
形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型
プラグΦ3.5mm
音圧レベル(dB)出力/94(1KHz時)
インピーダンス(Ω)イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2k(1KHz時)
周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)100~10K、マイク部:(有効)100~10K
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)10
開回路電圧レベル(dB)-40
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スマートフォンでの通話や音楽再生に対応。
音楽再生中の着信にもワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。
高磁力ネオジウムマグネット採用の高音質設計。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。4サイズのシリコンイヤーパッド付き。
絡みにくい、スライドリング付きY型ケーブルを採用。
ケーブル長(m)約1.3
形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型
プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ
音圧レベル(dB)出力/96±3(1KHz時)
インピーダンス(Ω)イヤホン部:16±20%(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時)
周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10K
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)10
開回路電圧レベル(dB)-40
スマートフォン用ハンズフリーmicroUSB端子(音声入出力対応)に直接接続できる
色ブラック
形式【イヤホン部】オープンエアダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型
コード長さ(m)1.3
インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)、【マイク部】2kΩ(1kHz時)
再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k
音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:98(1kHz時)
周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10K
ドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】10
最大入力(mW)【イヤホン部】10
イヤホン形状カナル型
開回路電圧レベル(dB)【マイク部】-40
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
マイクロフォン部コンデンサータイプ
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
周波数範囲(Hz)ヘッドフォン部:20~20000
指向性全(無)指向性
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
E スポーツサウンド
過酷な状況にも応える軽量 e スポーツ向けヘッドセットで真っ向から対戦に挑みましょう。Razer BlackShark V2 Xは素晴らしいオーディオ、クリアマイク音声、優れた遮音性の 3 つの特徴を兼ね備えた、プロも認めるヘッドセットです。
RAZERTM TRIFORCE 50MM ドライバー
Razer の全く新しい特許取得済み設計により、Razer のエンジニアはまるで 3 つのドライバーから構成されているかのように高音、中音、低音をそれぞれカスタムチューニングし、高精度の再現性を実現しており、高音域をさらに豊かに、低音域をさらにパワフルにした鮮明なサウンドが広がります。
RAZERTM HYPERCLEAR カーディオイドマイク
最高の音声を集音しながら、ノイズキャンセリングを実現。BlackShark V2 Xの折り曲げ可能なマイクは、邪魔にならないオープン設計で最適化されたマイクハウジングを備えているため、明瞭さを高めて、声をより忠実に伝達します。
高度パッシブノイズキャンセリング
耳を完全に覆う特別な密閉型イヤーカップが、人々の歓声や装備のこすれる音などの雑音を遮断するため、注意をそがれることがなく、完璧に密閉するソフトなクッションにより、遮音性が強化されています。
軽量で快適
重量わずか 240g。長時間のゲームでも装着している感覚はほとんどありません。厚みを増したヘッドバンドのパッドと、通気性素材とソフトなレザーレット製の改善されたメモリーフォームイヤークッションを備え、さらに快適なヘッドセットになっています。
仕様バーチャルサラウンドエンコーディング:7.1 サラウンドサウンド: Windows 10 64-bit でのみ利用可能、集音パターン:単一指向性、マイクスタイル:RazerTM Hyperclear カーディオイドマイク、イヤーカップ:通気性に優れたメモリーフォームクッション
材質イヤーパッド:通気性に優れたメモリーフォームクッション
質量(g)240
種類ドライバー:RazerTM TriForce
内径(Φmm)イヤーカップ:63×43
ケーブル長(m)1.3
接続方式アナログ 3.5 mm
感度100dBSPL/mW、1KHz、マイク:-42dB V/Pa、1KHz
音量コントロール:イヤーカップ上のコントロール: 音量調整
周波数特性12Hz~28KHz、マイク:100Hz ~ 10KHz
コントロールイヤーカップ上のコントロール: マイクのミュート切り替え
互換性3.5 mm ヘッドフォン端子付きデバイス
インピーダンス(Ω)32@1KHz
ドライバー径(Φmm)カスタムダイナミック 50ドライバー
イヤホン形状オーバーヘッド
ノイズキャンセリング高度パッシブノイズキャンセリング
パワー。クリアさ。快適さ。
Razer Kaira X でゲーム機のパワーを引き出しましょう。PlayStation 5 用のこの有線ヘッドセットは最高のオーディオパフォーマンスを発揮し、プラットフォームを超えた互換性に優れています。最先端のドライバーとクリスタルクリアなマイクを備え、どこでゲームをする場合でも最高のオーディオで対戦に臨むことができます。
RAZERTM TRIFORCE 50MM ドライバー
Razer Kaira X は高、中、低の音域をそれぞれ個別に調整できる最先端のドライバーを搭載しているため、より明るくクリアな音質を届けながら、高音域をさらに豊かに、低音域をさらにパワフルにしています。
FLOWKNIT 製メモリーフォームイヤークッション
通気性に優れたこの素材は、汗や熱の蓄積を最小限に抑えるだけでなく、超ソフトなフォームの密度を改善することで、ヘッドセットの締め付けを大幅に軽減しながら、長時間のゲームプレイでもしっかりサポートします。
RAZERTM HYPERCLEAR カーディオイドマイク
折り曲げ可能なマイクは、マイクハウジングが改善されており、後ろや横からの周辺音を遮断して声を優れた音質で集音します。さらに、マイクモニタリングとゲーム/チャットバランスにより最適なレベルを維持します。
仕様集音パターン:単一指向性、イヤーカップ:楕円形イヤークッション
材質イヤーパッド:FlowKnit 製メモリーフォームイヤークッション
質量(g)283
種類ドライバー:RazerTM TriForce
ケーブル長(m)1.3
接続方式有線
感度96dB(1kHz)、マイク:42±3dB
音量コントロール:可能 (音量 + / 音量 ー ホイール)
周波数特性20Hzー20kHz、マイク:100 Hz - 10 kHz
コントロールイヤーカップ上
互換性PlayStation, PC, Mac, Nintendo Switch and Mobile Devices
インピーダンス(Ω)32
ドライバー径(Φmm)50
イヤホン形状オーバーヘッド
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
関連キーワード