5,094件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内装業の必需品 石膏ボード(21mm)の2枚張り工法に最適。極太使用のためその他強度が必要な場面でお使いいただけます。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理クロメート ねじ径×長さ(mm)5.5×38 穴の形状十字穴2番
1箱(500本)
2,698 税込2,968
当日出荷

石膏ボードにシッカリ効くネジ径5.5mmの極太仕様。極太使用のためその他強度が必要な場面でお使いいただけます。使い易い少量パック。
用途石膏ボード(21mm)の2枚張り工法に。その他造作作業に。 材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理クロメート ねじ径×長さ(mm)5.5×38 穴の形状十字穴2番
1パック(80本)
779 税込857
当日出荷

1箱(500個)
3,798 税込4,178
当日出荷

若井産業WGボードビス
用途せっこうボード21mm厚+せっこうボード21mm厚 仕様イエロークロメート 材質 全長(mm)38 ねじ径(mm)5.5 ねじ(mm)34
1箱(80本×5パック)
2,954 税込3,249
5日以内出荷

タカショー竹垣専用ドリルネジはSUS304、305系を使用しています。 現場の施工後のサビやサビのシミ等の防止のため、メーカーでは 錆びやすいステンレスは一切使っておりません。
用途木の胴縁などにエバー建仁寺 真竹、枯竹、さらし竹、紋竹ボード、エバーみす垣 真竹、枯竹ボード、エバー竹林 真竹、枯竹、さらし竹ボード、エバー丸竹 真竹、枯竹、さらし竹ボードを取り付ける際にご使用ください。 イエロー サイズ(mm)4×20
1本
51 税込56
6日以内出荷

タカショー竹垣専用ドリルネジはSUS304、305系を使用しています。 現場の施工後のサビやサビのシミ等の防止のため、メーカーでは 錆びやすいステンレスは一切使っておりません。
用途木の胴縁などにエバー押え 真竹、枯竹、さらし竹、紋竹を取り付ける際にご使用ください。 イエロー サイズ(mm)4×56
1本
89 税込98
6日以内出荷

保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。 ねじの呼びM3.8 適合ドライバー(+)NO.2 材質(本体) 表面処理ラスパート処理 ねじ径d3.8
1パック(120本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM5.5 寸法d(mm)5.5 長さ(mm)38 材質 寸法D(mm)8.5 表面処理クロメート
1箱(500個)
4,298 税込4,728
当日出荷

内装業者様の定番品。
用途石こうボード同士締結用ビス(21mm+21mm)。 ねじの呼びM5.5 呼び径5.5 長さ(mm)38
1箱(500本)
2,198 税込2,418
当日出荷

先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装 材質 表面処理クロメート
1箱(2000本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

変則ねじピッチで・・・。ググッ!と引寄せ。ガッチリ!締結。空回り減少!。反った木材のねじ留めにW引寄せビスが効果を発揮!
用途木材 仕様イエロークロメート 材質 全長(mm)42 呼び径(mm)4.2 ねじ(mm)15
1箱(100本×5パック)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地 ねじの呼びM3.8 頭径D(Φmm)8 寸法d(Φmm)3.8 表面処理ラスパート 頭部梨地仕上げ
1箱(2000本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

注射針に手を触れることなく確実に回収できます。フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。容量1Lタイプはルアーロック針を取り外すことも可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
1個ほか
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼びM3.8 頭径(Φmm)8 径(Φmm)3.8 ねじの種類全ネジ 仕上スーパーシルバー
1箱(2000本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発の先端カット形状「匠のカット」。「匠のカット」が材料を効果的に切削。打込み速度大幅アップ、打込みトルク大幅低減、木割れ防止機能向上。表面処理は新採用の三価クロメートイエロー。
用途木造作作業全般。 材質 ねじ長さ(mm)30 頭径(Φmm)8 表面処理三価クロメートイエロー ねじ径×長さ(mm)3.8×45 穴の形状十字穴2番
1箱(175本)
660 税込726
翌々日出荷

ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。
用途石膏ボード+鉄骨 寸法D(Φmm)8.0 最大適合板厚(mm)2.3 材質(本体)鉄(SWCH18A) 表面処理ユニクローム 適合ドライバー(+)No.2
1パック(35本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ラテックス アズワン品番9-1549-05 寸法(内径×外径×長さ)(mm)Φ5・7×300
1本
208 税込229
翌々日出荷

1袋(13個)
667 税込734
翌々日出荷

1箱(800個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ 十字穴番号No.2 適合材コンクリート
1袋(6個)ほか
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


新開発の先端カット形状「匠のカット」。「匠のカット」が材料を効果的に切削。打込み速度大幅アップ、打込みトルク大幅低減、木割れ防止機能向上。表面処理は新採用の三価クロメートイエロー。
用途木造作作業全般。 材質 表面処理三価クロメートイエロー 穴の形状十字穴2番
1箱(500本)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬質木材に使用できるドリリング性能と外部使用に耐えうる耐食性を兼ねたウッドデッキ用ねじです。 ねじ部は、立ち上がりの安定感と強固な保持力を実現する高+低のねじ山、木材の繊維を切り込むねじ山のVカット付。 頭部はスクエアー#2リセスのサラ頭。 密度が極めて高く、非常に硬いと言う特徴のジャラ・バインペ(バオロペ)・セランカンバツ・レッドシダー・イエローバラウウエスタンシダー(米松)・檜という各国超硬質木材に使用できます。
材質SUSXM7 寸法D(mm)10 表面処理茶ブロンズ 頭部形状 ねじの呼びM5.5
1パック(4個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ちょっと気になるビスの頭隠し、新築、リフォ-ムに最適です。屋内用 ミニワッシャーとセットご使用ください。ミニワッシャーとセットご使用ください。
用途ビスの頭隠し化粧に。リフォームのビス留めに。家具造り、取付ビスに。集成材(フリー板)の取付や造作家具造りなどに。 材質PE 厚さ(mm)3.6 直径(mm)14
1箱(100個)
599 税込659
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ちょっと気になるビスの頭隠しリフォ-ムに最適です。屋内用。Zワッシャーとセットご使用ください。Zワッシャー(別売)とセットご使用ください。
用途ビスの頭隠し化粧に。リフォームのビス留めに。家具造り、取付ビスに。集成材(フリー板)の取付や造作家具造りなどに。 材質PE 直径(Φmm)16 本体厚さ(mm)4
1箱(100個)
649 税込714
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質【金具】真鍮【チューブ】ラテックス アズワン品番9-1548-05 寸法(内径×外径×長さ)(mm)Φ5・7×300
1本
798 税込878
翌々日出荷

VT805~VT861は「ソフトタッチウレタン」、VT850~VT865は「メモレル綿」、VT811・VT866は「粒わた」を使用しています。 VT805~VT861の本体は寒い季節でも硬くなりにくい超ソフトタイプで、耐久性・通気性に優れています。 制菌加工(SEK赤)カバー付。
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VT805~VT861は「ソフトタッチウレタン」、VT850~VT865は「メモレル綿」、VT811・VT866は「粒わた」を使用しています。 VT805~VT861の本体は寒い季節でも硬くなりにくい超ソフトタイプで、耐久性・通気性に優れています。 制菌加工(SEK赤)カバー付。
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は寒い季節でも硬くなりにくい超ソフトタイプで、耐久性・通気性に優れています。 カバーは制菌(SEK赤)加工済。
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンクロス蛍光イエローのぼり旗
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。 現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
用途周囲への表示、視認性向上、お知らせや呼びかけ、注意情報などの掲示に。 蛍光イエロー 取付方式ポール取付 縦(mm)1800 横(mm)450 チチ左4、上部3
1枚
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。
取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
1セット(10個)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VT805~VT861は「ソフトタッチウレタン」、VT850~VT865は「メモレル綿」、VT811・VT866は「粒わた」を使用しています。 VT805~VT861の本体は寒い季節でも硬くなりにくい超ソフトタイプで、耐久性・通気性に優れています。 制菌加工(SEK赤)カバー付。
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VT805~VT861は「ソフトタッチウレタン」、VT850~VT865は「メモレル綿」、VT811・VT866は「粒わた」を使用しています。 VT805~VT861の本体は寒い季節でも硬くなりにくい超ソフトタイプで、耐久性・通気性に優れています。 制菌加工(SEK赤)カバー付。 VT850~VT866は本体・カバーともに、ご家庭用洗濯機で洗濯可能です。
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースはパワーグリーンを同一。 パワーグリーンの潤滑性能を向上。 使用温度範囲-50℃~250℃
用途・超極圧、高温条件での潤滑 現使用オイルの極圧添加剤として利用。 使用温度範囲(℃)-50~250 引火点(℃)293 外観淡黄色不透明 粘度(at40℃mm2/s)120 危険物の類別非危険物
1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷

生分解性に優れ且つ食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合。 ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。 使用温度範囲:-30℃~140℃
用途・工作機械、港湾設備、食品機器等、産業機械のメンテナンス ボールネジ、ベアリング、金型等のメンテナンス 混和ちょう度278(2号)(25℃) 使用温度範囲(℃)-30~140 使用目的メンテナンス 外観黄色バター状 基油エステル系合成油
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

L-1400Y 【オーダー】サンペルカ L-1400黄 三和化工 カスタマイズ可
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~1000 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 サービス分類オーダー・加工
1枚
838 税込922
3日以内出荷

首と腰の2ヶ所のひも止めで確実に止めることができます。
イエロー 材質不織布(PPスパンボンド) 袖丈(cm)55 材質(袖口)綿ゴム絞り アズワン品番0-9870-11 身幅(cm)70 身丈(cm)120
1箱(50袋)
8,514 税込9,365
当日出荷

チェーン付きで、工具つり等に吊るせます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平、垂直、勾配測定に 材質チェーン付きABS樹脂カバー 長さ(mm)100 厚さ(mm)20 高さ(mm)45 質量(g)20 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内。
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

定格24V12W(G18.5 BA15s) 仕様【接続形状】切りっぱなし1、【アース】ボデーアース 寸法(mm)Φ87×80 取付ビス固定式 定格電圧(V)24 取付ピッチ60
1個
699 税込769
当日出荷

キャラクターデザインを採用した定番のLサイズビス式アルバム
用途キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。台紙は、自由なレイアウトを楽しめるフリー台紙タイプで耐久性に優れた「プラコート台紙」を採用しています。 仕様オリジナルタイトルカード付・透明カバー付 本体寸法(mm)タテ335×ヨコ325×背巾25 本体質量(g)1100 材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼) 台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ/タテ307×ヨコ262mm)●補充台紙:補充用替台紙はア-LPR-5-Wをご使用ください。 製本ビス式製本
1冊
1,898 税込2,088
5日以内出荷