1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10用の電極針アッセンブリです。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
・小型設計:80mm×110mm×39mm
・質量:280g
・除電時間1.5秒
・アラーム機能付き
高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式
材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン
電圧(V)(オフセット)±13以内
適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)
電源電圧(V)DC24±10%
使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)
最大負荷電流(mA)80
電圧印加方式DC
印加電圧(kV)±5
残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
・スタンダードタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1セット(10本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
白色LED搭載、ワークに付着したホコリを確認しながら作業できます。両側に運転・警告LEDを配置、常時動作確認が可能です。ピエゾトランスを搭載、高圧ケーブルが外にでない安全設計です。針電極は専用工具で容易に掃除・交換が可能です。軽量ボディで作業者の疲労を軽減します。握ると適切なノズル角度になるエルゴノミックハンドル。クリーン手袋でもしっかり握れる網目模様の滑り止め加工。
付属品ACアダプター(電源ケーブル1.8m)、スタンダードノズル、継手接続用ノズル、針電極交換用ドライバー
寸法(mm)36×102×150
質量(g)198
電源DC24±5%(AC100~240 ACアダプター付属)
使用範囲(mm)50~300
使用空気圧力(MPa)0.1~0.6
イオンバランス±10V以内(出荷時/入力エアー圧0.3MPa、測定距離150mm)
除電時間(秒)1以下(0.3MPa、測定距離150mm)
空気流量(L/min)180(0.3MPa時)
ホース外径(Φmm)6
オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)
アズワン品番4-5708-01
イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
1個
¥60,900
税込¥66,990
翌々日出荷
交換用タングステン針付ユニット
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ブラケット(B) ブラケット付
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)700
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(-) NPN
継手(08) Φ8ワンタッチ管継手
材質(電極針)タングステン
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。
・薄型設計:厚さ寸法16mm
・RoHS対応。
・用途に応じたノズル選択可能。
・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視)
・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
仕様放電針ノズル25個、中間ブラケット添付1個
長さ(mm)1350
ノズル標準流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥119,800
税込¥131,780
20日以内出荷
1台
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
交換用の針電極。
適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9、IPC-A3、IPC-A4
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
従来機種に比べ、電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用した事により約2倍の除電特性を達成致しました。
独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。
設計の見直しにより、角度調整コマ数を2倍に増やし、角度調整が狙った位置に確実に調整可能になりました。
電極針数を2倍に増やした事や高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長時間使用出来、メンテナンス頻度を大幅に少なくする事が可能になりました。
前面表示パネルでイオナイザーの動作状況を簡単に確認出来ます。
従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握出来るクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。
ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上から各種製造装置内にスペースを取らず設置が可能です。
新設計前後ファンガードをワンタッチスライドで簡単に外す事が出来ます。電極針周辺に簡単にアクセスでき、メンテナンスにかかる時間を大幅に削減する事が出来ます。
イオン生成方式直流コロナ放電式
付属品100V用アダプター(電源コード)
質量(g)約900
電源(V)DC24
表示警報表示/クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高圧停止
風速(m/s)1.3~4.6
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×178×60
消費電流(mA)550
最大風量(m3/min)3.68
イオンバランス±10以内(工場出荷時)、微調整可能
ファンスピード無段階可変可能
端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、グランド
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下
環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。
超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。
エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で従来機種に比べ
格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。
従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に
放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。
イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵、塗装前の除電除塵、樹脂製品加工時の除電除塵、各種組立工程でのホコリ、異物対策。
イオン生成方式高周波コロナ放電式
付属品ACアダプタ
質量(g)約270
入力電圧(V)DC24
消費電力(VA)約2.5
エア圧力範囲(MPa)0.05~0.6
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下
環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
従来機種に比べ放電電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用したことにより約2倍の除電特性を達成いたしました。
独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。
ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。
ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。
放電電極針数を2倍に増やしたことや高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長期間使用でき、メンテナンス頻度を大幅に少なくすることが可能になりました。
前面表示パネルでイオナイザの動作状況を簡単に確認できます。従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握できるクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。
電源の入出力や警報出力が裏面端子台から簡単に接続でき、各種製造装置との連動が簡単に行えます。これにより、製造装置内で使用する場合に、メンテナンス不良による除電性能の低下や、ファン故障による除電効果がない状態を即座に装置に信号出力いたします。
独自設計で風量可変範囲を極限まで広げ、超小型電子デバイスを微風で今までにない高速除電が可能です。
風速(m/s)1.3~4.6
消費電流(mA)550
最大風量(m3/min)3.68
使用環境温度(℃)0~40
イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能
ファンスピード無段階可変可能
イオン生成方式直流コロナ放電式
端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アース
オゾン発生量(ppm)0.02以下
使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
警報の表示クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止
入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
寸法(mm)178×60×183
質量(g)約910
オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm)
使用環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
最大風量(m3/min)3.68
風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm)
入力電源DC24V(付属の専用ACアダプタまたは端子台)
除電能力を持つプラズマクラスター技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として、効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させるパラレルパルスDC方式圧損に強いネイチャーファンで0.8秒という高速除電を実現しました。
清掃周期を長期化させることでメンテナンスの手間を軽減しました。さらにユニットが1パッケージ化されているので交換が簡単。
ユニット寿命は約2年2ヶ月(約19000時間)の長寿命に加え、放電技術で電極針の汚れを低減、高性能を長期間維持します。
イオン発生方式DC方式
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
除電能力を持つプラズマクラスター技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として、効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させるパラレルパルスDC方式圧損に強いネイチャーファンで0.8秒という高速除電を実現しました。
清掃周期を長期化させることでメンテナンスの手間を軽減しました。さらにユニットが1パッケージ化されているので交換が簡単。
ユニット寿命は約2年2ヶ月(約19000時間)の長寿命に加え、放電技術で電極針の汚れを低減、高性能を長期間維持します。
イオン発生方式DC方式
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
・フィードバックセンサタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
・フィードバックセンサタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
超小型設計で卓上から各種製造装置内の取り付けが簡単にできます。
クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備いたしました。これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。
裏面端子台により電源の入出力ができ、各種製造装置内に数多く設置する場合に個別にACアダプタを取り付けなくても簡単にシリーズ接続が可能です。また、警報出力によりメンテナンス時期、異常時に装置と連動させることが簡単にできます。
角度調整部にロックねじを採用したため振動等によって角度が変わることがありません。
独自技術で高電圧トランス1台で正負両方の高電圧を発生しております。このため、従来のDCタイプで懸念されていた片側トランス故障による逆チャージの心配が皆無です。(特許取得済み)
ステンレス製ファンガードを接地することによりイオンバランスの安定と電界のシールドをしているため、安心して電子デバイスの除電に使用できます。(特許取得済み)
付属品ACアダプター
質量(g)約510
風量(m3/min)0.65
風速(m/s)1.31
消費電流(mA)220
使用環境温度(℃)0~40
イオン生成方式直流コロナ放電式
端子台DC24V入力、DC24V出力、警報出力、アース
警報出力クリーニング警報、高電圧停止、前面パネルLED赤表示
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下
使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
1台
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
・デュアルACタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)1540
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(-) NPN
継手(10) Φ10ワンタッチ管継手
材質(電極針)タングステン
ブラケット(B) ブラケット付
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)2260
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(-) NPN
継手(08) Φ8ワンタッチ管継手
材質(電極針)タングステン
1個
¥189,800
税込¥208,780
10日以内出荷
ブラケット(B) ブラケット付
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)2140
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(-) NPN
継手(08) Φ8ワンタッチ管継手
材質(電極針)タングステン
1個
¥189,800
税込¥208,780
10日以内出荷
ブラケット(B) ブラケット付
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)1180
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(-) NPN
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
材質(電極針)タングステン
ブラケット(B) ブラケット付
センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)880
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(-) NPN
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
材質(電極針)タングステン
1個
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
バー全長(mm)460
電極(-) 高速除電カートリッジ
材質(電極針)タングステン
入出力(-) NPN
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ