国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。
蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。
ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。
無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。
電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。
付属品給水ホース・純水ホース各1本
水道の蛇口に接続するだけで純水が得られるカートリッジ式純水器です。各種の実験・試験・洗浄等にお使いいただけます。
付属品給水ホース2m×1 純水ホース2m×1
最高使用圧力0.35MPa(3.5kg/cm2)
水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。
仕様標準純水水量30~100L/h
トラスコ品番452-6520
幅(mm)131
質量(kg)12
高さ(mm)623
奥行(mm)230
採水量純水950L
1組
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
採水量150L/h
寸法(Φ×高さH)(mm)約78×250
材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
質量(g)約850
使用水温(℃)(通水)1~40
特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
その他袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
先端が大穴ですのでプロトプラストの移し替えが容易です。
イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。
適合本体MKTP-5-CT
イオン交換樹脂(L)5
比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。
用途純水の水質(電気伝導度)測定に。
付属品RS-15-010Q電極、単3乾電池×2本、小型フロースイッチ(50~1000L/h、圧力損失<0.05MPa)、取付金具、取扱説明書
電源単3乾電池×2本、もしくはACアダプター(別売)
本体寸法(mm)120×112×39
表示液晶デジタル
機能電池残量表示、ブザー音ON/OFF選択、警報接点付き
表示範囲0~99.9μS/cm
警報機能1μS/cm(標準設定値)を超えるとブザー音を発し、表示灯点滅
アズワン品番1-3176-31
トラスコ品番455-5333
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
トラスコ品番455-5163
セット内容本体・ジョイントノズル×4本、短管×2本、ネジ×6個
寸法(mm)45×475×25
質量(kg)1.5
アズワン品番1-1067-12
1セット
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
アズワン品番1-1067-01
仕様適応フィルタ:10
トラスコ品番455-5325
材質Φ109×305
最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2)
型番PF-3
最高使用温度(℃)40
材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン
接続口PT1/2またはホースノズル
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。
水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。
ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水
最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水
メガユニティ用のIERカートリッジです。
低価格でありながら高い処理水質です。
コンパクト&シンプルな構造です。
トラスコ品番751-8897
幅(mm)70
質量(kg)1
高さ(mm)370
タイプイオン交換樹脂
奥行(mm)70
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
交換容量(mL)(gCaCO3/L)95、(mg相当/mL)1.9、(mg相当/g)4.4
水分保有能力(%)44~48
官能基-SO3M
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
純度が低下するとイオン交換樹脂の取替時期を告げてくれます。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。
用途【理化学用】各研究室、学校関係の試験および洗浄用水。【工業用】空調加湿用水、メッキ用水、電子工業用水、放電加工用水、食品および製氷用水、清涼飲料、各種調合用水、各種冷却用水。【商業用】レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水
付属品イオン交換樹脂(CR-M120)、ピュアメーター(水質計)、ホース2m×2本
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.34[3.5]
最高使用温度(℃)35
適合ホース内径(Φmm)12
採水水質1μS/m以下
供給水質500μS/m以下
ピュアメーターデジタル非抵抗値表示 AC100V 約4VA(緑色点灯<1μs/cm<赤色点灯)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
MBイオン交換樹脂(超々純水用)
種別アンバージェット
関連キーワード