24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)(ディスプレイ+本体(フローティング機構含む))約3.52 質量(g)約70 外形寸法(mm)横幅178×高さ100×奥行158 電源電圧GPSアンテナ:4.7±0.5V、共通部:DC12V±0.2V(9~16V)アース専用 消費電力0.5W×4/出力時約2.5A・最大約11A 本体質量(kg)約1.26 表示方式透過フィルター方式 定格出力16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷) アンテナサイズ(mm)横幅32.7×高さ15.3×奥行36.4(突起部を除く) 周波数特性55~15,000Hz(FM)/20~20,000Hz 最大出力MOS-FET 42W×4 インピーダンス50Ω 液晶パネル10.1型 ディスプレイ横幅243.7mm×高さ159.7mm×奥行230mm 周波数変動範囲(Hz)ワウ・フラッタ:測定限界以下 充電電流(A)最大2.5 S/N比80dB(1kHz) 保存温度範囲(℃)-30~+80 歪率(%)高調波歪み率:0.1%(0dB、1kHz) 駆動方式アクティブマトリックス方式 適合負荷インピーダンス4Ω(各チャンネル) 受信周波数【ラジオ】AM522~1629kHz・FM76~95MHz アンテナ8V 画素数2,764,800画素(1280(H)×720(V)×3) 出力レベル映像NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック) 消費電流12mA以下 バックライトLED 画面仕様有効画素率99.99%以上 受信感度実用感度:AM33dBμV(S/N20dB)・FM10dBμV 動作温度範囲(℃)-20~+65 受信チャンネル(MHz)470~710(UHF:13~52ch) ダイナミックレンジ70dB(1kHz) HDMI規格入力:端子形状 Type A/対応規格 HDMI1.4/映像信号 720p/1080p/音声信号 リニアPCM/サンプリング周波数 48kHz、出力:端子形状 Type A/対応規格 HDMI1.2/映像信号 480p/720p/音声信号 非対応 USB規格Type A
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770 受信チャンネル(ch)UHF13~62
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トヨタ・ダイハツ車両10ピン+6ピン+5ピン用。車両側の純正配線を利用し、市販オーディオを取付ける場合に使用するケーブルです。ワイド用サイドパネル付き
用途ナビ用配線コネクター
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。
寸法(mm)(フィルム)122×78
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ 動画あり
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブルAV0.5sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
用途ナビ用配線コネクター
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

フルセグ+GPS用補修アンテナ。パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付
フィルム寸法(mm)114×101(L型)、122×78(GPS)
1個(4枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770
1セット(4個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
1セット
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

質量(kg)約2.83 質量(g)約70 外形寸法(mm)横幅205.5×高さ104×奥行160.8 電源電圧GPSアンテナ:3.3±0.5V、共通部:DC12V(9~16V)アース専用 消費電力0.5W×4/出力時約2.5A・最大約10A 表示方式透過型力ラーフィルター方式 定格出力16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷) アンテナサイズ(mm)横幅32.7×高さ15.3×奥行36.4(突起部を除く) 周波数特性55~15,000Hz(FM)/20~20,000Hz 最大出力MOS-FET 42W×4 インピーダンス50Ω 液晶パネル7型 周波数変動範囲(Hz)ワウ・フラッタ:測定限界以下 S/N比80dB(1kHz) 保存温度範囲(℃)-30~+80 歪率(%)高調波歪み率:0.1%(0dB、1kHz) 駆動方式TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリックス方式 適合負荷インピーダンス4Ω(各チャンネル) 受信周波数【ラジオ】AM522~1629kHz・FM76~95MHz アンテナ5V 画素数1,152,000画素(800(H)×480(V)×3) 出力レベル映像NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック) 消費電流12mA以下 バックライトLED 画面仕様有効画素率99.99%以上 受信感度実用感度:AM33dBμV(S/N20dB)・FM10dBμV(S/N30dB) 動作温度範囲(℃)-20~+65 受信チャンネル(MHz)470~710(UHF:13~52ch) ダイナミックレンジ70dB(1kHz) USB規格Type A(最大1.5A)
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷

質量(kg)約2.53 質量(g)約70 外形寸法(mm)横幅178×高さ100×奥行158 電源電圧GPSアンテナ:3.3±0.5V、共通部:DC12V(9~16V)アース専用 消費電力0.5W×4/出力時約2.5A・最大約10A 表示方式透過型力ラーフィルター方式 定格出力16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷) アンテナサイズ(mm)横幅32.7×高さ15.3×奥行36.4(突起部を除く) 周波数特性55~15,000Hz(FM)/20~20,000Hz 最大出力MOS-FET 42W×4 インピーダンス50Ω 液晶パネル7型 周波数変動範囲(Hz)ワウ・フラッタ:測定限界以下 S/N比80dB(1kHz) 保存温度範囲(℃)-30~+80 歪率(%)高調波歪み率:0.1%(0dB、1kHz) 駆動方式TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリックス方式 適合負荷インピーダンス4Ω(各チャンネル) 受信周波数【ラジオ】AM522~1629kHz・FM76~95MHz アンテナ5V 画素数1,152,000画素(800(H)×480(V)×3) 出力レベル映像NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック) 消費電流12mA以下 バックライトLED 画面仕様有効画素率99.99%以上 受信感度実用感度:AM33dBμV(S/N20dB)・FM10dBμV(S/N30dB) 動作温度範囲(℃)-20~+65 受信チャンネル(MHz)470~710(UHF:13~52ch) ダイナミックレンジ70dB(1kHz) USB規格Type A(最大1.5A)
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷

オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
質量(kg)1.4 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 画面サイズ7V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 供給電流(A)最大:2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
80,980 税込89,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/汎用ステアリングリモコンケーブル/電源ケーブル/AVケーブル/取付部品一式 質量(kg)2 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D) 画面サイズ7V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710 供給電流(A)最大:2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自動車用バックカメラアダプター 関連資料カメラアダプター適合表
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【本体仕様】。・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)。・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応。・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度800×480pixelタッチパネル。・内蔵スピーカー:モノラル(1.5W×1)。・イヤホン:Φ2.5mmステレオミニジャック。・シガー電源:DC12V/24V車対応。・動作温度:0~60℃※本体仕様は予告なく変更する場合があります。【マップソフト】。・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版。・住所登録データ:約4,142万件。・電話番号データ:約445万件。・周辺検索データ:約56万件・施設検索データ(名称検索データ):約541万件。・レーンガイド:一般道路/約14.5万件。・方面案内:一般道路/約11.7万件。・レーン看板イラスト:ETC/約 1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件。・交差点表示:2画面高速拡大表示。・詳細地図:1,401都市。・地図縮尺レベル:14段階。・ジャンクションビュー:対応。・レーン表示:対応。2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)。全国の新規開通・開設情報が収録。住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能。日本全国1,401都市の詳細地図を収録。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能。車のエンジンON/OFFに合わせてカーナビの電源もON/OFF連動し、目的地を記憶してルート走行を再スタート可能
用途ドライブに。カーナビ カーナビゲーション ナビ ナビゲーション ポータブル ポータブルナビ コンパクト 小型 軽量 GPS ワンセグ 付属品専用取付スタンド、スタンド固定皿、スイッチ付専用シガー電源アダプター(DC12V/24V)、取扱説明書兼保証書 質量(kg)0.285 サイズ7インチ 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.2×2.6×11.4 記録メディア32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカード
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)地図更新ソフト
タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路情報は主に2023年4月中旬開通分まで、国道・都道府県道は2023年2月開通分まで収録。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。
用途2024年度版 地図SDHCメモリーカード B200/B300/E200/E300シリーズ用 適合品番CN-B200D・B300B・B300B-A・B301B・B301B-A・B310B・B311B・E200D・E205D・E300D・E310D・E320D・E330D
1個
特価
14,167 税込15,584
当日出荷

車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします 社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。 豊富な対応車種 トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。 高精度ALCON学習エンジン搭載(赤外線タイプのみ) 赤外線タイプの製品に搭載。市販の学習リモコンにありがちな不正確な学習を排除。リモコンボタンを長押しした場合の「リピートコード」も正確に学習できます。国内の主要カーオーディオ/カーナビメーカーであるADDZEST, ALPINE, DENON, ECLIPSE, KENWOOD, PIONEER, MITSUBISHI, PANASONIC, SANYO, SONY, VICTOR等の国内メーカーを始め海外メーカーの製品のリモコンのほぼ全てが学習可能です。 取り付け簡単 僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。 プリセットデータも内蔵しています 赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします 社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。 豊富な対応車種 トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。適合表をご用意していますので簡単に適合を確認できます。 取り付け簡単 僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。 プリセットデータも内蔵しています 赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)