11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 材質コバルト高速度鋼 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。 材質高速度鋼 ドリルのシンニング形状X型シンニング 加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍) シャンク形状ストレートシャンク
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク形状ストレートシャンク
1パック(2本)
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。 材質高速度鋼(HSS)
1本ほか
特価
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
1パック(10本)
3,500 税込3,850
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1箱(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質高速度工具鋼(HSS) 先端角(°)118 有効加工深さ溝長に準じる
1パック
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。 材質高速度工具鋼(HSS) 先端角(°)118 有効加工深さ溝長に準じる
1パック
769 税込846
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

材質コバルト高速度鋼 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 材質コバルト高速度鋼 表面処理TiAlNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス。 材質高速度鋼(HSS) 有効加工深さ3D(刃径×3倍)
1パック
789 税込868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)