14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 材質コバルト高速度鋼 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。 材質高速度鋼 ドリルのシンニング形状X型シンニング 加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍) シャンク形状ストレートシャンク
1本
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク形状ストレートシャンク
1パック(2本)ほか
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:ステンレス。 材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42) シャンク径(mm)6.35
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。 材質高速度鋼(HSS)
1本ほか
特価
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
1パック(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。 先端シンニング加工で抜群の切れ味です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス。 材質高速度鋼 タイプ六角軸6.35mm
1パック
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
材質HSCO-M42 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1パックほか
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

材質コバルト高速度鋼 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:ステンレス。 材質コバルト高速度鋼
1本
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

イシハシ精工六角軸正宗ドリル
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。 材質高速度鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1パック
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 材質コバルト高速度鋼 表面処理TiAlNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)