カテゴリ

  • 農業・園芸資材(11)
  • 物流用品(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 農業機械(2)
  • オフィス家具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「イス 作業用 タイヤ付き」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデンチェア セフティー3ガーデンチェアセフティー3
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
つらかった中腰作業が楽になる、庭仕事の必需品です。作業・移動が楽にできます。長時間の作業も楽々です。農作業・草取り等の作業時に最適です。
用途菜園、お庭などでのタイヤ付き作業椅子。材質ポリプロピレン質量(kg)1.2耐荷重(kg)約100
新イスコロ 槍木産業新イスコロ槍木産業
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
タイヤ付きいす八の字車輪・安定感抜群・プロ向仕様
用途低姿勢作業に幅(mm)タイヤ軸幅:55材質(本体)スチール軸径タイヤ:10タイヤ幅(mm)50
回転板付きプラコロ アルミス回転板付きプラコロアルミス
12,980税込14,278
1箱(6台)
翌々日出荷
少しずつ移動しながらしゃがんだりかがんで作業を行う草むしりやガーデニングなどに便利なタイヤ付きの座面回転式椅子です。座面は左右制限無く回転可能。
質量(kg)約1.8耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×36.5×20寸法(Φ×高さH)(cm)座面部:約23.5×20
新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製 バイアスロン新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製バイアスロン
29,980税込32,978
1セット(2個)
6日以内出荷
・バイアスロンシリーズは、より素早い取り付けと、確実なアイスバーンへのグリップ性能で非金属チェーンの国内販売台数No,1 の高性能非金属チェーンです。・信頼と実績で国内自動車メーカーの純正品として採用されています。・両輪で108本のスパイクピンが安定した走行を実現します。・アイスバーンで強力なグリップ力を発揮するスパイクピン。バイアスロンでは他社非金属タイヤチェーンと比較しても圧倒的な数を採用しています。また、スパイクピンを超硬材質&マカロニ型にすることで、アイスバーンへの食い付きを飛躍的に向上させました。・トレッド素材には、高性能ポリウレタンエラストマーを採用。 通常のゴムチェーンの素材とは異なり低温に強い柔軟な素材のため、マイナス20℃の極寒でも固くならず、切れにくいのが特徴です。・トレッド、スパイクピン等高品質素材採用により、金属タイヤチェーンの約5倍の耐久性を実現しました。また、タイヤ形状にフィットしやすい立体構造で断面を厚く(MAX.12mm)設計することで耐久性を向上しています。・これまでのゴムバンド式チェーンにはフックがたくさんあり、また寒いとゴムが固くなってしまうため、装着は力のいる大変な作業でした。そこで、バイアスロンでは3箇所クイックロック機構を採用。3点締めで力を分散させているため、少ない力で面倒な締め上げとロックを同時にすることが可能です。・クイックロック機構は走行中、遠心力によりロックが締まる方向へと力が加わります。走行中に外れることはありません。・バイアスロンはクイックロック機構の採用により、金属タイヤチェーンのように締め付け部品がホイールをまたぐことなくタイヤに装着できます。そのため、走行中に大切なホイールを傷つける心配はありません。・信頼の証 JASAA認定品、バイアスロンシリーズは、一般財団法人日本自動車交通安全用品協会(JASAA)による厳しい安全性能基準をクリアしています。
セット内容クイックイージー本体(2輪分) 1セット / ハードケース 1ケース / EASYハンドル 2本 / 軍手付き腕カバー(左右ペア) 1組 / 耐水性取扱説明書モデル2022年
タイヤ付きフレコンスタンド 台ゴローDX 結一産業タイヤ付きフレコンスタンド 台ゴローDX結一産業
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
安心の大型タイヤ4輪。段差も砂利もガンガン進むフレコンスタンド台車。ハンドルは便利な折り畳み式。安心のフットストッパー付タイヤ。高さ調整できる吊下げ用フック。落下防止・荷置き用のメッシュ台。大型タイヤで土でもラクラク。少々の段差でもスイスイ。
用途産業廃棄物や資材運搬、工場・倉庫内作業などに。工場/建設現場/建築現場/工事現場/作業/倉庫内作業/産廃用台車/産廃物/産業/砂利/路面/ハンドル/折り畳み/フットストッパー/ブレーキ/積載/キャスター/保管/ダンボール/キャリー/頑丈/丈夫/安心/積み重ね可能/フレコンバック材質本体・支柱:スチール、タイヤ:ノーパンク仕様天然ゴム製質量(kg)40シルバー車輪径(Φmm)200内容台車、支柱耐荷重(kg)約600使用キャスター4輪床面高さ(mm)240荷台寸法(幅)(mm)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【台車サイズ】85×85×30~104荷台寸法(奥行)(mm)85
タイヤチェーン スノーレスキュースタンダート エンプレイスタイヤチェーン スノーレスキュースタンダートエンプレイス
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
雪や氷をガッチリキャッチ!ラダー型の金属タイヤチェーン。ミニバンにも対応。チェーンヘルパー付きで装着簡単。
用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。スノーチェーン/タイヤチェーン/ラダー型/長持ち/簡単/金属/チェーンヘルパー/雪/冬/安心/安全/スノーレスキュー/非常時/車/帰省/乗用車/軽自動車/ミニバン/ワンボックス/雪道/凍結/砂道/泥道/運転/カー用品/車用品セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、サイドハンド:2本、チェーンヘルパー:1個、作業手袋:1ペア、補修パーツ:1セット
回転式ちびころ アルミス回転式ちびころアルミス
7,398税込8,138
1個ほか
翌々日出荷
便利なタイヤ付きの座面左右制限無く回転式椅子です!
用途少しずつ移動しながらしゃがんだりかがんで作業を行う草むしりやガーデニングなどに便利材質フレーム:スチール幅(mm)210質量(kg)3.5高さ(mm)370~460奥行(mm)460最大積載量(kg)80材質(座面)ビニール
イージーターンチェア NEO E-Valueイージーターンチェア NEOE-Value(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
翌々日出荷
つらかった中腰作業が楽になる、庭仕事の必需品です。便利な収納スペース付きです。座部が360度回転します。タイヤ付きで、作業・移動が楽にできます。長時間の作業も楽々です。農作業・草取り等の作業時に最適です。
用途タイヤ付き作業椅子(収納機能付き)。材質ポリプロピレン寸法(mm)375×200×260質量(kg)2.3耐荷重(kg)約100
交換車輪セット イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き モノタロウ交換車輪セット イス 作業用 樹脂製 タイヤ付きモノタロウ(3件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。適合イス 作業用 樹脂製 タイヤ付用セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付)材質(車輪)樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き モノタロウイス 作業用 樹脂製 タイヤ付きモノタロウ(86件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
樹脂製で軽い!タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。
用途座った状態での作業に。質量(kg)約1.8材質(本体)樹脂材質(車輪)樹脂耐荷重(kg)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×200×260関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
交換車輪セット イス 作業用 タイヤ付き用 モノタロウ交換車輪セット イス 作業用 タイヤ付き用モノタロウ(19件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付)材質(車輪)樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
イス 作業用 タイヤ付き モノタロウイス 作業用 タイヤ付きモノタロウ(105件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。 簡易のスポンジクッション付き。
用途座った状態での作業に。耐荷重(kg)約90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×220×400(クッション含む)質量(kg)約2.8材質(本体)材質(車輪)樹脂(ポリエステル)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(クッション)クッション材質(スポンジゴム)/張り材(ポリエステル)
イージーターンチェア E-ValueイージーターンチェアE-Value(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
作業・移動が楽にできます。 長時間の作業も楽々です。 農作業・草取り等の作業時に最適です。 座部が360度回転します。
用途タイヤ付き作業椅子。耐荷重(kg)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×200×270質量(g)2000
ガーデンチェアー 樹脂製 千吉ガーデンチェアー 樹脂製千吉(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
4輪タイヤで移動性抜群で、畑の中の畝の間に移動に便利です。 庭まわりでの除草作業に便利です。 道具がしまえる収納フタ付きです。 小物に便利な中トレイ付きです。 持ち運びに便利なハンドル付きです。
仕様ハンドル、小物トレイ付質量(kg)2耐荷重(kg)70以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×260×290
ナエッコ HARAX(ハラックス)ナエッコHARAX(ハラックス)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。 フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。最大使用荷重(kg)100全長(mm)1120質量(kg)14.5全高(mm)800座面高さ(mm)400~520タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)タイヤ幅(mm)750~1000
スターカッティングチェア 西村製作所スターカッティングチェア西村製作所
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
どこでもレバー - リング式レバー採用でレバーを上げても下げても昇降可能です。 お掃除機能付きキャスター - タイヤを外して掃除できます。 ウレタンキャスター - 床に優しく、静かです。
仕様ガス圧ワンタッチ昇降式(ストローク190mm)材質(シリンダー)スチールクロームメッキ仕上げ、(レバー金具)スチール粉体塗装仕上げ幅(mm)400高さ(mm)500~690種類作業用イス奥行(mm)400キャスターあり材質(キャスター)ウレタン背もたれなし寸法(Φmm)(座面)340、(脚部)400キャスター径(Φmm)50双輪座高(mm)500~690材質(脚部)スチールクロームメッキ仕上げ高さ調節
ガーデンチェアー(クッション) 千吉ガーデンチェアー(クッション)千吉(19件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
座り作業用です。座りごごちのよい座布団付き。
用途タイヤ付き作業椅子外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×390×230材質(本体)質量(g)3000材質(車輪)樹脂耐荷重(kg)90
小形水中汚泥ポンプ HSD型 鶴見製作所小形水中汚泥ポンプ HSD型鶴見製作所(3件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般土木、建築基礎工事の汚水排水用
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 ゴムRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ホイール径 = 50mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = シングルボルトストッパ = あり全体の高さ = 72mmホイール幅 = 18mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム重量クラス = ライトデューティ軸受タイプ = プレーンベアリングRS Pro スイベルキャスター、耐荷重 50 kg 、ホイール径 50 mmこの 50 mm 汎用ステムスイベルキャスターは、軽作業用の可搬式装置での使用に最適です。また、この製品を使用して、モバイルチェアやデスクをセットアップすることもできます。最大 50 kg の荷重に耐え、 360 ° 回転することで最高の可動性を実現します。 シングルボルト取り付けで、これらのキャスターを電気製品にすばやく簡単に固定できます。タイヤはゴム製で、汚れを防ぎ、プレススチール製ブラケットとポリプロピレン製ハブを備え、屋内でも柔らかい屋外表面でも耐久性 Durable です。優れた操作性と安全性を実現するブレーキを備えています。 これらのスイベルキャスターは、有害物質削減の基準に適合し、メーカー独自の厳しい規格に適合するようにテストされています。通常、オフィス、小売、医療環境の他に、ライトデューティの産業用途でも使用されています。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 50 kg .ホイール径 50 mm .全高: 72 mm .ホイール幅 18 mm .ゴムタイヤ .ブレーキ付き .ライトデューティ .シングルボルト取付けタイプ .ブレーキ付き - 旋回回転 .耐衝撃性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 75 x 60mm RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 75 x 60mmRS PRO
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
ホイール径 = 75mm許容荷重 = 70kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 95mmホイール幅 = 25mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 55 x 42mm固定プレート寸法 = 75 x 60mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8mm重量クラス = ライトデューティ軸受タイプ = プレインボアRS Pro スイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 75 mmオフィス内で機器を移動したり、モバイルチェアやデスクを設置したりするために安全な方法が必要な場合、この 75 mm 汎用スイベルキャスターは、ライトデューティの携帯型機器に使用します。360 ° 完全に回転して最大限の機動性を発揮し、最大で 70 kg の荷重に耐えられます。 このキャスターは、シンプルな角形プレートマウントを備えているので、機器にすばやく簡単に取り付けることができます。タイヤはゴム製なので、床が跡から保護され、プレススチール製のブラケットとポリプロピレン製のハブを使用することで、屋内でも柔らかい屋外の表面でも耐久 Durable です。付属のブレーキにより、優れた操作性と安全性が実現されています。 このスイベルキャスターは、厳しい RS Pro 規格を満たすようにテストされており、有害物質の削減に関する規格に準拠しています。一般に、オフィス、小売業、医療環境、及びライトデューティの産業用途で使用されています。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 75 mm .全高: 95 mm .ホイール幅 25 mm .固定プレートの寸法は 75 mm x 60 mm です . 55 mm x 42 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ブレーキ付き .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら