1,408件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 材質(リング)金属製(アルミ地色)
1個
特価
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)


ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451) 保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個ほか
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5 定格通電電流(A)10 レバー色 使用温度範囲(℃)-25~50 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃)-35~80 耐電圧(V/min)AC2500 IP等級IP65 使用湿度範囲(%RH)45~85
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状キノコ(大形) 取付穴径(Φmm)25 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
999 税込1,099
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
1個
839 税込923
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 操作部形状鍵操作形 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)セレクタ 30MM
保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ 保護構造IP65 照光種別LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)


1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに最適な、亜鉛ダイカストタイプ
形状一体形 保護構造IP65 端子形状ねじ(M3.5) ボタン色 取付穴径(Φmm)30 操作ヘビー 接点材質銀接点 操作方式押ボタンスイッチ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マクセルイズミCleancut
エコ商品
コンパクトボディ。旅行・出張に便利。肌にやさしい回転刃採用。カーブデザインボディ。手にフィットする。プラグイン。ACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利。ロックボタン。電源スイッチには誤作動を防ぐロックボタン付き
セット内容ブラシ、キャップ、取扱説明書 ガンメタ(H) 質量(g)約120g 消費電力(W)2 電源充電式(AC100-240V・50/60Hz)海外対応可能(A2プラグ地域) 動作方式刃:回転式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×55×126 使用電池Ni-MH 充電時間(時間)8 適合替刃外内刃:RS-5801※刃の交換の目安:1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,490 税込2,739
当日出荷

マクセルイズミヘアーカッター Cleancut
刈り高さ1~30mm調節可能。・2種類のアタッチメント(ショート、ロング)付属。スキ刈りアタッチメント内蔵。・スキ刈り時のアタッチメント交換不要。・本体スイッチ1つで楽ラク切替。USB充電対応。・使いやすいUSB Type-C対応。ACアダプター付属。・コードレス&交流運転の充電・交流式。お手入れ簡単、清潔に使える本体丸洗い仕様。刈り高さはダイヤル式で楽ラク調整できます。
付属品アタッチメント(ショート、ロング)、ブラシ、オイル、電源アダプター 電源充電・交流式 入力方式USB Type-C DC5V 対応水洗い(IPX7基準) 使用時間(分)約45 充電時間(時間)8
1個
3,990 税込4,389
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセルイズミCleancut
エコ商品
スリムデザイン。携帯に便利。大型一枚刃。きれいに早剃り大型刃採用。プラグイン。ACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利。ロックボタン。電源スイッチには誤動作を防ぐロックボタン付き。海外対応自動電圧切替。AC100V~120V
付属品ブラシ、キャップ、取扱説明書 ブルー(A) 質量(g)135 消費電力(W)2 電源充電式(AC100~120V・50/60Hz) 海外対応可能(A2プラグ地域) 動作方式刃:往復式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×26×115 電池Ni-MH 充電時間(時間)8 適合替刃外内刃:IS-4978※刃の交換の目安:1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,990 税込2,189
4日以内出荷

マクセルイズミ鼻毛・耳毛カッター
エコ商品
肌にやさしい。内刃は直接肌に当たらないので、肌にやさしくカットします。スリム&コンパクト。底面プッシュスイッチ採用でスリム&コンパクト。刃部水洗い対応。刃のみ水洗い可。乾電池式。単4形アルカリ乾電池×1本
セット内容掃除用ブラシ、キャップ、取扱説明書 シルバー(S) 質量(g)約25(乾電池別) 電源乾電池式(単4形アルカリ乾電池×1本)(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×114 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,780 税込1,958
当日出荷

ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
778 税込856
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 材質(リング)樹脂製
1個
599 税込659
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ 種別突形ボタン用 材質ニトリルゴム 使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D11 寸法AΦ28 寸法B19 寸法CΦ38
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



材質ポリアミド樹脂 文字色 適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.8~4.5 外径(Φmm)60 取付穴径(Φmm)30 適合Φ30XN/HNシリーズ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)。耐油性にも良好です。
適合本体Φ25TWSシリーズ 種別突形ボタン用 材質ニトリルゴム 使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D11 寸法AΦ33 寸法B19 寸法CΦ23
1個
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 動作方式プッシュロック/ターンリセット 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 材質(リング)金属製(アルミ地色)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

端子カバー不要。
種類非照光式 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 本体形状一体形 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)25 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

接点構成1c 取付穴径(Φmm)10(0~0.2) 端子形状はんだ端子 保護構造IP40 定格絶縁電圧(V)250 照光種別非照光 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 接点材質 定格通電電流(A)3 操作部形状丸形 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
669 税込736
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


種類照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子 照光種別LED 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)16 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作)200m/s2 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 記名板寸法(mm)Φ13.7 彫刻範囲(mm)Φ12 最大彫刻深さ(mm)0.5 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 接点材質銀接点 材質(リング)樹脂製
1個
659 税込725
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 照光種別非照光 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作)200m/s2 接点材質銀に金・クロスバー接点 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 定格通電電流(A)3 操作部形状丸形 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)