【対応機種】。IZF-V579、IZF-V579CP、IZF-V578、IZF-V571、IZF-V570、IZF-V553に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替え刃
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替え刃
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替え刃
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替え刃
【対応機種】。IZD-C289-Rに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
マクセルイズミポケットシェーバーIZF-C649/C539の交換用替え刃。仕様頻度や環境により交換時期は異なりますが、1年を目途に刃の交換をおすすめします。
適合品番IZF-C649/IZF-C539
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合本体RS-580、RS-582、RS-583
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替え刃
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
シェーバー用替刃
用途交換用
交換目安約1年半
対応機種RMH-F470B/RMH-FJ50B
商品タイプ替刃
【対応機種】。 IZF-303、IZF-302に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
適合本体IZF-302、IZF-303
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替え刃
1個
¥1,390
税込¥1,529
8日以内出荷
【対応機種】。IZF-V938、IZF-V978、IZF-VE978に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
【対応機種】。IZF-V949、IZF-VE949、IZF-V999に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
【対応機種】。IZF-V990 IZF-V950に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
【対応機種】。IZF-V991、 IZF-V951に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
【対応機種】。IZF-V948、IZF-V998に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
【対応機種】。IZF-E863に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
8日以内出荷
【対応機種】。IZF-V979 、IZF-V939 、IZF-V931 、IZF-V930、 IZF-VE930、 IZF-V972に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替え刃
優れた切れ味と耐久性 ステンレス4枚刃
ヘッドが動き、肌にやさしくフィット新3Dヘッド
独立フロート
泡剃り対応
スイッチロック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×52×166
本体質量(g)約196
駆動方式往復高速駆動
適合替刃外刃:K-NS1、内刃:K-NU1
機能キワゾリ刃○、ヘッド動き:3Dヘッド
洗浄方式本体水洗いOK
表示充電ランプ:充電表示ランプ、電池容量ランプ:充電催促表示(点滅)
使用可能日数約15日間(3分/日)
充電時間(時間)約5
使用電池ニッケル水素電池
電圧(V)AC100~240
付属品電源アダプタ、掃除用ブラシ、シェーバーオイル(ボトルタイプ)、シェーバーケース
商品タイプ本体
熱、衝撃に強いポリカガード付です。
ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。
手元スイッチ付。
電球の種類耐震球
電源(V)100
コード長さ(m)0.3
作業性で選べる2タイプ「切断専用モデル」
軽量で取り回しの良い「クローズドタイプ」
任意の位置で切断可能な「オープンタイプ」
最大切断径Φ50mm ※素線径1mm以下は切断不可
連続切断に便利 オートリバース。切断後、モータが停止し、正転スイッチを離すと、刃物が設定位置に自動で戻ります。
最大切断径(Φmm)50
付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース、肩掛けベルト
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリーリチウムイオン(BL1860B)
充電時間(分)実用充電:約27、フル充電:約40
長さ(mm)116
こんなお得な商品も!

LEDランプ50W 投光器用
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色温度(K)6500
配光角度(°)120
演色指数(Ra)80以上
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類LED
保護等級IP65
全長(mm)370
付属品電池パック(BP-2120)・充電器(CH-21J)
トラスコ品番160-7635
質量(kg)2.8
切断能力(mm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×117×330
充電時間(分)30
切断能力(mm2)600V-CV3芯:150、IV線:500
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。
毎日、完璧な剃り心地を実感。
種別シェーバー
シリーズブラウン
関連資料互換表
商品タイプ替え刃
1個
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
関連キーワード