4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60
仕様移動車輪付
タイプ車輪型
変速比前進1
使用燃料ガソリン
回転方向(ロータリー)正転1
エンジンタイプ4サイクル
使用の目安菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)245
クラッチ遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)100
点火プラグCMR6A
広い耕幅とハイパワー。
タイプエンジン始動が簡単。セルフスターター付
幅(cm)最大耕幅:60
連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約3
深さ(cm)最大耕深目安:約14
1台
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
女性でも気軽に使っていただける耕うん機です。簡単に耕運作業が行えます。
用途耕運作業用。
質量(kg)23
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1060×560×960
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
軽くてコンパクト。だから初心者に最適。
軽量コンパクト、なのにパワフル
45cmの耕幅で作業サクサク
安心感のあるスロットルレバー
爪の脱着しやすさに配慮
使用後のガソリン抜きがスムーズ
ハンドルの折りたたみ可能(工具不要)
Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L)0.35
全長(mm)1060
質量(kg)18
タイプJT
径(Φmm)(爪)250・ローター別売
全幅(mm)475
全高(mm)990
最大回転数(min-1[r.p.m])7000
定格出力(kW)(連続)1.1
エンジン回転数(min-1[r.p.m])4600
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチ遠心
始動方式リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])135
最大出力(kW)1.1
エンジン総排気量(cm3)49.4
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
変速段数前進1
耕運幅(mm)450/250〈内爪時〉・ローター別売
1台
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
固い圃場も余裕で耕運。高出力で仕事がはかどる本格派。高出力エンジン搭載
幅(mm)耕耘:550
車輪幅(mm)390
出力(kW)エンジン最大:3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1340×600×1130
速度【作業】F:0.28m/s/1.01m/s、R:0.34m/s
乾燥質量(kg)86
タイヤタイプ3.50-7
爪数正逆爪×10本
エンジン型式GB181PN
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
コンパクトサイズでパワフルに耕うん
粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。
広い耕幅で効率良く耕うん
54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。
直進性を高めるサイドディスク
一定の深さを安定して耕せる
安心感をもたらすクラッチレバー
爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L)0.67
全長(mm)1115
質量(kg)27
タイプJT
径(Φmm)(爪)280
全幅(mm)585
全高(mm)975
最大回転数(min-1[r.p.m])4800
定格出力(kW)(連続)1.0
エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチシュークラッチ
始動方式リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])123
最大出力(kW)1.5
エンジン総排気量(cm3)57.3
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
変速段数前進1
耕運幅(mm)545/310〈内爪時〉
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに
耕うん幅(mm)280
耕深(mm)約60
電圧(V)AC100
消費電力(W)800
付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m
刃数4枚刃
質量(kg)約7.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.2
回転数(min-1[r.p.m])400
外形(mm)200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290
アズワン品番64-4063-03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
隅々までしっかり耕うんします。土を細かく砕いてキレイに仕上げます。フロントロータリ採用で作業も旋回もスムーズです。爪がタイヤの前にあるため足元安心です。デフロック機能付きです。排出ガス自主規制3次対応しています。
用途耕うん作業。
材質本体;鉄
質量(kg)60
タンク容量(L)0.8
最大出力2.7[PS]
使用の目安【菜園】~150坪
本体サイズ(mm)1235×540×1095
装備一軸正逆ロータリー,強力ナタ爪
耕うん幅(mm)500
運転時間(分)40分
排気量(cc)98
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス
種類スナップピン
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。
人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。
培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
来客カウンター用埋め込み型の赤外線センサー(リアルタイム出力型)
小型・薄型なセンサーヘッドでわずかなスペースで取付可能です。
付属品タッピングネジ:Φ4×10mm(2本)
質量(g)(センサー部)50×2、(コントロールボックス部)70
検出方式近赤外線対向型
消費電流(mA)50以下
検知距離(m)6
動作表示灯検知時(遮光時):点灯(赤色)
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
プラスチック製なので、土の流れがよく、作業が楽にできます。水はけのよい溝底のきれいな台形うねができます。
用途台形のうね立て・中耕培土作業
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
検知距離5mの来客カウンター用赤外線センサー。
投光部・受光部が一体化された反射式センサーですので、配線工事は本体側のみでメンテナンス性に優れています。
再帰性のリフレクターを使用していますので、赤外線の入射角は30°(±15°)まで余裕があります。
仕様屋内設置専用
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
リモートスイッチ、ACsmart連動用の顔認証ユニット。顔認証とカード・テンキーのAND認証によりハイセキュリティを構築。
質量(g)約300
消費電流(mA)160以下(DC12V 供給時)、80以下(DC24V供給時)
インターフェースUSB1.1/2.0 準拠(ケーブル付属 A-MicroB)
設置場所屋内(壁面取付)
表示灯サイドLED(青) :待機時 暗点灯、顔認証時 約1秒 明点灯、OK LED(青) :待機時 消灯、登録顔画像認証中 点灯、出力ディレータイマー中 点滅、NG LED(赤) :待機時 消灯、未登録画像認識中 点滅
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
関連キーワード