20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト3/8×30mm 材質特殊鋼
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラクター爪 シンセイ 動画あり
国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。
材質特殊鋼 長さ(mm)224 幅(mm)49 厚さ(mm)9.5 高さ(mm)140 質量(g)約550 取付寸法(mm)幅24 取付ボルト11mm 先幅(mm)58
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラクターの普通爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×35×150 質量(g)550 穴径(mm)11 取付寸法(mm)(幅)24、(厚さ)10 材質特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪 材質特殊鋼 厚さ(mm)9.5 高さ(mm)150 取付ボルト3/8×30mm 取付幅(mm)25
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。 セット内容3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
1箱(10セット)
1,698 税込1,868
当日出荷

セット内容C180L 5本・C180R 5本C55BL 1本・C55BR 1本C55STL 1本・C55STR 1本 長さ(mm)140、135、110 幅(mm)25 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)11
1セット
6,798 税込7,478
3日以内出荷

正逆は切替爪式です。 耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。 薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番355-0427 厚さ(mm)19 全長(mm)485 質量(g)650 対辺寸法(mm)17×19
1丁
3,198 税込3,518
欠品中

用途耕運機用の爪のボルト・ナットの着脱作業に 形状ストレート セット内容CKR-17X19,CKR-174,サーフェイスソケット22・24mm(六角) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テコの原理 締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。 爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。
全長(mm)480 質量(g)630 トラスコ品番848-9199 材質クロームバナジューム鋼 ピッチ(mm)40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

全長約485mmで爪まで届きます。腕や手をケガしにくい全長約485mmです。ラチェット機構なので楽に作業ができます。締める・緩めるがワンタッチで切替できます。超軽量の820gです。
用途トラクター爪交換用レンチ。 仕様17・19mm共用タイプ、ギア数:32山 全長(mm)約485 質量(g)820
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

長さ(mm)140 取付穴径(Φmm)11 回転半径(mm)165 取付穴ピッチ(mm)50
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

トラツメチェンジャー(トラクター爪交換エアー工具) AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
グリップ下のインナーテンションバーのみが回転し、インナーテンションバーが高速回転しても火傷や怪我せず安心。 タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。 錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。) また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。
用途タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。 首振角度(°)40 材質(ソケット)Cr-Mo(クロムモリブリデン鋼) 耐荷重N・m(kgf・m)(水平)592 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内強度検査実施商品です。
用途トラクター用交換爪。 幅(mm)222 厚さ(mm)(取付部)9 取付幅(mm)24 穴径(mm)11
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)木ノ葉爪:150 取付穴ピッチ(mm)50(穴の中心から中心まで)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

KT-17MG まごのてエアーインパクトレンチ AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます 仕様注油用オイル:ISO VG10 付属品オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1 質量(kg)1.4 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 最大トルク(N・m)緩め:813、締め:610 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×88.5×311 使用空気圧力(MPa)適正:0.62 エアーホース内径(Φmm)6.5(推奨) 保証期間6ヶ月 エアーインレット(インチ)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 無負荷空気消費量(m3/min)0.12 ハンマータイプジャンボハンマー
1個
24,980 税込27,478
当日出荷