20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60 仕様移動車輪付 タイプ車輪型 変速比前進1 使用燃料ガソリン 回転方向(ロータリー)正転1 エンジンタイプ4サイクル 使用の目安菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm)245 クラッチ遠心クラッチ エンジンオイル量(mL)100 点火プラグCMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GCV-110 電動耕運機 菜援くん GREEN ART 動画あり
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 耕うん幅(mm)280 耕深(mm)約60 電圧(V)AC100 消費電力(W)800 付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m 刃数4枚刃 質量(kg)約7.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.2 回転数(min-1[r.p.m])400 外形(mm)200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290 アズワン品番64-4063-03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1セット(10本)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

RCVK-4300 エンジンカルチベータ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
本格的なナタ爪を採用 ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。 ワンタッチ切り換え 抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。
耕うん幅(mm)360 耕深(mm)280 タンク容量(mL)1200 運転時間(分)50~60 付属品抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm) トラスコ品番493-1882 質量(kg)19 刃形ナタ爪刃(4枚刃) 使用燃料混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル) 全長×全幅W×全高(mm)長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550) 最大出力(kW)1.27 アズワン品番64-5046-43
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

さまざまな作業機との組み合わせで幅広い作業を担う管理機。 そのために不可欠なパワーと安定した取り回しを、Honda4ストロークOHVエンジンと、バランスのよい低重心ボディ、多彩な安心・快適機能が実現。 もちろん、燃費、耐久性、メンテナンス性にもすぐれています。
耕うん幅(mm)150、222、298、314 タンク容量(L)1.1 質量(kg)52 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)1270×615×980 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ主:ベルトテンション式 始動方式リコイルスターター (手動) 式 ローター回転数(min-1[r.p.m])正転:241、逆転:425 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) 鑑定型式番号安全:32140 エンジン総排気量(cm3)118 ローター径(Φmm)爪:280 走行速度(m/s)前進0.54~0.99 変速段数前進2、ロータリー:正転1、逆転1
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

軽くてコンパクト。だから初心者に最適。 軽量コンパクト、なのにパワフル 45cmの耕幅で作業サクサク 安心感のあるスロットルレバー 爪の脱着しやすさに配慮 使用後のガソリン抜きがスムーズ ハンドルの折りたたみ可能(工具不要) Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L)0.35 全長(mm)1060 質量(kg)18 タイプJT 径(Φmm)(爪)250・ローター別売 全幅(mm)475 全高(mm)990 最大回転数(min-1[r.p.m])7000 定格出力(kW)(連続)1.1 エンジン回転数(min-1[r.p.m])4600 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ遠心 始動方式リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m])135 最大出力(kW)1.1 エンジン総排気量(cm3)49.4 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 変速段数前進1 耕運幅(mm)450/250〈内爪時〉・ローター別売
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

コンパクトサイズでパワフルに耕うん 粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。 広い耕幅で効率良く耕うん 54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。 直進性を高めるサイドディスク 一定の深さを安定して耕せる 安心感をもたらすクラッチレバー 爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L)0.67 全長(mm)1115 質量(kg)30 タイプJAST 径(Φmm)(爪)280 全幅(mm)600 全高(mm)975 最大回転数(min-1[r.p.m])4800 定格出力(kW)(連続)1.0 エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチシュークラッチ 始動方式リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m])123 最大出力(kW)1.5 エンジン総排気量(cm3)57.3 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 変速段数前進1 耕運幅(mm)600/330〈内爪時〉
1台
109,800 税込120,780
欠品中

ACV-1500 電気カルチベータ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。 新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。 排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心! 低騒音で近隣が気になる環境でも安心。 耕うん幅(mm)360 耕深(mm)280 電源(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)1400 付属品延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ 質量(kg)18.5 刃形ナタ爪 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570 定格電流(A)15 絶縁方式二重絶縁 能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ドリームパワー エンジン耕運機 ナカトミ 動画あり
家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズでパワフルに耕うん 粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。 広い耕幅で効率良く耕うん 54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。 直進性を高めるサイドディスク 一定の深さを安定して耕せる 安心感をもたらすクラッチレバー 爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L)0.67 全長(mm)1115 質量(kg)27 タイプJT 径(Φmm)(爪)280 全幅(mm)585 全高(mm)975 最大回転数(min-1[r.p.m])4800 定格出力(kW)(連続)1.0 エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチシュークラッチ 始動方式リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m])123 最大出力(kW)1.5 エンジン総排気量(cm3)57.3 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 変速段数前進1 耕運幅(mm)545/310〈内爪時〉
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

たがやすパワー 向井工業 動画あり
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。 人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。 培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

”握ると動き、放すと止まる”主クラッチレバーを搭載した、汎用管理機。 旋回時などに主クラッチレバーを握ったまま、ハンドルを放すことなくクラッチが切れる手元クラッチ機構や 身体が当たるとクラッチが切れるクラッチ切レバーなど、安心機構を満載。主クラッチレバーの握り荷重の低減により、 長時間つづく作業の中での利便性が向上しました。 畑、水田、果樹園などでの耕うん、うね立て、除草など各種作業に合わせた作業機も豊富にご用意しています。
質量(kg)62 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)1515×600×940 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 油タンク容量R2.3 クラッチ主:ベルトテンション式、サイド:ボール式 始動方式リコイルスターター (手動) 式 タイヤタイプ3.50-5 エンジン総排気量(cm3)163 出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:2.9(3.9)/3600、最大:3.6(4.9)/3600 走行速度(m/s)前進:0.20~1.47、後進:0.21、0.41 変速段数前進6、後進2〈副変速機使用〉
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

広い耕幅とハイパワー。
タイプエンジン始動が簡単。セルフスターター付 幅(cm)最大耕幅:60 連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約3 深さ(cm)最大耕深目安:約14
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷

固い土も、深く広く耕すガスパワー。 爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。 軽量・コンパクトなバーチカルエンジンを機体中央部にバランス良く配置。 握り位置を自由に選べるループハンドルに、手がはさまりにくい補助バーを採用。 安定した直進とスムーズな旋回を切り替え可能にするデフロックレバーを採用。 使う人の状況に合わせて、移動・作業時の走行速度を選べます。 移動から耕うん深さの調節はレバー1本。手が汚れにくく、軽い力で調節が行えます。
耕うん幅(mm)450/290(内爪時) 質量(kg)54 使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 全長×全幅W×全高(mm)1465×465×1015 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m])131 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) 鑑定型式番号安全:40037 エンジン総排気量(cm3)57.3 タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量) ローター径(Φmm)爪:280 出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:0.85(1.2)/4000、最大:1.2(1.6)/4800 走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34 変速段数走行:前進3〈耕うん2〉、後進1、ロータリー:2
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

環境にやさしい電動モーターは音も静か。住宅街の菜園でも気軽に扱えます。 難しい操作や日々のお手入れは不要。初心者でも安心して使用できます。 使い方は簡単。電源スイッチを入れ、クラッチレバーを握るだけ。 動力伝達効率90%以上の専用ミッション! バッテリーは取っ手付きで持ち運びも簡単。ご家庭の電源で手軽に充電できます。 ハンドルを折りたたむことでリッターサイズの乗用車のトランクにも積載が可能です。
使用時間(分)40 耕うん幅(mm)400 質量(kg)28(内バッテリー/9) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1175×500×890 軸の形状一体型 バッテリー鉛蓄電池(24V×12Ah) 爪直径(Φmm)260 モーター回転数(min-1[r.p.m])2250 充電時間(時間)約8(AC100V) モーター定格出力(W)350 回転速度(m/min-1[r.p.m])(爪軸)96
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭菜園に最適な実力タイプです。らくらく移動輪とサイドデイスクが標準装備で綺麗な作業が出来ます。
用途田畑の耕運作業。 容量(L)【エンジンオイル】0.4 タンク容量(L)1.2 連続使用時間(分)60 耕うん幅(mm)600/310 点火プラグ(NGK)BP6HS 馬力(PS)最大3 排気量(cc)98
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷