「イセキbrh13ロータリー爪」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10本)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪 材質特殊鋼 厚さ(mm)9.5 高さ(mm)150 取付ボルト3/8×30mm 取付幅(mm)25
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラクターの偏芯爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×35×150 質量(g)580 穴径(mm)11 取付寸法(mm)(幅)24、(厚さ)10 材質特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラクターの普通爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×35×150 質量(g)550 穴径(mm)11 取付寸法(mm)(幅)24、(厚さ)10 材質特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト3/8×30mm 材質特殊鋼
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。 セット内容3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
1箱(10セット)
1,698 税込1,868
当日出荷

トラクター爪 シンセイ 動画あり
国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。
材質特殊鋼 長さ(mm)224 幅(mm)49 厚さ(mm)9.5 高さ(mm)140 質量(g)約550 取付寸法(mm)幅24 取付ボルト11mm 先幅(mm)58
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セット内容C180L 5本・C180R 5本C55BL 1本・C55BR 1本C55STL 1本・C55STR 1本 長さ(mm)140、135、110 幅(mm)25 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)11
1セット
6,898 税込7,588
3日以内出荷

1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長さ(mm)140 取付穴径(Φmm)11 回転半径(mm)165 取付穴ピッチ(mm)50
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

テコの原理 締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。 爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。
全長(mm)480 質量(g)630 トラスコ品番848-9199 材質クロームバナジューム鋼 ピッチ(mm)40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1セット
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。 薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番355-0427 厚さ(mm)19 全長(mm)485 質量(g)650 対辺寸法(mm)17×19
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1セット(3個)
3,198 税込3,518
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KT-17MG まごのてエアーインパクトレンチ AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます 仕様注油用オイル:ISO VG10 付属品オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1 質量(kg)1.4 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 最大トルク(N・m)緩め:813、締め:610 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×88.5×311 使用空気圧力(MPa)適正:0.62 エアーホース内径(Φmm)6.5(推奨) 保証期間6ヶ月 エアーインレット(インチ)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 無負荷空気消費量(m3/min)0.12 ハンマータイプジャンボハンマー
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

形状ストレート トラスコ品番853-3510 材質クロームバナジューム鋼 質量(kg)1
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60 仕様移動車輪付 タイプ車輪型 変速比前進1 使用燃料ガソリン 回転方向(ロータリー)正転1 エンジンタイプ4サイクル 使用の目安菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm)245 クラッチ遠心クラッチ エンジンオイル量(mL)100 点火プラグCMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業農機用爪交換レンチセット
エコ商品
用途耕運機用の爪のボルト・ナットの着脱作業に 形状ストレート セット内容CKR-17X19,CKR-174,サーフェイスソケット22・24mm(六角) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷