カテゴリ

  • 研磨材(12)
    • フラップホイール(7)
    • フェルトバフ(5)
絞り込み
ブランド
  • イチグチ(12)
外径(Φmm)
  • 10
  • 6(4)
  • 15(14)
  • 17(3)
  • 20(12)
  • 25(34)
  • 30(50)
  • 38(10)
  • 40(37)
  • 50(85)
  • 58(4)
  • 60(35)
  • 75(30)
  • 80(25)
  • 100(100)
  • 125(15)
  • 150(4)
  • 180(9)
  • 200(2)
  • 300(3)
粒度・番手
  • 60(4)
  • 80(5)
  • 100(4)
  • 120(6)
  • 150(3)
  • 180(5)
  • 240(4)
  • 320(6)
  • 400(5)
  • 600(3)
適合材
  • アルミ(6)
  • ステンレス(7)
  • 木工(2)
  • 貴金属(2)
  • (4)
  • 銅・真鍮(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「イチグチ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックフラップホイル 軸径3mmタイプ イチグチセラミックフラップホイル 軸径3mmタイプイチグチ
6,298税込6,928
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。
用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め軸径(Φmm)3軸長(mm)30適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリライトホイルT イチグチポリライトホイルTイチグチ(3件のレビュー)
689税込758
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
特殊不織布研磨剤を使用。スコーライトに比べて仕上げ面にツヤが出ます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接、メッキ前のクリーニングアルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し塗装、ラミネート前の肌荒らしシール材のクリーニング金属小物の微小なバリ取り鏡面仕上げの軸径3mm最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)35適合材アルミ、銅などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトホイルT イチグチスコーライトホイルTイチグチ(2件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトホイルT(アランダム・軸径3mm) イチグチスコーライトホイルT(アランダム・軸径3mm)イチグチ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
凹凸面になじむように、積層構造にしました。外径10mmからご用意していますので、細部の研磨に最適です。 積層枚数1枚を、1Pと呼びます。
用途酸化皮膜やサビ取り。溶接前のクリーニング。塗装やラミネート前のワークの粗面化。溶接後のヤケとり。ステンレスやアルミなどの荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバとり。アルミ製品のスリ傷のぼかし。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000材質アルミナ軸径(Φmm)3軸長(mm)35積層枚数(シート)3適合材ステンレス、アルミ等最高使用周速度(m/s)16(960m/min)
マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム) イチグチマイクロフラップ(軸径3mm・アランダム)イチグチ(2件のレビュー)
669税込736
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)3軸長(mm)30対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイクロフラップ(10×5) イチグチマイクロフラップ(10×5)イチグチ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
とっても小さい、細部研磨用ホイル!特に注意深く製造した小型フラップホイルです。高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。アルミナ砥材を使用しています。
用途凹凸面、曲面の研磨鋳物肌の研磨細部、狭部の研磨サビ落とし塗装前の研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトホイル 軸付(砲弾) イチグチフェルトホイル 軸付(砲弾)イチグチ(2件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトホイル 軸付(ストレート) イチグチフェルトホイル 軸付(ストレート)イチグチ(2件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトホイル 軸付ストレート イチグチフェルトホイル 軸付ストレートイチグチ
7,498税込8,248
1箱(10本)
当日出荷
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルト
フェルトホイル軸付砲弾 イチグチフェルトホイル軸付砲弾イチグチ
689税込758
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
細部クリーニング用の軸付きホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイクロフラップ(10×20) イチグチマイクロフラップ(10×20)イチグチ(10件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途凹凸面、曲面の研磨 鋳物肌の研磨 細部、狭部の研磨 サビ落とし 塗装前の研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイクロフラップ(10×10) イチグチマイクロフラップ(10×10)イチグチ(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし直径×幅W(mm)10×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
イチグチ 研磨輪特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら