分水孔を備えた非常に扱いやすいシングルレバー式混合栓。
適合機種ESDシリーズ、ES-DWUB
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。
配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。
また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。
シリーズMZ-N3シリーズ
適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし)
給水圧力(MPa)0.05~0.3
密閉式のESDシリーズ用。埋め込み配管型と立ち上がり配管型の2タイプ。
シリーズMZ-N3Pシリーズ
適合機種ESDシリーズ/ES-DWUBシリーズ用:MZ-1/3N3P(熱湯口付)
給水圧力(MPa)0.05~0.3
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応お湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります
仕様号数換算:2.9号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E
電源(V)単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5
消費電力(kW)5
口径(A)15(接続配管)
出湯温度(℃)20~45
満水時質量(kg)約1.9
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
仕様逆止給湯制限機能付
規格JIS規格
接続部ねじW26山20
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様シングル用
なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様ブレードホース
規格JIS規格
適合場所台所
取付穴径(Φmm)37±2
吐水口長さ(mm)261
商品タイプ台付
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。
付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン
質量(kg)(満水時)26
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533
電源コード(m)2
定格消費電力0.701kw
環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)
水圧0.1~0.75Mpa
沸上げ温度(℃)約85
沸騰時間目安約98分
有効貯湯量(L)14
出湯温度(℃)給水温度~約50
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
既設の偏心管が外れない際、その上に継ぎ足して取り付ける偏心管。
流量調節栓付きで水量の調節や止水が可能。
2個入り。
ネジサイズ:G3/4
そのまま取り付け可能なメーカー:TOTO(ツーバルブ)、LIXIL(INAX)、KVK、MYM、KAKUDAI
用途混合栓取り付け用として。
ねじサイズG3/4
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプですお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります
仕様号数換算:1.4号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5
消費電力(kW)2.5
口径(A)15(接続配管)
出湯温度(℃)20~38
満水時質量(kg)約1.9
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応しますお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります
仕様号数換算:1.8号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E
電源(V)単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5
消費電力(kW)3.2
口径(A)15(接続配管)
出湯温度(℃)20~38
満水時質量(kg)約1.9
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
節湯C1節湯B対応
用途キッチン用水栓金具
適合場所キッチン用
使用地区一般
仕様エコハンドル
長さ(mm)吐水口:自在235
寸法(mm)配管:13
取付穴径(Φmm)水栓:24±2(2ケ)
湯水芯々(mm)203
吐水口泡沫(泡沫口 W22山20)
寸法(mm)70
タイプサーモスタット用
ねじW28山18(本体側)
適合品番TEM47CRX、TMNW40EC、TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG44CS、TMHG40AR・CR・CQR・WR、TMJ40A3R・C3S・W3S・C3LS、TMN40CTN、TMN40JTN、TMN42CTRほか
1個
¥7,888
税込¥8,677
当日出荷
混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
1セット
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)30、36~38(アダプター使用の場合)、厚5~35
グリーン購入法適合
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
仕様調圧機構付
適合サーモ用
接続ねじW28山18
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード