8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸 間口(mm)2210
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸 間口(mm)2630
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
間口(mm)1790 扉形式引き戸
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸 間口(mm)3050
1台
239,800 税込263,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

全面開口のシャッター式なので大きなものの出し入れがラクラク 選べる2タイプ: 土間タイプ(HD型)地面を土間コンクリート仕上げにするため重量物を入れる時や台車などの出し入れが容易にできます。 床付きタイプ(HY型)鋼板製の床パネルで全面開口の物置としてご利用できます。(棚板が付属されています) 滑りの良さがいつまでも:シャッターレールは耐久性に優れたアルミの押し出し形材を採用。また、シャッターの開閉時の滑りや消音効果を増すためにポリエチレン樹脂製のシャッターカバーがはめ込んであります。 便利な棚板:土間の高さに対応できるアジャスタブル支柱を採用。 サビに配慮:地盤と接触しサビやすいシャッター水切りスラットをアルミ製にすることでサビの発生を抑えています。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)
高さ(mm)2385 間口(mm)2210 扉形式シャッター(縦型)
1台
219,800 税込241,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸 間口(mm)3470
1台
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)