7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタンゴム 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283] 硬度(JIS A)70 切断時伸(%)630 引裂き強度(kN/m)36.4[37]
1枚
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

チップクッション CH402 WAKI(和気産業) 動画あり
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。 材質発泡ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。 材質高密度ウレタンフォーム 長さ(mm)300 硬度25 使用温度(℃)(持続最高)60/粘着部40・(持続最低)-10 瞬間使用温度(℃)(最高)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。 長さ(mm)300 幅(mm)50 材質高密度ウレタンフォーム 硬度25 瞬間使用温度(℃)最高:120 最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃) RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)持続:-10
1枚
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。 厚さ(mm)10 長さ(mm)300 幅(mm)30 材質高密度ウレタンフォーム 硬度25 瞬間使用温度(℃)最高:120 最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃) RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)持続:-10
1枚
369 税込406
当日出荷