ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)鋼板
荷重種別重荷重
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用
トラスコ品番382-5173
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)53
ストッパーあり
取付高H(mm)251
取付ピッチY(mm)112
取付穴径P(mm)14
許容荷重(daN)588
取付座A(mm)140
車輪径D(Φmm)201
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)112
取付座B(mm)140
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用
トラスコ品番382-3595
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)53
取付座A×B(mm)140×140
取付高H(mm)251
取付ピッチY(mm)112
取付穴径P(mm)14
許容荷重(daN)588
車輪径D(Φmm)201
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)112
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用
トラスコ品番382-3619
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー
タイプ固定式
車輪幅(mm)53
取付高H(mm)251
取付座(mm)151×102
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)14
許容荷重(daN)588
車輪径D(Φmm)201
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)112
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード