21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再生・中古海苔網の様な塩分がなく噛み切られにくいです。 上下のロープを引っ張るだけのかんたんネット張りロープ付です。
用途猪よけ網。 付属品上下ロープ付(赤)
1巻
3,798 税込4,178
翌々日出荷

ステンレス入の猪鹿よけ網。 簡単ネット張りロープつきです。
規格2m×20m 目合い(cm)16
1袋
7,798 税込8,578
当日出荷

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

18cm菱目で丈夫、視認性の佳い黄色のネットです。猪や鹿の対策にも使用でき、その他ネットとの併用が効果的です。
用途簡易フェンスやイノシシ 鹿 犬への簡易防獣対策として使いやすい防獣ネット。畑や菜園 庭の果樹 などを守ります 。 仕様設置用ロープ取付済み 寸法(m)1.6×20 目合い(cm)18菱目
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)防獣ステン入りネット
ステンレス線を撚りこんで強化した、本格的な防獣・獣害対策用ネット。畑、果樹園周り、他あらゆる場所へ設置できます。 ステンレス線の効果で、通常のネットより引き裂き強度や噛み切りによる被害にも強くなっています。 比較的網目が大きいので、その他目の細かいネットなど複数のネットとの併用すればさらに効果的です。
用途イノシシ 鹿 キョン等 中・大型害獣の獣害を防ぐ防獣対策用ネット ステンレス入 で強力・丈夫な本格防獣ネット 山間部 里山周辺 休耕地に。
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
用途獣害柵用 線径(Φmm)5 網目(mm)75/150×218 質量(kg)5.6/枚 寸法(幅W×高さH)(mm)2000×1200
1セット(10枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

防獣用ネット。 ネットにロープが取付加工済みですので、ロープをしばるだけでかんたん設置、きれいに広がり丈夫です。 山間部で視認性にすぐれた黄色です。 田畑などを手軽に囲える経済的なネットです。
エスコ品番EA952AD-140 質量(g)600 寸法(m)1.6(H)×20
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷


大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。 ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農作物をしっかりガードします。 コンパクトで張る作業が軽減します。 便利なネット張りロープ付です。 鹿など背の高い動物用簡易フェンスです。
用途鹿など背の高い動物の侵入防止用。 付属品ネット張りロープ
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷

ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。
用途猪、イタチ、鹿、キツネ、タヌキ等の獣害除け用に。水田での放鳥の囲いに。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

田畑を荒らすイノシシや鹿の侵入を防止。設置作業を軽減できます。
太さ(Φmm)約1.6
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。 仕様無結ネット(ラッセル織) 糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7 網目25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5本)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000 線径(Φmm)3.2 網目(mm)100×100 質量(kg)2.52/枚
1セット(10枚)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

軽量かつ網目がシンプルなラッセル折を採用したネットです。 取回しと見切りが良いため、間仕切りネットや園芸用としてのご利用から、荷物の固定など幅広く活躍します。
仕様無結ネット(ラッセル織) 材質ポリエチレン(PE) グリーン 網目25mm 目合い(mm)25
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m)50 幅(m)1 材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg)約5.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。 ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。 単管に通しての使用も可能です。 ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安全性が抜群です。
用途住宅工事や道路工事等での、防護仕切や安全通路の確保に。 長さ(m)50 幅(m)1 網目(mm)40×80
1巻
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽産業ヘビーサルカン(100個入り)
エコ商品
延縄・釣り用のヨリ戻しです。サルカンなどに比べて非常に強度が強いのでロープやワイヤーなどの撚り対策におすすめです。カゴ漁の枝やタコイサリ、投網など色々な漁業で使用されております。イノシシや鹿漁の足くくり罠のワイヤに取り付ければ暴れた時のワイヤねじれ切れを防ぐことができます。鯉のぼりや吹き流しに使用すると、回転による絡まりを防げます。
用途延縄・トローリング・カゴ漁・1本釣り・足くくり罠・鯉のぼりなど RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm)1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)