電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m
小型で高機能!選べる4電源
市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい)
乾電池以外に
ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売)
Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売)
ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売)
Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。
40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。
雨でも安心の防雨型
本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用
盗難対策に本体横に南京錠を取付可能
運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様稼働日数(半日)30日
付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード
材質ASA
質量(kg)2.4
出力電圧(V)10000(無負荷時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170
機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○
入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。
密閉方式により雨水の防御は万全です。
経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ
付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板
寸法(mm)310×205×155
質量(kg)3
電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)
出力電圧(V)最大DC10000
モード切替連続/夜間出力/昼間出力
有効距離(m)3000(使用条件により変動)
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
より便利に、安全に。使いやすさが基本コンセプト。
ご好評いただいているSP-2013・100m2段張りセットの本体の使用乾電池が単1型電池利用可能になりグレードアップしました。
昼間又は夜間のみ12時間使用時の稼働時間が80日まで延長して性能そのままに、さらに使いやすく低コスト運用が可能になりました。
イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネなどの野生動物から農作物を守ります。
2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。
防雨型なので屋外での使用が可能です。
昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードの受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネ
セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板
電源(V)DC12
本体寸法(mm)270.5×120×140
出力電圧(V)10000
本体質量(kg)3(セット質量:8)
有効距離(m)600(2段張りで300)
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018
セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。
一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)約2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
3種類の電源から選べるマルチ電気柵。昼夜間切替センサー(連続、夜間、昼間、切)。12Vバッテリー(別売)、AC100V(別売)、乾電池(単一8本)(別売)
用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策
仕様出力間隔調整:0.8~1.25秒
付属品出力ケーブル×1個/アース棒セット×1セット/電池ボックス×1個/簡易テスター×1個/きけん表示板×1枚/バッテリーケーブルセット×1セット/取り扱い説明書(修理保証書)
幅(mm)255
質量(kg)2.2
高さ(mm)440
奥行(mm)170
電線長さ(m)(全体)2000・3000・3500(切替可能)
保証期間修理保証:1年
最大電圧(V)10000
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
出力間隔切替機能付の小型組立式太陽電池式
電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル
付属品ミニゲッターパックS、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード
質量(kg)約5
消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)
出力電圧(V)8200
電線長さ(m)最大600
最大消費電力(W)0.416/0.57
電源(DC-V)12
設置場所屋外
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
出力間隔切替機能付の小型タイプ
電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル
付属品ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード
質量(kg)約2.7
消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)
出力電圧(V)8200
電線長さ(m)最大600
最大消費電力(W)0.416/0.57
電源(DC-V)12
設置場所屋外
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット
用途防獣用
付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線300m巻…1巻/フック11型…75個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…3セット/きけん表示板…2枚
質量(kg)約4.9
電線長さ(m)1500
最大電圧(V)9000
対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
1セット
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用
対象動物害獣
仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年
付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約4.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)(最大)3300
使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様IPX5
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な2段張セット
用途防獣用
付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線250m巻…1巻/フック11型…50個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…2セット/きけん表示板…2枚
質量(kg)約4.9
電線長さ(m)1500
最大電圧(V)9000
対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
1セット
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット
用途防獣用
対象動物アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
サビ、変形に強い仕様になっています。
クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、
手軽に設置できます。
ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。
対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。
使用環境に合わせた3つの電源に対応。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル
付属品ゲッターアルカリ電池12V、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード
質量(kg)約3.4
電源(V)DC12
消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049)
出力電圧(V)約9500
電線長さ(m)最大:2000
機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)
内蔵電池ゲッターアルカリ電池12V
寸法(縦×横×奥行)(mm)288×138×232
対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
イノシシの侵入を防ぎたい場所をテープで囲む、張る。テープだから設置、撤去がかんたん。防護柵や電気柵と併用すると効果が高まります。
イノシシが警戒する特殊忌避香料で侵入を防ぎます。
イノシシが本能的に危険を感じるニオイと猛獣のニオイとをダブルで配合。
設置が簡単なテープタイプ。
防護柵や電気柵と併用すると効果が高まります。
効果は2~3ヶ月間持続します(天候や設置条件により異なります)。
用途イノシシの忌避、侵入防止に。
有効成分特殊忌避香料
有効期間2~3ヶ月
対象動物イノシシ
1巻(20m)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
牛が接触しても折れにくいFRPポールを使用します。
電気さく線の固定には専用のフックが使えますので設置・撤収が簡単です。
放牧時は連続(24時間)で使用することが多いので、
ソーラータイプや100V式の電気さく本器がオススメです。
対象動物ウシ
セット内容電気さく本器 ゲッターエース3ソーラー×1台、支柱 FRPポール(14mm×1.5m)125本、14mmフック×250個、電気さく線 ゲッターコード500m×2巻、検電器 バルスチェッカー1個、巻取器1個
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
電柵設置用の支柱です。通常の支柱より細いので手でも簡単に入れることも抜くこともできます。軽量なので持ち運びも楽々!。5cm間隔の節付きなのでクリップの位置決めが簡単です。イノシシは赤色の識別が困難なので赤色のポールはイノシシから見えにくく、押されにくく、倒されにくいという特徴があります。
用途シカ・サル・イノシシなどの獣害対策
色赤
1セットで3反(周囲約500m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途田畑、ゴルフ場などの猪対策
仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):250●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):125●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):2
電線長さ(m)5000
保証期間2年
最大電圧(V)本器:11000
1セット
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
1セットで5反(周囲約750m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途田畑、ゴルフ場などの猪対策
仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):400●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):200●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):3
電線長さ(m)5000
保証期間2年
最大電圧(V)本器:11000
1セット
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
1セットで1反(周囲約250m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途田畑、ゴルフ場などの猪対策
仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):150●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):75●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):1
電線長さ(m)5000
保証期間2年
最大電圧(V)本器:11000
1セット
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
1セット(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ