11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
畑の周りに撒いておくだけ、匂いを出して害獣の侵入を防ぎます。 木タール、ニンニク、その他天然素材を成分を使用しています。 雨が降っても2ヶ月は効果が持続します。
用途動物が煙の臭いを嫌う性質を利用し、イノシシ・鹿・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ等を忌避します。 対象動物イノシシ・シカ・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ 成分もみ酢粘液
1本(400mL)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木タールのパワーで害獣を追放! ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。 約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど 成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
1,498 税込1,648
当日出荷

モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等を嫌な匂いで寄せ付けません! 木タール・木酢液・ニンニクなどの天然素材を使用しているので土壌に無害です! 雨にも強い!約2ヶ月効果は持続!
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等 成分木タール、木酢液、ニンニク、その他天然素材
1本(500mL)ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません! 原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です! 地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。 植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等 成分木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
629 税込692
当日出荷

天然鉱石に忌避一番液(木タール・ニンニク)、ハバネロ、ニーム等を浸み込ませ粒剤にしており手軽に散布が出来ます 天然有機物ですので、土壌微生物により分解されます 植物から抽出される油成分を主成分としているので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)
用途モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等の忌避に。 成分木タール・ハバネロ・ニーム・ニンニク・天然鉱石・その他天然成分 容量(L)1 有効期間約2ヶ月(使用状況によって異なります) 対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型ですので、屋外の使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードは受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネ 付属品ソーラーパネル(AP-SL113)、充電式バッテリー(SP-BT-5AH)、FRPポール(Φ11×900mm)×25、柵線(ヨリ線/200m巻)×1巻、Φ11mmフック碍子か50、ゲートクリップ×2、エリアチェッカー×1、アース棒(1連式)×1、高圧線(1.5m)×1、本体取付金具(ビス付)×1、危険表示板か1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(kg)11 電源(V)DC 12 本体寸法(mm)480×250×270 出力電圧(V)10000 有効距離(m)600(2段張りで周囲300m)
1セット
45,980 税込50,578
9日以内出荷

TOMSON(トムソン)強力害獣バリア
耕作地周り・山林・庭を害獣から守る忌避剤(粒状タイプ)です。人や農作物には害はありません。インドセンダン(ニーム)の実を粉にして配合してます。 害獣に侵入されたくない場所に置くと、臭いのバリアで侵入を防ぎます。 害獣がいつも来るような場所や畑・田との境界線などに、帯状または山状にかためる様にしてまきます。 長雨が続くと効果が薄まるので、雨でない時に使用して下さい。 多く使えば、より効果が高まります。 強風や害獣が空腹・発情期などは効果がでにくい場合があります。 対象害獣:イノシシ・シカ・ハクビシン・クマ・キツネ・タヌキ・ネズミ 成分:ニームの実・木酢液・パーライト等
用途害獣から守る忌避剤 有効期間約1ヵ月(気象条件により変わります) 対象動物イノシシ・シカ・ハクビシン・クマ・キツネ・タヌキ・ネズミ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より便利に、安全に。使いやすさが基本コンセプト。 ご好評いただいているSP-2013・100m2段張りセットの本体の使用乾電池が単1型電池利用可能になりグレードアップしました。 昼間又は夜間のみ12時間使用時の稼働時間が80日まで延長して性能そのままに、さらに使いやすく低コスト運用が可能になりました。 イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型なので屋外での使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードの受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネ セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板 電源(V)DC12 本体寸法(mm)270.5×120×140 出力電圧(V)10000 本体質量(kg)3(セット質量:8) 有効距離(m)600(2段張りで300)
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

天然植物を使用した、ヒトに無害で環境にやさしい忌避剤です。 害獣に侵入されたくない場所に撒くと、臭いのバリアで侵入を防ぎます。 本品の粒剤はとても軽いので、女性でも5Lボトルを軽々と持ち上げることが出来ます。
成分バーライト・インドセンダン(ニーム)の実・木酢液など その他 使用の目安本品(5L)で100m2撒くことができます。 対象動物猪、鹿、ハクビシン、狐、鼠、タヌキ等の害獣 効果1~2ヶ月。雨が降っても効き目がなくなることはありません。
1個(5L)
2,198 税込2,418
当日出荷

対象動物モグラ・ネコ・ネズミ・イノシシ・ヘビ・イタチ・ハクビシン・アライグマ・シカ・キツネ・ハト・カラス・コウモリ エスコ品番EA941-43
1個(1L)
2,490 税込2,739
当日出荷

木の煙を嫌う害獣の習性を利用した天然素材100%の忌避剤。一粒あたり約5mm~15mmの小石サイズ
使用方法1)対象物が出没する場所に1個を約2mおきに設置して下さい。2)対象物が既に地中にいる場合(モグラ等)徐々に移動させることが大切です。まずは、約2mおきに直線状に置きます。そして次々と平行した直線を増やしていくことによって、当該エリアから忌避させることができます。3)対象物が屋内にいる場合は、押入れ、台所、天井、床下等が有効です。皿状のものに設置します。逃げ道を作る為、窓等を2~3cm開けておく事が大切です。 主成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント 対象動物モグラ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、ネズミ、コウモリ、シカ、イノシシなど 効果約2ヵ月(1Lで200m※2.3粒を2m間隔に設置)
1本(1000mL)
2,988 税込3,287
当日出荷