20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット
用途防獣用 付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線300m巻…1巻/フック11型…75個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…3セット/きけん表示板…2枚 質量(kg)約4.9 電線長さ(m)1500 最大電圧(V)9000 対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な2段張セット
用途防獣用 付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線250m巻…1巻/フック11型…50個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…2セット/きけん表示板…2枚 質量(kg)約4.9 電線長さ(m)1500 最大電圧(V)9000 対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷

アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット
用途防獣用 対象動物アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません! 原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です! 地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。 植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等 成分木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
629 税込692
当日出荷

SP-55 警備庁24時レンジャー5 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション警備庁24時レンジャー5
エコ商品
獣害対策製品です。 高周波と7つのLED発光で動物を傷付けず撃退。 Panasonic製センサーを採用し逃さず動物の動きを探知 イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。 高周波は9kHz~46kHz迄を無段階で設定でき高周波域に変化を加える事で効果が長く続き慣れを防ぎます。 7つのLED発光-赤色・緑色・水色・黄色・白色・紫色・青色で多種の獣を威嚇 Panasonicセンサー採用し夜間でも獣害を逃さず反応します。 最大10m距離、左右角100度、上下角90度範囲で反応 昇圧コンバーター内蔵する事で使用電池を限りなくゼロボルト近くまで使用する事ができ一度の充電でできるだけ長くお使い頂ける構造になっております。 昇圧コンバーター内蔵で電池切れによる誤作動を防ぎます。 製品の動作が無くなった時が電池切れのサインになります。
用途イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。 対象動物イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬 迷彩色 周波数範囲9kHz~46kHz 発電力(W)0.6(ソーラーパネル) 使用電池単三型ニッケル水素電池1900mAh×4本 本体寸法幅75×奥75×高さ120mm 重量280g 全長(mm)本体+設置杭467 感知距離(m)10 保管温度範囲(℃)-20~60 保護等級IP44 センサーPANASONIC製センサー 材質本体:樹脂、支柱:アルミ 仕様実用新案:登録済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な2段張セット
用途防獣用 対象動物アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷

天然鉱石に忌避一番液(木タール・ニンニク)、ハバネロ、ニーム等を浸み込ませ粒剤にしており手軽に散布が出来ます 天然有機物ですので、土壌微生物により分解されます 植物から抽出される油成分を主成分としているので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)
用途モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等の忌避に。 成分木タール・ハバネロ・ニーム・ニンニク・天然鉱石・その他天然成分 容量(L)1 有効期間約2ヶ月(使用状況によって異なります) 対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型ですので、屋外の使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードは受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネ 付属品ソーラーパネル(AP-SL113)、充電式バッテリー(SP-BT-5AH)、FRPポール(Φ11×900mm)×25、柵線(ヨリ線/200m巻)×1巻、Φ11mmフック碍子か50、ゲートクリップ×2、エリアチェッカー×1、アース棒(1連式)×1、高圧線(1.5m)×1、本体取付金具(ビス付)×1、危険表示板か1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(kg)11 電源(V)DC 12 本体寸法(mm)480×250×270 出力電圧(V)10000 有効距離(m)600(2段張りで周囲300m)
1セット
45,980 税込50,578
9日以内出荷

TOMSON(トムソン)強力害獣バリア
耕作地周り・山林・庭を害獣から守る忌避剤(粒状タイプ)です。人や農作物には害はありません。インドセンダン(ニーム)の実を粉にして配合してます。 害獣に侵入されたくない場所に置くと、臭いのバリアで侵入を防ぎます。 害獣がいつも来るような場所や畑・田との境界線などに、帯状または山状にかためる様にしてまきます。 長雨が続くと効果が薄まるので、雨でない時に使用して下さい。 多く使えば、より効果が高まります。 強風や害獣が空腹・発情期などは効果がでにくい場合があります。 対象害獣:イノシシ・シカ・ハクビシン・クマ・キツネ・タヌキ・ネズミ 成分:ニームの実・木酢液・パーライト等
用途害獣から守る忌避剤 有効期間約1ヵ月(気象条件により変わります) 対象動物イノシシ・シカ・ハクビシン・クマ・キツネ・タヌキ・ネズミ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より便利に、安全に。使いやすさが基本コンセプト。 ご好評いただいているSP-2013・100m2段張りセットの本体の使用乾電池が単1型電池利用可能になりグレードアップしました。 昼間又は夜間のみ12時間使用時の稼働時間が80日まで延長して性能そのままに、さらに使いやすく低コスト運用が可能になりました。 イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型なので屋外での使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードの受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネ セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板 電源(V)DC12 本体寸法(mm)270.5×120×140 出力電圧(V)10000 本体質量(kg)3(セット質量:8) 有効距離(m)600(2段張りで300)
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

害虫・害獣が出そうな場所へ撒くだけで寄せ付けません。 天然素材100%なので環境にもやさしく、散布後は土壌改良の効果も発揮します。
用途害虫・害獣用忌避剤 原材料乾燥ヒトデ 対象動物ナメクジ、カメムシ、ネズミ、カラス、イノシシ、シカ、サル、ハクビシン、ムカデなど
1袋(500g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

害虫・害獣が出そうな場所へ撒くだけで寄せ付けません。天然素材100%なので環境にもやさしく、散布後は土壌改良の効果も発揮します。
用途害虫・害獣用忌避剤 原材料乾燥ヒトデ 対象動物ナメクジ、カメムシ、ネズミ、カラス、イノシシ、シカ、サル、ハクビシン、ムカデなど
1セット(350g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然植物を使用した、ヒトに無害で環境にやさしい忌避剤です。 害獣に侵入されたくない場所に撒くと、臭いのバリアで侵入を防ぎます。 本品の粒剤はとても軽いので、女性でも5Lボトルを軽々と持ち上げることが出来ます。
成分バーライト・インドセンダン(ニーム)の実・木酢液など その他 使用の目安本品(5L)で100m2撒くことができます。 対象動物猪、鹿、ハクビシン、狐、鼠、タヌキ等の害獣 効果1~2ヶ月。雨が降っても効き目がなくなることはありません。
1個(5L)
2,198 税込2,418
当日出荷

対象動物モグラ・ネコ・ネズミ・イノシシ・ヘビ・イタチ・ハクビシン・アライグマ・シカ・キツネ・ハト・カラス・コウモリ エスコ品番EA941-43
1個(1L)
2,490 税込2,739
当日出荷

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V)1.2 消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫害虫 動作範囲左右:110度 上下:30度 使用範囲(m)約10×10 アズワン品番64-9675-48 超音波仕様(範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退! 太陽光パネルで充電可能 開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。
用途害獣の撃退に 対象動物鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×50 質量(g)340 内蔵電池リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本 消費電力待機時:0.7mAh 作動時:15mAh 充電時間(時間)3~4(USB充電時) 周波数(kHz)音波:13.5~45.5 センサー感知範囲左右:120° 上下50° 有効距離(m)9 付属品設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本 アズワン品番64-9675-54
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

害虫・害獣が出そうな場所へ撒くだけで寄せ付けません。天然素材100%なので環境にもやさしく、散布後は土壌改良の効果も発揮します。
用途害虫・害獣用忌避剤 適合害虫ナメクジ、カメムシ、ムカデなど 原材料乾燥ヒトデ 対象動物ネズミ、カラス、イノシシ、シカ、サル、ハクビシン
1袋(50g×4個)ほか
789 税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ 付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板 寸法(mm)310×205×155 質量(kg)3 電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本) 出力電圧(V)最大DC10000 モード切替連続/夜間出力/昼間出力 有効距離(m)3000(使用条件により変動)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

末松電子製作所シート押え杭
エコ商品
シートの取付用杭です。 約1m間隔で取付けてください。 (100mで約200本目安)
対象動物イノシシ・ハクビシン・アライグマ 長さ(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
4,798 税込5,278
4日以内出荷