用途水・油・ガス用。
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)
接続方式ねじこみ
接続Rc
口径タイプレデューストボア
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
クラス800
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
用途水・油・ガス用。
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)
接続方式ねじこみ
接続Rc
材質(ボール)SUS316/SCS14A
口径タイプレデューストボア
ハンドル形状蝶形
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SCS13A
材質(ボールシート)PTFE
クラス800
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
用途水・油・ガス用。
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)
接続方式ねじこみ
接続Rc
材質(ボール)SCS14A
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
用途水・油・ガス用。
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)
接続方式ねじこみ
接続Rc
材質(ボール)SUS316/SCS14A
口径タイプレデューストボア
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
仕様帯電防止機構
材質(ボール)SCS13A
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS304
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
用途多目的・中圧汎用
形状ストレート
材質(本体)黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(フタ)C3771BE
クラス600
材質(弁箱)C3771BE
材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状レバー式
材質(インサート)C3771BE
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
こんなお得な商品も!

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
材質(本体)C3771BE
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3604BD+Niめっき
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス600型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
仕様ボール弁、フルボア型
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
規格管接続:JIS B0203
最高使用圧力(MPa)5.49[56]
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SCS13A(SUS304)
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径フルボア
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート
材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
接続方式ねじ込み形
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-29~200
最高使用圧力(MPa)5.49[56]
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316(Crめっき)
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)SCS14A
材質(パッキン)PTFE
クラス800型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
ボール形
簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です
精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート
材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
規格面間寸法規格 KITZ標準
最高使用圧力(MPa)6.86(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
ねじ規格JIS B0203
材質(ボール)SUS316/SCS14A
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS316(Crめっき)
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(ボディキャップ)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
材質(パッキン)PTFE
クラス1000型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)6.9
材質(ボール)SCS14(SUS316)
材質(キャップ)SCS14(SUS316)
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS316、(パッキン)強化PTFE
材質(ハンドル)SCS304
材質(ナット)SUS304
材質(ボディシール)強化PTFE
材質(ワッシャー)(スプリング)SUS304、(スラスト)強化PTFE
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC406
接続ねじRc
材質(シート)PTFE
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状レバー式
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード