イベントの入場管理やスタッフ証、グループ分けに最適なリストバンドです。強度・耐久性能に優れた丈夫なタイベックR製。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止に役立ちます。防水性能に優れており海やプールでも使用できます。全6色の豊かなバリエーション。1袋100本入、パッケージサイズ:70×302×18mm
材質PE
厚さ(mm)0.17
サイズ(mm)255×20×0.17
イベントやスポーツ、音楽サークルのメンバーグッズとして人気のシリコンリストバンド。
カラフル5色でスタッフ、入場者、メンバー等が一目で分別できます。
耐水性・耐久性にすぐれたシリコンゴム製で、長期間のイベントや学校、キャンプ、コンサート、リゾート他のツアー、会社の行楽などにも便利に使えます。
スポーティーなファッションアクセサリーとしてもOK。ノベルティーグッズとしても人気。
材質シリコン
幅(mm)12
厚さ(mm)2
色レッド
円周(mm)202
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
入場管理やグループ分け等に最適で、強度・耐久性能も優れている丈夫なリストバンドです。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止にも役立ちます。防水性能に優れており、海やプールでも使用できます。油性ペンで文字を書いたり油性スタンプで印をつける事ができます。
用途入場管理に。
セット内容100本1組
長さ(mm)255
幅(mm)20
厚さ(mm)0.17
材質/仕上本体:高密度ポリエチレン不織布
質量(g)40
遊園地や屋外コンサート、スポーツイベント等のフリーパスにとても最適!
リストに簡単に取付けられて、はずれないロック式構造。(外す場合はハサミ等で切って下さい。)
パスバンドは一度取付けると外れないため、貸与防止に適しています。
調節穴で自由にサイズを合わせられます。
水にも強く丈夫なので屋外コンサートや屋外イベント等に最適です。
材質オレフィン
色イエロー
寸法(幅W×長さL)(mm)25×260
入数5本入
1袋
¥359
税込¥395
6日以内出荷
材質シリコン
寸法(mm)本体:円周202、幅12、厚さ2、印刷可能範囲:9×80
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。
ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。
防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。
手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)250
適合(周囲)95~230mm
寸法(mm)(記入部分)約25×65
周長(mm)95~230
遊園地や屋外コンサート、スポーツイベント等のフリーパスにとても最適!
リストに簡単に取付けられて、はずれないロック式構造。(外す場合はハサミ等で切って下さい。)
パスバンドは一度取付けると外れないため、貸与防止に適しています。
調節穴で自由にサイズを合わせられます。
水にも強く丈夫なので屋外コンサートや屋外イベント等に最適です。
材質オレフィン
色レッド
寸法(幅W×長さL)(mm)25×260
入数5本入
1袋
¥359
税込¥395
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

面ファスナーストラップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)2
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
イベントやスポーツ、音楽サークルのメンバーグッズとして人気のシリコンリストバンド。
カラフル5色でスタッフ、入場者、メンバー等が一目で分別できます。
耐水性・耐久性にすぐれたシリコンゴム製で、長期間のイベントや学校、キャンプ、コンサート、リゾート他のツアー、会社の行楽などにも便利に使えます。
スポーティーなファッションアクセサリーとしてもOK。ノベルティーグッズとしても人気。
材質シリコン
幅(mm)12
厚さ(mm)2
色ホワイト
円周(mm)202
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
手首のワンポイントに!ダンスが映える!伸びる素材なので子供も大人も使える!
材質ポリプロピレン
遊園地や屋外コンサート、スポーツイベント等のフリーパスにとても最適!
リストに簡単に取付けられて、はずれないロック式構造。(外す場合はハサミ等で切って下さい。)
パスバンドは一度取付けると外れないため、貸与防止に適しています。
調節穴で自由にサイズを合わせられます。
水にも強く丈夫なので屋外コンサートや屋外イベント等に最適です。
材質オレフィン
色グリーン
寸法(幅W×長さL)(mm)25×260
入数5本入
1袋
¥359
税込¥395
6日以内出荷
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
長さ(mm)234/記入部分25×80
イベントやスポーツ、音楽サークルのメンバーグッズとして人気のシリコンリストバンド。
カラフル5色でスタッフ、入場者、メンバー等が一目で分別できます。
耐水性・耐久性にすぐれたシリコンゴム製で、長期間のイベントや学校、キャンプ、コンサート、リゾート他のツアー、会社の行楽などにも便利に使えます。
スポーティーなファッションアクセサリーとしてもOK。ノベルティーグッズとしても人気。
材質シリコン
幅(mm)12
厚さ(mm)2
色ブルー
円周(mm)202
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
こんなお得な商品も!

反射バンド ワンタッチ
モノタロウ
¥79
税込¥87
高輝度プリズム反射材を使用した交通安全啓蒙商品。車両ライトに反射して、視認性抜群です。
用途防犯・交通安全啓蒙商品。
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3.0×32
質量(g)10
仕様ワンタッチ巻きつけタイプ
材質高輝度マイクロプリズム反射材(塩化ビニール)
優れた吸汗&吸水性。
幅(mm)85
材質綿、ナイロン、ポリウレタン
触ると色が変わる!1本で2色展開!
セット内容2個組
材質鉄・ポリエステル
外寸(mm)215×25
ステージで輝く!キラキラメタリックリストバンド!。キラキラ輝くスパンコールが目を引く、メタリックリストバンドです。全面にスパンコールを使用しており、光を受けて美しく反射し、存在感抜群!運動会やダンス発表会、学芸会、イベントなど、手元をパッと明るく彩ります。光沢感たっぷりで、ステージ映えも抜群!軽くてやわらかい素材なので、小さな手にもやさしくフィットします。カラーバリエーションが豊富なので、チームやグループで色を揃えるのにもおすすめです。
セット内容本体2個組
材質スパンコール:PVC、糸:ポリエステル
寸法(mm)約60×40(伸びていない状態)
手袋やウェアーの手首、足首部分のたるみを防ぎます。
仕様全長40cm、直径10cmまで有効
材質PA(ナイロン)100%
サイズフリー
機能伸縮バンド付き
全長(cm)40
アンテナバンド
トランシーバーの識別に使えるアンテナバンド
FTH314/314L専用オプション
用途無線機の識別
適合機種FTH-314/L
材質シリコン
質量(g)0.5
材質アクリル
質量(g)15
ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
色ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本)
材質シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1×1.2
1パック(8個)
¥599
税込¥659
当日出荷
遊園地や屋外コンサート、スポーツイベント等のフリーパスにとても最適!
リストに簡単に取付けられて、はずれないロック式構造。(外す場合はハサミ等で切って下さい。)
パスバンドは一度取付けると外れないため、貸与防止に適しています。
調節穴で自由にサイズを合わせられます。
水にも強く丈夫なので屋外コンサートや屋外イベント等に最適です。
材質オレフィン
色ホワイト
寸法(幅W×長さL)(mm)25×260
入数5本入
1袋
¥359
税込¥395
6日以内出荷
遊園地や屋外コンサート、スポーツイベント等のフリーパスにとても最適!
リストに簡単に取付けられて、はずれないロック式構造。(外す場合はハサミ等で切って下さい。)
パスバンドは一度取付けると外れないため、貸与防止に適しています。
調節穴で自由にサイズを合わせられます。
水にも強く丈夫なので屋外コンサートや屋外イベント等に最適です。
材質オレフィン
色ブルー
寸法(幅W×長さL)(mm)25×260
入数5本入
1袋
¥359
税込¥395
6日以内出荷
●リストに簡単に取付けられて、はずれないロック式構造。(外す場合はハサミ等で切って下さい。)
●パスバンドは一度取付けると外れないため、貸与防止に適しています。
●シールを貼ったり、名入印刷でイベント名やロゴ等を入れてオリジナルのパスバンドが作れます。(印刷スペース:W50×H20mm以内)
●調節穴で自由にサイズを合わせられます。水にも強く丈夫なので屋外コンサートや屋外イベント等に最適です。
仕様ロック式構造(取付後、外す場合はハサミ等で切って下さい。)
材質オレフィン
寸法(幅W×長さL)(mm)25×260
1500℃までの測定範囲に対応した高温レンジを標準搭載。
仕様【フレームタイム】60Hz(通常) / 8.5Hz(海外持出可能機器)、【データ深度】 14bits、【レベル/センス/スパン設定】オート / マニュアル、【操作支援表示】設定項目・各種機能・状況をアイコン表示、【アベレージング】有、【アベレージング残像除去機能】有、【フィルタリング】有、【エッジ強調】有、【多点温度表示】中心・最高または最低(自動追尾)可動5点、【多点放射率補正】5点、【放射率逆算機能】有、【2点間温度差】有、【放射率テーブル機能】20種類の放射率テーブルを登録済み、【指定領域内温度解析機能】指定領域(BOX 5個)内のMAX温度・MIN温度・AVE温度を表示、【プロファイル】水平・垂直、【温度サーチ機能 】最高温度/最低温度をサーチ、各位置を自動表示、【アラーム機能】モード: アラーム音・アラーム表示・振動アラーム・色アラームON / OFF・判定温度設定・外部アラーム出力、【熱画像動画】有(10fps)SDカードへの格納 記録レート:10.5.2.1Hz、フレーム数:最大6000、【静止画】温度データ付JPEG、 14bits、【インターバル保存】赤外画像 3s ~ 60min 熱画像自動記録、【イベントトリガ保存】有、【レーザポインタ】有(ON / OFF, 赤色クラス2、PSC適合品)、【可視カメラ】CMOSカメラ 200万画素、【LEDランプ】有(ON/OFF)、【音声メモ】30sec録音 / 再生、【テキストメモ】最大256文字SDカードより読み込み熱画像に貼付、【表示装置】3.5型カラー液晶モニタ(320 x 240)チルト機構、輝度調整機能付、【追加機能】レーザーポインタ・可視画像合成・インターバル測定・パノラマ機能
セット内容本体G120EX(レンズキャップ・リストバンド)、本体G120EX(SDカード)、ACアダプタセット、バッテリーパック、充電器セット、USBケーブル、標準添付ソフトウェア(NS92-709)、収納ケース、取扱説明書
質量(g)約800(バッテリー含む)
電源(V)AC100~220(50/60Hz)※ACアダプタ
消費電力(W)4.3
表示【熱画像 / 可視画像合成表示】熱画像・可視画像合成/熱画像・可視画像並列表示、【カラーパレット】レインボー/アイリス/輝度カラー/ホットアイアン/ホットブラック/ホットホワイト、【階調変更】256168階調、【多画像表示】9画像表示、【デジタルズーム】×1~4倍
分解能0.06 at 30℃(S/N改善時)(NETD)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×138×212(突起部含まず)
保護等級IP54相当
有効画素数320(H)×240(V)
検出器UFPA(2次元非冷却センサ)
記録媒体SDカード、SDHC対応
インターフェース【USB】マスストレージ機能、【アラーム 出力】無電圧接点信号出力、【ビデオ出力】NTSC / PAL切替(LCDとの同時使用は不可)
バッテリー専用バッテリパック
測定波長(μm)8~14
指示精度【温度】R1:-20~+60℃、R2:-40~+120℃、R3:0~+500℃、R4:350℃~1500℃、R1/R2/R3:±2℃又は読み値の±2%の大きい方・R4:レンジフルスケール±2%以下(at350℃,60Hz)(※1)環境温度:0~40℃レンジのみ、それ以外は±30℃ or ±3%
動作温湿度範囲-15~50℃/90%RH
測定距離10cm ~ ∞(標準レンズ搭載時)、温度精度保証は30cm~
EMC規格CE適合(クラスA)
測定温度範囲(℃)-40~1500
バッテリー容量(mAh)2500
言語表示16言語対応
補正機能放射率補正、距離補正、環境反射補正、バックグランド補正
オートフォーカスあり
空間分解能(mrad)1.78
測定視野角(°)32(H)×24(V)※標準レンズ(fl=14mm)使用時
耐振動/耐衝撃29.4m/sec2(3G) / 294m/sec2(30G)
駆動時間(時間)4
サービス分類レンタル
関連キーワード