唯一の国内生産品、国内特許・意匠特許登録済・国際特許出願中のオリジナリティとクオリティの高いテントです。たたんだ時も手を挟まない安全設計です。合掌構造で内部空間がひろびろ、強度が増しました。より安心の設営の為、メーカー専用ウエイトなどオプションも充実しています。オールアルミなので錆に強くいつまでも美しい。テントの天幕・側幕の固定はTSクリップの採用で脱着が簡単ワンタッチ。アルミと樹脂で作られている為、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクトです。
種類アップテント
仕様合掌構造
フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
間口(m)4.8
付属品収納袋付き
フレーム脚フレーム本数:4本
軒高(m)1.92~2.08
棟高(m)2.77~2.93
材質(フレーム)アルミ
奥行(m)2.4
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工
安心の国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等の学校行事や、自治体・町内会のイベント、防災時などに幅広く活用できます。屋外でのテイクアウト物販用にも重宝します。国際特許登録済・国内特許登録済・意匠特許登録済のクオリティの高いワンタッチテント。組み立てる必要が無く、2人でフレームを広げるだけ。畳んだときも手を挟まない安全設計。アルミと樹脂製のため、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクト。強度のある合掌構造のため、広々とした空間の開放感と、安心・安定を両立。
仕様幕部分:紐・取付クリップ付
セット内容骨体+天幕(白地ターポリン)
材質天幕:防水防炎ターポリン、支柱材:アルミニウム(表面アルマイト処理)Φ38.5mm、桁材・合掌材:Φ25mm
関連キーワード