6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品 種類アップテント 軒高(m)2 材質(フレーム)特殊鋼パイプ フレーム(mm)Φ31.8 材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。 天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。
用途日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用 (天幕)白 軒高(m)2 材質(フレーム)特殊鋼パイプ フレーム(mm)Φ31.8 材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。 パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。 運びやすい重さのパーツ構成です。 ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。 パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。
用途日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用 (天幕)白 軒高(m)2 材質(フレーム)特殊鋼パイプ フレーム(mm)Φ31.8 材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
96,980 税込106,678
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。 天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。
用途日除けに、休憩用テントに、運動会に、各種イベントに、現場休憩用に 規格天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品 軒高(m)2 材質(フレーム)特殊鋼パイプ フレーム直径(mm)31.8 材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
78,980 税込86,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。運びやすい重さの全6パーツ構成です。ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。
用途日除け。休憩用テント。運動会。各種イベント。現場休憩用 仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品、天幕タレ形状:ストレート セット内容フレーム1台、天幕1張 軒高(m)2 棟高(m)3.07 材質(フレーム)特殊鋼パイプ 組立方法パイプ組み立て式 奥行(m)3.55 フレーム(mm)Φ31.8 間口(m)5.31 材質(天幕)ポリエステルターポリン 適合用途日よけ用、運動会用
1台
179,800 税込197,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心の国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等の学校行事や、自治体・町内会のイベント、防災時などに幅広く活用できます。屋外でのテイクアウト物販用にも重宝します。スタンダードな切妻形状。各パーツがユニット化されていますので、組立時にパイプが抜け落ちる心配がなく、怪我の心配が少ない!。ユニットを広げるだけで、スピーディーに設営可能【標準設営時間:2人で10分程度(2×3間)】。天幕はポリエステル100%で強度は抜群、表面特殊処理のオリジナル素材。パイプは防錆効果の高い仕様です。
材質桁材・合掌材:スチールΦ31.8mm 仕様幕部分:紐付 材質(フレーム)スチールΦ31.8mm 組立方法ワンタッチ 材質(天幕)エステル帆布6号クラス
1セット
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)