クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
レバー色シルバー
こんなお得な商品も!

クランプレバー オネジ
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
こんなお得な商品も!

クランプレバー
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
種類クランプレバー
材質(ねじ部)SUM22L
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
取付部おねじ
表面処理(レバー)塗装
種類クランプレバー
形状L字形
回し半径(mm)30
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数16
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
レバー色レッド
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
レバー色つや消しブラック
こんなお得な商品も!

クランプレバー オネジ
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
機械組み立て部品として
既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(レバー部)静電塗装
材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
回し半径(mm)30
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数16
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)S45C
材質(バネ部)SUS304-WPB
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)焼付塗装
歯数16
材質(ねじ部)SUM22L
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー)塗装
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUS303
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
用途機械組み立て部品など
形状L字形
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
材質(軸)鉄
取付部おねじ
材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、ネジ部:SUS303
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。
スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。
回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。
クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
レバー位置の変更ができます。
締付けトルクの設定ができます。
設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
半径(30mm)の回転でクランプできます。
トラスコ品番806-0908
材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUM22L 黒染め
1個
¥749
税込¥824
翌日出荷
ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。
種類クランプレバー
形状L字形
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
材質(ねじ部)SUS303
表面処理(レバー部)電解研磨
材質(キャップ)SUS303
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
ハンドル位置調整自在レバーです。
材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUS303
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(ねじ部)SUS303
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
RoHS指令適合製品です。
歯数22
質量(g)130
寸法H(mm)54.5
寸法A(mm)11
寸法S(mm)10
寸法D(mm)22
材質(ねじ部)SUM22L四三酸化鉄皮膜
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)塗装ブラック
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)47
寸法R(mm)80
寸法H2(mm)58.5
寸法Lf(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM10×1.5
1個
¥1,911
税込¥2,102
7日以内出荷
材質(ねじ部)SUM22L四三酸化鉄皮膜
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 塗装
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(ねじ部)SUS303
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
仕様クランプレバー(オールステンレス)
トラスコ品番806-0858
材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、ネジ部:SUS303
材質(本体)ステンレス
種類クランプレバー
取付部おねじ
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
取付長(mm)9
回し半径(mm)30
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数16
質量(g)36
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
・ショルダーボルト上面の穴形状がマイナス溝からトルクスとマイナス溝の複合形状に変更になりました。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】9
歯数16
R40
W1
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
H33
タイプフェノール樹脂製
種類クランプレバー
D14
a5.5
S4
規格【マイナスドライバー】(適応工具の呼び)5.5
D110
H237
D210.5
H124
材質(ねじ部)スチール製
取付部めねじ
MM5×0.8
トルクス規格(適応工具の呼び)T20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
トラスコ品番805-7042
材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) クロムメッキ、ネジ部:SUS303
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
形状L型
歯数20
材質(本体)SUS316L、研磨仕上
種類クランプレバー
使用温度範囲(℃)-40~150
材質(パッキング)エチレンプロピレンジエンゴム
取付部メネジ
許容荷重(N)195
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
形状L型
歯数20
材質(本体)SUS316L、研磨仕上
種類クランプレバー
使用温度範囲(℃)-40~150
回し半径(mm)70
材質(パッキング)エチレンプロピレンジエンゴム
取付部オネジ
許容荷重(N)195
・ショルダーボルト上面の穴形状がマイナス溝からトルクスとマイナス溝の複合形状に変更になりました。・RoHS指令適合製品です。
歯数16
R40
W1
L20
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
H33
タイプフェノール樹脂製
種類クランプレバー
D14
a5.5
S4
規格【マイナスドライバー(適応工具の呼び)】5.5
D110
H237
D210.5
H124
材質(ねじ部)スチール製
取付部おねじ
MM5×0.8
トルクス規格【適応工具の呼び】T20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ