指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
種類朝顔
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔
その他握りは別売品です。
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
取付穴あり
スポーク数3
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし
取付穴なし
スポーク数3
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
種類朝顔
タイプER型回転握り付き
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450
表面処理(本体)防錆油塗布
種類朝顔
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
表面処理(本体)バフ研磨
種類朝顔
タイプ握りなし
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)-
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)-
樹脂製の回転握り付きです。
腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク
タイプRG型回転握り付き
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
寸法J(Φmm)-
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)ブラック
種別スピードハンドル
材質(本体)FCD450
タイプメネジ
寸法A(mm)-
寸法D(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法F(Φmm)-
寸法E(Φmm)-
色(本体)ブラック
表面処理(本体)粉体焼付塗装
握りはRG型の回転握りを使用しています。
材質(握り)フェノール樹脂
色(握り)ブラック
材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)
材質(握り)ポリアミド
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)ブラック
種類朝顔
材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)
表面処理(ハンドル車)バフ研磨
種別スピードハンドル
材質(本体)FCD450
寸法L(mm)-
寸法D1(Φmm)-
寸法M(mm)-
寸法R(mm)-
寸法B(Φmm)-
色(本体)ブラック
表面処理(本体)粉体焼付塗装
握りはRG型の回転握りを使用しています。
種類ダイアル
下穴径(Φmm)7
寸法d(Φmm)26(最大)
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(インサート)亜鉛メッキ
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法H(mm)-
寸法S(mm)-
寸法D1(Φmm)-
寸法W(mm)-
ねじ径M-
耐熱温度(℃)130
ハンドル色つや消しブラック
寸法Lf(mm)-
材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
許容荷重(N)400
色(カバー)ブラック
色(グリップ)ブラック
材質(インサート)SUM24L
材質(ハンドル車)フェノール樹脂
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ
色(ハンドル車)ブラック
質量(g)1050
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
種類朝顔
スポーク数3
材質(ハンドル車)FC材
軸穴径(Φmm)14
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
ハンドル呼び径(Φmm)140
1個
¥4,998
税込¥5,498
11日以内出荷
材質(ハンドル車)FC材
材質(握り)-
表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)-
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。握りは折り曲げ回転握り(SFR)を使用しています。
トラスコ品番132-5454
材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック
ボス径(Φmm)40
ハンドル径(Φmm)160
ハンドル高さ(mm)65
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
材質(インサート)SUM24L
材質(ハンドル車)フェノール樹脂
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。
種類ディスク
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)
材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(握り)ポリアミド
色(握り)つや消しブラック
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型
径(Φmm)10
ねじ径M5
ねじ長さ(mm)10
寸法A(mm)-
ねじ寸法M5×0.8
使用温度範囲(℃)-20~110
耐熱温度(℃)120
ハンドル色ブラック
材質(インサート)SUM22L
材質(ハンドル)フェノール樹脂
リーマ径(Φmm)6
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル)光沢仕上げ
材質(本体)アルミニウム(A6N01S)
質量(g)135
許容荷重(N)800
表面処理(本体)アルマイト表面処理
軸穴(軸穴径:24mm)加工品です。
指かけ付きリム形状です。
トラスコ品番133-0439
質量(g)2280
寸法B(Φmm)-
材質(ハンドル車)FC材
軸穴径(Φmm)24
材質(握り)ポリアミド
表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)200
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
ソフトグリップコーティングにより、厳しい条件下でも握りやすいハンドルです。
使用温度範囲(℃)RD7:-50~100・RD7-SUS:-30~100
材質(グリップ)SUS316L、【被覆】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(TPE)被覆/ショアA60(TPE)/ブラック
許容荷重(N)1000
ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200
材質(取付部)FC200
取付部丸穴
種類六角形
穴径(Φmm)5
表面処理(本体)クロムメッキ
材質(本体)SUS316L
許容荷重(N)1000
色(本体)つや消しシルバー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ