77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細い形状のサンプルに最適。
用途ワイヤーの破断測定など 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×8×15 開き幅(mm)最大/1
1台
9,998 税込10,998
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム状の薄いサンプルに最適。
用途フィルムの剥離測定など。 最大使用荷重(N)500 開き幅(mm)最大/2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高い多目的。
用途コネクタのクランプなど。 最大使用荷重(N)1000 口幅(mm)20
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クサビ機構で高いサンプル保持力。
用途薄い金属片のクランプなど 最大使用荷重(N)1000 本体質量(g)約95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×14.5×59 開き幅(mm)最大/2
1台
32,980 税込36,278
当日出荷



トラスコ品番838-4778 本体質量(g)約13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×8×53 口幅(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

先端が大きく広がる万能型。
用途コネクタのクランプなど。 最大使用荷重(N)500 本体質量(g)約110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×19×101 開き幅(mm)最大/15
1台
26,980 税込29,678
当日出荷


細い円柱状のサンプルに最適。 イマダフォースゲージにそのまま取付られます。
用途針金の引張強度測定など。 最大使用荷重(N)150 材質 本体質量(g)約22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×60 開き幅(mm)最大/Φ0~3.2 取付ネジ径M6
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
当日出荷

1個
20,980 税込23,078
当日出荷

1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
当日出荷

1個
46,980 税込51,678
欠品中

1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
29日以内出荷

短冊状の薄いサンプルに最適。
用途テープの引張強度測定など 最大使用荷重(N)500 幅(mm)サンプル最大/30 厚さ(mm)サンプル最大/2 本体質量(g)約180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×64
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

紙やラバーシートなどの短冊状の薄いサンプルの引張測定に最適です。ワンタッチでサンプルのセットが簡単なため、測定効率が良いのが特徴です。カム式のため、引っ張ることで試料が抜けにくくなり、測定を容易かつ正確に行えます。荷重値により2種類から選択できます。
用途GR-30/2000は最大荷重2000Nまで対応のカムチャックです。カム式のため、引っ張ることで試料が抜けにくくなり、測定を容易かつ正確に行えます。紙やラバーシートなどの短冊状の薄いサンプルの引張測定に最適です。 ローラー幅(mm)50 本体質量(g)約 870 クランプカム式 開き幅(mm)最大 4 許容荷重(N)2000 取付ネジ径M10
1台
25,980 税込28,578
31日以内出荷

糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。目印に合わせ巻き付けることで引張の中心を簡単に合わせられます。荷重値やサンプルに合わせて3種類から選択できます。
用途WG-250N/1000N/5000Nは最大荷重5000Nまで対応の巻き付けチャックです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。 糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。
1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サクランボの軸など細いサンプルの引張試験にご利用いただけます。
用途FR-SC-3は最大荷重100Nまで対応の食品の測定用スモールチャックです。包装フィルムなど薄いサンプルの引張試験測定に最適です。 仕様開き幅:1 材質チャック部:アルミ 質量(g)10 寸法横幅:3 耐荷重(N)100
1台
12,980 税込14,278
30日以内出荷

ゴム、フィルムなどの伸びのあるサンプルや変形し薄くなるテープ状のサンプルの引張試験に最適です。巻きつけて挟むことで、試料の歯切れや滑りを低減し、測定を簡単にします。引張ると自動的に締付け力が高まるため、測定を容易かつ正確に行えます。
用途GC-60/100は最大荷重500Nまで対応のローラーチャックです。巻きつけて挟むことで、試料の歯切れや滑りを低減し、測定を簡単にします。 ゴム、フィルムなどの伸びのあるサンプルや変形し薄くなるテープ状のサンプルの引張試験に最適です。 厚さ(mm)測定可能サンプル:最大 2 クランプ巻きつけ式 許容荷重(N)500 取付ネジ径M6
1台
23,980 税込26,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーと同径の棒端子など、小さな端。子を掴んで固定します。ワンタッチで簡。単にチャックすることが可能です。
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷

うどん、中華麺、パスタなどの麺のコシの測定にご利用いただけます。広い面でサンプルを掴むことが可能なため、歯切れを起こしにくくなっています。
用途FR-NP-25は最大荷重50Nまで対応の食品の測定用麺チャックです。パスタなどの麺のコシの測定に最適です。 質量(g)53 最大径(Φ)【サンプル】4 耐荷重(N)50
1台
23,980 税込26,378
31日以内出荷

フォースゲージ先端の計測軸やスタンドのステージに取り付ける治具です。フィルムやテープなど薄いサンプルを掴むのに最適です。最大荷重500Nまで使用可能な引張試験用治具です。
質量(g)約73 最大荷重(N)500 口幅(mm)20 開き幅(mm)最大 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
11,480 税込12,628
4日以内出荷

包装フィルムなど薄いサンプルの引張試験にご利用いただけます。サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。
用途FR-FCシリーズは最大荷重100Nまで対応の食品の測定用フィルムチャックです。サクランボの軸など細いサンプルの引張試験測定に最適です。サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。 仕様開き幅:3 材質チャック部:アルミ 質量(g)33 寸法横幅:40 耐荷重(N)100
1台
16,980 税込18,678
31日以内出荷

ワイヤーやケーブル、伸びやすい金属片などの引張試験に最適です。ワンタッチでサンプルを掴むことができ、効率的に測定を行うことができます。クサビ機構により、変形しやすいサンプルもしっかりと保持します。
用途KC-100/1001/5000は最大荷重5000Nまで対応のクサビチャックです。クサビ機構により、掴んだサンプルが引っ張られると自動的に締付力が高まります。細く抜けやすいサンプルや、薄く変形しやすいサンプルの引張試験に最適です。
1台
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開き幅が広いため、薄いサンプルから厚いサンプルまでの固定が可能で、幅広い引張測定にご利用いただけます。コストパフォーマンスの高い標準型や多目的に使用可能な汎用型からお選びいただけます。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応も可能です。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。(GCF-1200波歯仕様のみ対応)
用途GC-シリーズは最大荷重5000Nまで対応のフラットチャックです。開き幅が広いため、薄いサンプルから厚いサンプルまでの固定が可能で、幅広い引張測定にご利用いただきます。 仕様●最大開き幅:20mm●最大首振り角度・(取付部):約 20 度 奥行(mm)20 本体質量(g)約 170 機能爪部交換、首固定機能 口幅(mm)20 取付ネジ径M6 最大使用荷重(N)1000
1台
18,980 税込20,878
31日以内出荷

包装フィルムなど薄いサンプルの引張試験にご利用いただけます。サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。
用途FR-FCシリーズは最大荷重100Nまで対応の食品の測定用フィルムチャックです。サクランボの軸など細いサンプルの引張試験測定に最適です。サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。 仕様開き幅:3 材質チャック部:アルミ 質量(g)18 寸法横幅:20 耐荷重(N)100
1台
14,980 税込16,478
31日以内出荷

食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
1台
10,980 税込12,078
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

トラスコ品番838-4813 セット内容詳細はお問合せください。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

電子部品のリード線やフィルム、紙、ゴム等幅広いサンプルの引張試験に最適です。洗濯ばさみのような機構で先端が大きく広がるため、サンプルの着脱が容易です。フック式でフォースゲージへの取り付けは簡単です。パンタグラフにより、引張ると自動的に締付け力が高まるため、測定を容易かつ正確に行えます。
用途PGC-0505/0510/2530は最大荷重2500Nまで対応のパンタグラフチャックです。洗濯ばさみのような機構で先端が大きく広がるため、サンプルの着脱が容易です。 電子部品のリード線やフィルム、紙、ゴム等幅広いサンプルの引張試験に最適です。
1台
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクスタンドMTS シリーズ用上部小型チャックです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、目薬のビンや鍵、コネクタ、化粧品のビン、ドアノブ、電球など様々なサンプルに対応します。
用途MT-STシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクスタンド用上部小型チャックです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。 仕様最大トルク:5N-m、 材質鉄・アルミ クランプ寸法(mm)Φ7~50
1台
40,980 税込45,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質ステンレス 質量(g)約270 最大トルク(N・m)10 開き幅(mm)Φ0.5~6.5
1台
31,980 税込35,178
31日以内出荷

トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途HT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質ステンレス 質量(g)約190 最大トルク(N・m)10 開き幅(mm)Φ0.5~6.5
1台
23,980 税込26,378
31日以内出荷

トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質 質量(g)約270 最大トルク(N・m)10 開き幅(mm)Φ0.5~6.5
1台
20,980 税込23,078
31日以内出荷

トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途DT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質ステンレス 質量(g)約290 最大トルク(N・m)10 開き幅(mm)Φ0.5~6.5
1台
28,980 税込31,878
31日以内出荷

フォースゲージと組み合わせて引張試験を行うためのアタッチメントです。 薄いものから厚いものまで多目的に使用できます。 チャック部の歯を交換することで様々なサンプルに対応します(別売り)。 首振り、首固定の切り替えが可能です。
仕様●フラットチャック(多目的用)●使用最大荷重(N):1000●最大開き幅(mm):20●取り付けネジ:M6●重量:約170g アズワン品番67-9251-31
1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷