【これまでにない長期無償サービス 購入後7年間の無償保証/メンテナンス品7年間無償提供】用紙サイズの使い分けや大量給紙が可能になる増設トレイセットモデル
・装置寿命7年/100万ページの高耐久設計
・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積
・カラー/モノクロ毎分36ページ
・標準給紙900枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性
・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現
・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応
・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下
・ランニングコスト、カラー約11.7円/モノクロ約2.8円
・ファーストプリントタイム約6.3秒
・1000BASE-Tに標準対応
・Google Cloud Printに対応
・無線LAN標準搭載によりNFC機能とアプリでかんたんモバイル印刷
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式
用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm
仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷
付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM
種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒
電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%
規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録
消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1
エコマーク認定認定
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)449×552×360
対応OSWindows11、Windows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10
本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)
インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホスト
メモリー容量標準/最大:1GB/1GB
解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi
耐用寿命7年または100万ページ
ウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)
坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)
印字速度【A4横】カラー36枚/分、モノクロ36枚/分、【A3】カラー20枚/分、モノクロ20枚/分、自動両面:【A4横】カラー27枚/分、モノクロ27枚/分、自動両面:【A3】カラー18枚/分、モノクロ18枚/分
フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体
ファーストプリント時間(秒)カラー:約6.3、モノクロ:約6.3
給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下
排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚
稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)
トナー定着方式乾式電子写真方式
使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと
アズワン品番64-3804-58
表示色・階調各色256階調(1670万色)
商品タイププリンター
対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNET
エネルギー消費効率(kWh/年)99、区分:プリンターA
エコマーク認定番号18 155 061
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル
・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計
・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積
・カラー/モノクロ毎分26ページ
・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性
・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現
・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応
・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下
・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円
・ファーストプリントタイム約8.5秒
・1000BASE-Tに標準対応
・無線LAN(オプション)対応
・Google Cloud Printに対応
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式
用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm
仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷
付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM
種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒
電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%
規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録
消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1
エコマーク認定認定
対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10
本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×552×360
インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホスト
メモリー容量標準/最大:1GB/1GB
解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi
耐用寿命5年または60万ページ
ウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)
坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)
印字速度【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分
フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体
ファーストプリント時間(秒)カラー:約8.5、モノクロ:約8.5
給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下
排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚
稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)
トナー定着方式乾式電子写真方式
使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと
表示色・階調各色256階調(1670万色)
対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNET
エネルギー消費効率(kWh/年)69、区分:プリンターA
エコマーク認定番号18 155 061
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
【購入後5年間の無償保証】クラス最薄のコンパクトサイズ
・毎分38ページの高速連続プリント
・自動両面印刷に標準対応
・マルチOS対応
・低ランニングコスト
・最大給紙970枚(オプション)
・最高1200×1200dpiの鮮明プリント品質
・PostScript3Emulation搭載
・AirPrint Googlecloudprint対応
印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式
用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ、ステートメント、16K、封筒、往復ハガキ、郵便ハガキ、カスタムサイズ、手差し:郵便ハガキ、封筒、ラベル紙、自動両面不可:A6
仕様ページ記述言語:PostScript 3 エミュレーション、PCL 5e エミュレーション、PCL 6(XL)エミュレーション、XPS エミュレーション、IBM ProPrinter エミュレーション、ESC/Pエミュレーション、PDF v1.7エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠、IBM 5577H-02 エミュレーション、両面印刷機能:自動両面印刷
付属品ユーザーズマニュアル一式、スタータートナーカートリッジ1本、イメージドラム1本、電源コード、ソフトウェアDVD-ROM、その他
種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒
電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%
規格VCCI Class B、高調波電流規格JIS C61000-3-2ガイドライン適合、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録
消費電力(W)動作時:最大900/平均600、待機時:平均80、パワーセーブ時:7.0、スリープモード時:1.4、オートパワーオフ時:0.5
エコマーク認定認定
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)387×393×245
対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、OS X 10.9、OS X 10.8、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.6
本体質量(kg)約12(消耗品を含む)、約10.5(消耗品を含まない)
インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、IEEE802.11a/b/g/n
メモリー容量標準/最大:512MB/512MB
解像度1200×1200dpi、600×600dpi、LEDドットピッチ 600dpi
耐用寿命5年または20万ページ
ウォームアップ時間約17秒(パワーセーブ復帰時/パワーオン時)
坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:60~120(連量52~103kg)、(オプション)セカンドトレイユニット:60~120(連量52~103kg)、マルチパーパストレイ:60~163(連量52~140kg)、自動両面印刷:60~120(連量52~103kg)
印字速度【A4】(片面) 38枚/分、自動両面印刷:【A4】20枚/分
フォントPostScript3エミュレーション 日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体、ESC/Pエミュレーション 日本語2書体、欧文2書体
ファーストプリント時間(秒)約4.5(A4)
給紙容量トレイ1:普通紙280枚、総厚25.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、郵便ハガキ:25枚、封筒:10枚、(オプション)セカンドトレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下
排紙方法【本体排紙トレイ】最大150枚、【後方排紙トレイ】最大100枚
稼動音(dB(A))動作時:55、待機時:30(印刷終了後1分以降)、パワーセーブモード時:7又は、無騒音(バックグラウンドレベル)、低騒音モード:52
トナー定着方式乾式電子写真方式
使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと
対応プロトコルTCP/IP
エネルギー消費効率(kWh/年)107、区分:プリンターC
エコマーク認定番号16 155 148
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
【これまでにない長期無償サービス 購入後7年間の無償保証/メンテナンス品7年間無償提供】必要な機能をコンパクトに凝縮した世界最小のハイパフォーマンスモデル
・装置寿命7年/100万ページの高耐久設計
・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積
・カラー/モノクロ毎分36ページ
・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性
・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現
・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応
・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下
・ランニングコスト、カラー約11.7円/モノクロ約2.8円
・ファーストプリントタイム約6.3秒
・1000BASE-Tに標準対応
・Google Cloud Printに対応
・無線LAN標準搭載によりNFC機能とアプリでかんたんモバイル印刷
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式
用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm
仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷
付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM
種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒
電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%
規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録
消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1
エコマーク認定認定
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)449×552×360
対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10
本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)
インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホスト
メモリー容量標準/最大:1GB/1GB
解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi
耐用寿命7年または100万ページ
ウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)
坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)
印字速度【A4横】カラー36枚/分、モノクロ36枚/分、【A3】カラー20枚/分、モノクロ20枚/分、自動両面:【A4横】カラー27枚/分、モノクロ27枚/分、自動両面:【A3】カラー18枚/分、モノクロ18枚/分
フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体
ファーストプリント時間(秒)カラー:約6.3、モノクロ:約6.3
給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下
排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚
稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)
トナー定着方式乾式電子写真方式
使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと
表示色・階調各色256階調(1670万色)
対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNET
エネルギー消費効率(kWh/年)99、区分:プリンターA
エコマーク認定番号18 155 061
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
コンパクトでありながら高生産性も兼ね備えたハイスペックコンパクトモデル
クラス世界最小サイズ(2020年9月調べ)
メンテナンススペースも削減
装置寿命5年or60万ページの高耐久設計
カラー/モノクロ毎分35ページ
標準給紙390枚 最大給紙2130枚(オプション/最大4段までトレイ設置可)の優れた拡張性
ウォームアップ11秒で迅速起動
厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応
TEC値0.56kWh 最大消費電力1150W スリープモード時消費電力0.8W
ランニングコスト カラー約12.1円/モノクロ約2.9円
ファーストプリントタイム約6.5秒
1000BASE-Tに標準対応
無線LAN対応
2つの異なるネットワークに有線LANで接続可能(オプション使用時)
Chrome OSに対応
NFC Setting Toolで複数台のセッティング作業時間を大幅短縮
付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源コード、DVD-ROM
質量(kg)約28.2(消耗品を含む)、約24.6(消耗品を含まない)
消費電力(W)動作時: 最大1150 / 平均840、待機時: 20、パワーセーブ時: 14.0、スリープ時: 0.8、オートパワーオフ時: 0.1
電源AC100V±10%50/60Hz±2%
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×430×290
用紙普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒
インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホスト、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、(オプション) 100BASE-TX/10BASE-T (有線LANの2ポート目)
メモリー容量1GB/1GB(標準/最大)
解像度600×600 dpi、1200×1200 dpi、LEDドットピッチ: 1200 dpi
印刷自動両面印刷
印刷速度A4 カラー 35ページ/分、モノクロ 35ページ/分
坪量(g/m2)トレイ1 : 60~256 (連量 52~220 kg)、マルチパーパストレイ : 60~256(連量 52~220 kg)、(オプション)増設トレイユニット : 64~176 (連量 55~151 kg)
関連規格国際エネルギースタープログラム適合(Ver.3.0)、VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品
ファーストプリント時間(秒)カラー: 約6.5、モノクロ: 約6.5(給紙開始から本体排紙トレイに排出完了するまでの時間)
用紙サイズA4、A5、A6、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、レター、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、ステートメント、8.5インチSQ、フォリオ、16K、インデックスカード、Photo Size (4" × 6", 5" × 7") (100 × 150mm, 125 × 175mm)、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタムサイズ: 幅 55-216 mm × 長さ 91-1321 mm
給紙容量トレイ1:普通紙:280枚、総厚 25.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙:110枚、総厚 10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙:580枚、総厚 53.0mm以下
排紙容量本体排紙トレイ:最大 150 枚、後方排紙トレイ:最大 110 枚
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式
表示色・階調各色256階調(1670万色)
保存データ種類2GB(内蔵タイプ)
商品タイププリンター
対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、HTTPS、SMTP、SMTPS、POP3、POP3S、IPP、IPPS、WSD Print、LPR、Port9100、FTP、FTPS、IPSec、AirPrint
エコマーク認定番号20 155 026
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
関連キーワード