アルミニウムハウジング マイク付きカナル式ハイレゾイヤホン
内部に高磁力のマグネットと10mmのドライバーを搭載した軽量で剛性のあるアルミ製
のハウジングを採用し、不要な振動を抑える事で、クリアな音質での再生を行います。
音楽再生時においては、特に高音域の再生の際により「良い音」を感じて頂けるように
調整を行いました。
本体のコントローラーでは、曲送り、一時停止/再生や通話開始/終了、音量調整、曲送り/
曲戻しにも対応し、スマートフォンでのビデオチャットやテレワークにもご利用頂けます。
※ご利用頂く端末やアプリによっては、一部コントローラー操作、通話に対応しない場合もございます。
イヤホン形状カナル型
コード長さ(cm)120
ハイレゾ音源対応
ドライバー径(Φmm)10
音圧感度(dB)80
インピーダンス(Ω)16
再生周波数帯域(Hz)5~80000
ケーブル長(cm)120
付属品イヤーチップ(S.M.L)
保証期間6ヶ月
家電批評誌「2017年最新ベストバイイヤホン」に選ばれたハイレゾイヤホン「E3000」に待望のリモコン付きモデルが登場!
仕様リモコン・マイク対応
付属品シリコンイヤーピース(EタイプBLACK/BLACK-RED5サイズ)、イヤーフック、ポーチ
コード長さ(m)1.2
本体質量(g)15
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
コード種類OFCケーブル
インピーダンス(Ω)16
音圧感度(dB)100
イヤホン形状カナル型・耳栓型
ハイレゾ音源対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
音の途切れや遅延が少ない有線タイプ、ハイレゾ対応 USB Type-C(TM)イヤホン。【USB Type-C(TM)プラグの有線タイプ】。スマートフォンやPC、タブレットなど、さまざまな電子機器との高音質デジタル接続に対応。有線接続のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、オンライン会議や学習、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。【ハイレゾ対応 高音質DACで迫力サウンド】。ノイズや音質劣化を低減するハイレゾ対応高音質DAC(D/Aコンバーター)と、口径10mmの高磁力ネオジムドライバーの特性に合わせた音質のチューニングで、通話や音楽再生が高音質で楽しめます。音楽リスニングや動画視聴、ゲームアプリのプレーなど迫力あるサウンドで楽しめます。好みや楽曲で選べる3つのサウンド(音楽をフラットに再生するFLAT/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に手元のリモコンで切り替えて音楽を楽しめます。【クリアデザインとメタリックカラー】。内部構造が透けたクリアな本体デザインとイヤピースにこだわり、上質なメタリックカラーを組み合わせました。【手元で簡単!マイクのON/OFF】。高品位かつ大型の通話用内蔵マイクにより、クリアな通話を実現します。 オンライン会議時には、パソコン操作をせずにイヤホンのリモコンのスライドスイッチ操作で、マイクミュート(ON/OFF切替)ができます。【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】。【ノートPCやスマートフォンとの接続に便利、1.2mケーブル】。【軽量イヤホン】。イヤホン左右合計約3.5g。長時間のオンライン会議や動画視聴も快適です。【スマートフォンの音声アシストタント機能の起動に対応】。【Web会議システムに対応】
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、キャリングポーチ、ロゴステッカー
質量(g)(イヤホン部左右合計)約3.5
ケーブル長(m)1.2(Y型)
再生周波数帯域(Hz)5~40000
プラグ形状USB Type-C(TM)
ドライバーユニット(Φmm)(口径)10
USBタイプUSB2.0準拠
イヤホン形状カナル型
ハイレゾ音源対応
キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスマートフォン対応モデル。
キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。
磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。
大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。
本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。
小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。
プラグ形状Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式マイクロホン部:コンデンサー型
質量(g)約6(コード除く)
タイプダイナミック型
コード長さ(m)1.2(Y型)
周波数特性100~10000
再生周波数帯域(Hz)5~4000
音圧レベル(dB)105(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
最大入力(mW)100
音圧感度(dB)マイクロホン部:-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
イヤホン形状カナル型
ハイレゾ音源対応
関連キーワード