9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センチュリーType-Cイヤホン
Type-Cポートを搭載したスマートフォンに接続することでオーディオ再生が可能です。音漏れや周囲のノイズを軽減するカナル式。音楽再生や通話をクリアな音質でご利用いただけます。あらゆるデバイスにフィットするデザインを採用しています。
ホワイト コード長さ(m)1.1 コネクタ形状Type-C インピーダンス(Ω)16 イヤホン形状カナル式
1個
980 税込1,078
4日以内出荷

本製品はLightning端子が搭載されたiPhoneやiPad、iPod用(以下、機器)のステレオイヤホンです。 機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。安心してお使いいただけるApple社MFi認証品です。電話を受けたり切ったりできる着信応答スイッチ、音量を調整できる音量調整スイッチがついています。イヤホン部は、圧迫感が少なく自然な音質のセミオープンインイヤータイプを採用しています。
適合機種(2023年6月現在)【iPhone】iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro ,iPhone 14 Plus , iPhone14 , iPhone SE(第3世代) , iPhone SE(第2世代) , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 11 pro , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 , iPhone Xs , iPhone XS Max , iPhone XR , iPhone X , iPhone 8 , iPhone8 Plus , iPhone 7, iPhone7 Plus ,iPhone SE(第1世代)、【iPad】iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPad(第7世代) , iPad Air(第3世代) , iPad mini(第5世代) , iPad(第6世代) , iPad Pro 12.9-inch(第2世代) , iPad Pro 10.5-inch , iPad(第5世代) , iPad Pro 12.9-inch(第1世代) , iPad Pro 9.7-inch , iPad Air 2 , iPad mini 4※iOS10以降のOSでご使用いただけます。 セット内容イヤホン×1 ホワイト 質量(g)10.6 プラグLightning コード長さ(cm)約110
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷

本製品はType-C端子用のステレオイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。※USB Type-C端子からのデジタル音声出力に対応していない機種では、本製品をご使用いただけません。着信応答ができるスイッチと、ボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は47KHz/32bit以下におとして再生されます。
付属品S/M/Lのイヤーパッドが付属しています。(Mサイズ装着済み) 適合機種(2024年 4月現在)iPhone15 Plus , iPhone15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone15 Pro , Galaxy S24 , Galaxy S24 Ultra , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Flip 5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , AQUOS zero2 , AQUOS zero , Dura Force EX , TORQUE G06 , TORQUE 5G , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 セット内容イヤホン×1 質量(g)11 プラグUSB Type-C コード長さ(cm)約110 再生周波数(Hz)音域:50~20000
1台
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

迫力の重低音と音量調整付リモコン搭載の ステレオハンズフリー 菌の増殖を抑える抗菌モデル スマートフォンでの通話や音楽再生に対応 アルミボディーにф9mmドライバー採用。低音重視にチューニングされたステレオヘッドホン 接続時の飛び出しが少なく、導電性に優れた金メッキ L型ステレオミニプラグ採用。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用 音質を変化させる4サイズ2種類のシリコンイヤーパッド付 高感度マイク搭載の小型リモコンを採用 音楽の再生/停止、音量調節、着信時の受話/終話が可能な小型リモコンを採用 高感度マイク搭載でクリアで高音質な通話ができます。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
ケーブル長(m)1.1 インピーダンス2.2Ω(1Khz時) 入力感度-42dB(1Khz時) プラグф3.5mm-4極ステレオミニ ケーブルOFCリッツ線 1.1m(全長) 音圧レベル(dB)102(1Khz時) 再生周波数(Hz)20~20KHz インピーダンス(Ω)16(1Khz時) ドライバー径(Φmm)9 イヤホン形状カナル型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。 音の変化を楽しめる2種類のシリコンイヤーパッドをそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)4サイズ付属。 絡みにくいフラットケーブルも特長です。 Web会議等、テレワークにも最適です。
形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型 ケーブル長(m)約1.1 インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)、【マイク部】2.2kΩ(1kHz時) 入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時) プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ ケーブルOFCリッツ線 再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k 音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時) 周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10K ドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9 最大入力(mW)【イヤホン部】5 イヤホン形状カナル型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。 外音を取り込みやすいイヤーパッドと標準イヤーパッドの2種類をそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)付属。 絡みにくい、フラットケーブルを採用。
ブラック 形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型 ケーブル長(m)約1.1 インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時) 入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時) ケーブルOFCリッツ線 再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k 音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時) コネクタUSB Type-Cコネクタ 周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10K ドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9 最大入力(mW)【イヤホン部】5 イヤホン形状カナル型
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

アルミボディにΦ9mmドライバー採用。中音域から重低音再生のバランスタイプ 高感度マイク搭載 ハンズフリー通話に対応 絡みにくいフラットケーブル採用 腐蝕に強く、導電性の高い金メッキプラグ採用
セット内容イヤホン本体×1/イヤーパッド(黒)SS.S.L×各2※Mサイズは出荷時に本体装着済/釣鐘型イヤーパッド(白・半透明)SS.S.M.L×各2 ゴールド 形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型 ケーブル長(m)約1.1 インピーダンスイヤホン部:16Ω(1kHz時)、マイク部:2.2kΩ(1kHz時) 入力感度マイク部:-42dB(1kHz時) プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ ケーブルOFCリッツ線 再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~20k 音圧レベル(dB)イヤホン部:出力105(1kHz時) 周波数帯域(Hz)マイク部:有効100~10k ドライバーユニット(Φmm)イヤホン部:9 最大入力(mW)イヤホン部:5 イヤホン形状カナル型
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

軽量&快適な装着感。コンパクトながらパワフルなサウンド再生を実現。 ・8.7mm径ダイナミックドライバーを搭載し、コンパクトながら迫力あるJBLサウンドを実現。 ・耐久性に優れたポリカーボネート製ハウジング。 ・からみにくいフラットケーブルを採用。 ・マイク付き1ボタンリモコン搭載。音楽鑑賞中も電話の応答が可能。
仕様リモコン・マイク対応 付属品イヤチップS/M/LMサイズ装着済みキャリングポーチ コード長さ(m)1.1 仕様1タイプ:密閉ダイナミック型ユニット:8.7mm周波数特性:20Hz~20kHz感度:103dB/mWインピーダンス:16Ω入力プラグ:Φ3.5mm4極ステレオミニケーブル:約1.1mスマートホン用マイク付リモコン搭載重量:約17g 付属品:イヤチップ S/M/L Mサイズ装着済みキャリングポーチ 本体質量(g)約17 再生周波数帯域(Hz)20~20000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ コード種類スマートホン用マイク付リモコン搭載 インピーダンス(Ω)16 音圧感度(dB/mW)103 イヤホン形状カナル型
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lightningコネクタ接続で音楽再生や通話も可能なアルミボディ採用のステレオハンズフリー。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 絡みにくい、フラットケーブル採用。
コネクタLightningコネクタ ケーブル長(m)約1.1 再生周波数帯域(Hz)20~20k ケーブルOFCリッツ線 対応OSiOS 10.0.2以降 セット内容イヤホン本体×1、イヤーパッド(SS.S.M.L)各2(Mサイズは出荷時に本体装着済み)、取扱説明書 形式イヤホン:ダイナミック型、マイクロフォン部:シリコン型 入力感度入力感度:-44dB(1kHz時) 周波数帯域(Hz)100~10k(有効) ドライバーユニット(Φmm)9 最大入力(mW)5 インピーダンス(Ω)16(1kHz時) 音圧レベル(dB)110(1kHz時) イヤホン形状カナル型
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)