カール・ラガーフェルド公式ライセンス品カナル型Bluetoothステレオイヤホンです。カナル型による明快な装着感、耳にさらなるフィットな感覚。マイク付きリモコン搭載(製品仕様上、すべての機器においてのリモコンの動作保証はできかねます。)。絡まりにくいフラットケーブル(付属のクリップやアジャスターを使用するとさらに快適環境。)
用途カナル型Bluetoothステレオイヤホン
コード長さ(cm)約55
接続方式Bluetooth
メーカーカール・ラガーフェルド
通信方法Bluetooth V4.1
周波数範囲2.402G -2.480G
通信距離約8m以内
充電時間(時間)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16±15%
ドライバーユニット(Φmm)9
待ち受け時間(時間)最大:約200
動作温度範囲(℃)-20~60
イヤホン形状カナル型
通話時間(時間)最大連続:約6
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
「ゲーミングマイク」はUSB接続を採用しており、ケーブルにはノイズ防止するメッシュ膜レイヤー、断線を防ぐ編み込みレイヤーを装備し、さらにはフェライトコアでノイズが音声入力に乗らないように対処しております。
用途高性能ゲーミングマイクとして
寸法(mm)約120×100×360
色ブラック
質量(g)270
スイッチボリューム調整、ミュート
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows10/8.1/7 MacS 10.7.3~
感度-32dB±3dB
マイクロホン全指向性
周波数特性80Hz~16KHz
インピーダンス2.2KΩ
ケーブル長(cm)約150
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB2.0×1ポート
対応解像度最大録音:96KHz/24bit
イヤホン形状3.5mmポート
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
関連キーワード