2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大画面テレビでの使用に最適な2m+延長コード3mの超ロングコード。 収納時のコードの絡みを抑える「からみ防止スライダー」採用。 錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する金メッキプラグを使用。
コード長さ(m)約2(Y字型) 付属品延長コード(約3m) 質量(g)約5(コード除く) 形式ダイナミック型ステレオインナーイヤーヘッドホン プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)20~20000 直径(mm)(使用ユニット)15 インピーダンス(Ω)32 最大入力(mW)50 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
1,614 税込1,775
3日以内出荷

音の厚みを補完し迫力ある低域再生を可能にする新設計レゾナンスダクト構造を採用。 インナーイヤーヘッドホンにありがちな低音の音抜けを補完する新設計レゾナンスダクト構造を採用。しっかりとした低域再生が楽しめます。 新開発Φ15.4mmドライバーで解像度の高い中高域再生を実現。 インナーイヤーヘッドホンとしては最大級クラスを誇る、新開発のΦ15.4mmドライバーを搭載。解像度に優れた中高域再生を実現します。 精密切削アルミ合金と高弾性エラストマー素材のクランクブッシュで優れた装着感。 筐体には削り出しのアルミ合金を採用し軽量化。また、ブッシュ部には弾性の高いエラストマー素材を使用しクランク処理を施すことでリスニングポイントのズレをなくし、装着感を向上します。 本体0.6m+0.6m延長コードでシーンに合わせて使用可能。 ヘッドホンアンプを接続するかたを考慮して、本体0.6m+0.6m延長コードを採用。さまざまな利用シーンに合わせてコードを調整し、お使いいただけます。 持ち運びに便利な専用ポーチ付属。 コードが絡まることなく収納できる、仕切りの入ったレザー調ポーチを付属。持ち運びの際に便利で、本体に傷を付けにくいメリットもあります。
付属品0.6m延長コード(L型)、ポーチ、イヤパッド 型式ダイナミック型 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)0.6(Y型) 再生周波数(Hz)10~24000 アズワン品番65-1709-10 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)15.4 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)出力:104 イヤホン形状インナーイヤー型 プラグ径(Φmm)3.5mm金メッキステレオミニ
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷