商品豆知識
快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。
バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。
ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。
クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。
材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂
タイプヘッドバンドタイプ
騒音による耳への負担を軽減します。伸縮式・角度調整付カップ採用で耳へのフィット感が抜群です。収納・持ち運びに便利なコンパクト設計です。
耳あて部はソフトクッションタイプなので長時間作業でも違和感なく作業できます。
用途工事現場・工場内等での不快な音による耳への負担を軽減。
規格ヨーロッパ規格品(EN352-1)
色イエロー
タイプヘッドバンドタイプ
NRR値27
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり
材質医療用ポリマー樹脂
サイズM
コード長さ(mm)670
スチールヘッドバンドを採用していますので、過酷な現場でもヘッドバンドが折れる可能性が少なくなります。騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフです。
NRR値27dB
規格ANSI(米国規格協会)認定商品
仕様カバー付スチールヘッドバンド(ソフトクッション付)、カップ上下調整可能
トラスコ品番364-6386
材質耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)ヘッドバンド:スチール
幅(mm)133
色オレンジ
高さ(mm)195~230
質量(g)310
タイプヘッドバンド型
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
長さ調節機能と耳当て部分のソフトクッションにより長時間の快適な着用が可能です。NRR値が27dBの高遮音です。
NRR値27、27dB
トラスコ品番855-2751
材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:EVA、ポリエチレン(PE)
幅(mm)135
色イエロー
サイズフリー
高さ(mm)195
質量(g)336
タイプヘッドバンドタイプ
規格EN352-1規格品
2018年トラスコ掲載ページ6 0242
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
独自のカップ型設定で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。ヘッドのクッション部が柔らかいので、頭部への負担が少なく快適に着用いただけます。折りたたみ式のイヤーマフで、収納しやすい仕様です。
用途工場、建築現場など騒音の大きい場所。
材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ポリアセタール樹脂(POM)、イヤークッション:ポリ塩化ビニール(PVC)、フォーム
幅(mm)95
高さ(mm)200
タイプ折りたたみ式
高遮音イヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。
用途騒音作業に使用します
NRR値27dB
規格EN352-1規格品
トラスコ品番823-0634
幅(mm)68
材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece
色黒/赤
高さ(mm)100
質量(g)277
タイプヘッドバンドタイプ
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ヘルメットと併用可能です。
広範囲のサイズ調整が可能です。
耳が大きい、また補聴器をお付けの方々にも最適です。
形状記憶ウレタン製なので、心地よさと減音を提供します。
エアフローコントロール技術により、広範囲に及ぶ周波数を最大限に減らします。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。
トラスコ品番256-9391
適合機種ANSI: S3.19-1974
材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物
幅(mm)カップ内寸法:38
サイズフリー
高さ(mm)カップ内寸法:68
NRR値27(dB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード