1,873件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面や窓辺の高い場所から垂らして使います。8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 仕様8ファンクション点灯、2in1シリーズの商品に限り付属の専用コントローラー(LIT-35)で24.5Wまで連結が可能。別売の専用コントローラー(LIT-80)で64Wまで連結可能。 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)約1.4 電圧(V)24 消費電力(W)約7 全長(m)約6.2 寸法(m)LED部:約幅0.7×高さ5
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。 USB接続で発光するLEDイルミネーションです。 電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。 LED色はランダムで変化します。
仕様簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水) 電流(A)0.4 電圧(V)5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト タカショー 動画あり
選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品ビニルバンド 材質塩化ビニル樹脂 電圧(V)36 LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス 使用環境屋外、屋内 保証期間1年
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IP66です。 商業用販売数日本一を誇ります。 多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション 消費電力(W)3 材質PVC 長さ(mm)10300 質量(g)280 ピッチ(mm)(電球)100 電源(V)100 コード長さ(m)10 均等荷重(kg)0.28 電線色 LED使用数(個)100
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LGT-100AM ストレートイルミネーション 大人マルチ 100球 タカショー 動画あり
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品ビニールバンド 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)約04 長さ(m)(LED部)約10 電圧(V)36 消費電力(W)約2(LED部のみ) 全長(m)約12 LED色パステルブルー・パステルピンク・パステルグリーン・パープル 使用環境屋内外 W数(W)(最大)6 点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る 定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格二次電圧(V)DC36/0.167A LED使用数(個)100
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

LGT-100IB ストレートイルミネーション アイスブルー 100球 タカショー 動画あり
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品ビニールバンド 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)約04 長さ(m)(LED部)約10 電圧(V)36 消費電力(W)約2(LED部のみ) 全長(m)約12 LED色アイスブルー 使用環境屋内外 W数(W)(最大)6 点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る 定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格二次電圧(V)DC36/0.167A LED使用数(個)100
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷

ツリーや樹木と絡めて使います。 消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。 8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 取扱説明書(0.8MB) 使用環境屋外・屋内 質量(kg)約0.9 全長(m)約22.3 LED使用数(個)200球 消費電力(W)4.1(※本体のみ) LED色ホワイト
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

LGT-100WM ストレートイルミネーション あったかマルチ 100球 タカショー 動画あり
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品ビニールバンド 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)約04 長さ(m)(LED部)約10 電圧(V)36 消費電力(W)約2(LED部のみ) 全長(m)約12 LED色イエロー・オレンジ・シャンパンゴールド・レッド 使用環境屋内外 W数(W)(最大)6 点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る 定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格二次電圧(V)DC36/0.167A LED使用数(個)100
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

ツリーや樹木と絡めて使います。 消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。 8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 材質塩化ビニル樹脂 電圧(V)24
1個
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 材質塩化ビニル樹脂 全長(m)約6.9 質量(kg)約0.4 寸法(m)LED部:約幅1.9×高さ0.5 電圧(V)24 消費電力(W)約3 仕様8ファンクション点灯、2in1シリーズの商品に限り付属の専用コントローラー(LIT-06)で4.2Wまで連結可能。別売の専用コントローラー(LIT-35)で24.5Wまで。専用コントローラー(LIT-80)で64Wまで連結可能。
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

47415 パステルイルミネーションライト アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
巻き付けて使える!
セット内容本体×1 材質PS、銅線 寸法(mm)38×95×16 質量(g)70 包装形態OPP袋入 コード長さ(cm)294 点灯時間(時間)24以上(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
255 税込281
当日出荷

日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 最大5本まで連結可能です。
用途樹木やモチーフへの取り付けに 全長(mm)10300 黒(コード) 材質(本体)PVC 質量(g)280 電圧(V)AC100 コード長さ(m)10 連結数5
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDジョイントモチーフ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LEDアイスクルカーテン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDアイスクルカーテン
つららイメージのイルミネーション 自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。 最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能
定格入力電圧(V)AC24 長さ(m)5 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常温 LED使用数(個)120
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンセントタイプ。テープ型ライトに近い薄さで構造物や木などに這わせやすい。球間約5cmなので、光源が連続しライティングの幅が広がります。
用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。 取扱説明書(0.99MB) コード:クリア 付属品ビニールバンド 使用環境屋外・屋内 寸法(cm)球間:約5 材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂・ポリカーボネート LED色シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン) 電圧(V)36 保証期間1年
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP66です。 商業用販売数日本一を誇ります。 多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション トラスコ品番818-6557 材質ABS、PVC 長さ(mm)2700 質量(g)200 電源(V)100 コード長さ(m)2.518 均等荷重(kg)0.2
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

キャッチコピー:点灯パターンを切り替えられる!。商品説明:速く点滅・ゆっくり点滅・点灯・消灯がスイッチで切り替え可能
セット内容本体×1、電池×2本 材質PS・銅線 寸法(mm)380×950×160(コード2940)
1個
264 税込290
当日出荷

コンセントタイプ。先端に付いた光源はツリー本体を照らしながら
用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。 材質本体:スチール・塩化ビニル樹脂、コントローラー:ABS樹脂、電源アダプター:ポリカーボネート、生地:麻、オーナメント:ポリエステル、ペグ:スチール 電圧(V)36 LED色シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン) 使用環境屋外・屋内
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ソーラー充電タイプで電源を気にせず導入できるイルミネーションライト。ソーラー充電またはUSB充電が可能です。リモコンによる操作が可能で8種の点灯モードを備えます。
付属品リモコン・USBケーブル 材質ABS樹脂 質量(g)コントローラー:115 コード長さ(m)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コントローラー:85×23×105 灯数200灯
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ソーラー充電タイプで電源を気にせず導入できるイルミネーションライト。ソーラー充電またはUSB充電が可能です。リモコンによる操作が可能で8種の点灯モードを備えます。単色タイプです。
付属品リモコン・USBケーブル 材質ABS樹脂 質量(g)コントローラー:115 コード長さ(m)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コントローラー:85×23×105 灯数100灯
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーに巻きつけたり、構造物に這わせる必要がないので単独で使えます。
用途組み立てて置くだけで簡単設置。高さ240cmのシンボリックなツリー型イルミネーションでありながら、収納は60cm×60cm×10cmのフラットボックスに片付けることが出来ます。 クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品輪ゴム×10本 材質スチール、塩化ビニル樹脂、ポリスチレン 質量(kg)3.5 電圧(V)36 消費電力(W)8.6 幅(cm)70 LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス 使用環境屋外、屋内 保証期間1年 高さ(cm)240 球数170 奥行き(cm)70
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷



太陽光を蓄電して光る!ソーラーパネルで、日中の太陽光を充電します。 自動で変化する光!自動点灯、自動消灯。明暗をセンサーで感知。カラフルなライトが夜のガーデンを華やかに照らします。ゆっくりと色が変わっていき、放射線状に光が伸びて幻想的です。 簡単設置!地面に差し込むだけなので簡単にです。面倒な組立は必要ありません。 防水仕様で玄関、お庭、リビングで使用できます!台座から外しても使用できます。吊り下げ紐取付穴付き。吊るしてもご使用できます。昼間は庭のインテリアに。
用途ガーデンライトとして 材質PS・ABS クリア 品番SV-6377 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x Φ100 充電時間(時間)6(晴天時) 点灯時間(時間)最長約6~8
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ベースが薄くて軽いので、吊り下げ設置もラクラク!
仕様●常点+点滅●連結不可●屋外仕様OK●SMDは新しいLEDで、従来のLEDより高密度に光を配置できるので、より明るくキラキラ輝きます。 コード:ブラック 消費電力(W)6 コード長さ(m)1.5 寸法(cm)H28×W55×D1.2 球数226球
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷








カラフルなイルミネーションバーを搭載したUSB給電式サウンドバー アンプ内蔵の大迫力ステレオサウンド 口径40mmのフルレンジスピーカーを左右に配置。コンパクトなボディからは想像できない、臨場感あるステレオサウンドをお楽しみいただけます。 省電力で便利なUSB給電式 電源はUSBポートに接続するだけのお手軽仕様。PCやUSB充電器等の様々なUSB電源をご利用いただけます。 ※USBオーディオ機能は搭載されておりません。サウンド出力には3.5mmプラグの接続が必要です。 3.5mmオーディオプラグ スマートフォンやPC / TV / オーディオ機器等の イヤホンジャックやAUX(Line out)端子に接続してご使用いただけます。 カラフルで美しいLEDイルミネーション LEDイルミネーションはUSB電源に接続するとカラフルな光の演出を開始します。 TV視聴時に配慮し、イルミネーションは輝度を抑えた上品な光り方となっています。
寸法(mm)約380×65×70 質量(g)約530 出力(W)6(3×2) 電源USB給電式(5V/1A) 騒音値(dB)≧75 入力端子3.5mmオーディオプラグ(ステレオ) スピーカーΦ40mm×2基 ケーブル長(cm)約80 インピーダンス(Ω)4 周波数帯域(Hz)80-18K
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

LGT-100SS ストレートイルミネーション シャインサファイア 100球 タカショー 動画あり
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。 シャインサファイア(パステルブルー)とホワイトのミックスカラーが四季を問わず、さわやかな空間を演出します。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、夏のパーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品ビニールバンド 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)約0.4 消費電力(W)約2(※LED部のみ) LED色シャインサファイア(パステルブルー・ホワイト) LED100球
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。 レモンイエロー(パステルイエロー)とホワイトのミックスカラーが四季を問わず、さわやかな空間を演出します。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、夏のパーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品ビニールバンド 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)約0.4 消費電力(W)約2(※LED部のみ) LED色シャインレモネード(レモンイエロー・ホワイト) LED100球
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷