「イルミネーション 延長コード」の検索結果
イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから3口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど
仕様3又
材質塩化ビニル樹脂
質量(g)約600
コード長さ(m)約1.1
最大消費電力(W)約1500
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから2口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど
仕様2又
材質塩化ビニル樹脂
質量(g)約500
コード長さ(m)約1
最大消費電力(W)約1500
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。
最大1500Wまで使用可能です。
特性防雨、アース付
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
仕様屋外型、防雨キャップ付
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)1.25
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利
電線仕様-種別VCT
電流容量(A)15
電線仕様-太さ(mm2)1.25
コンセント個数1ツ口
定格電流(A)15
芯数防雨メンプラグ付
使用場所屋外
特性防雨、耐トラッキング
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。
タイプ屋外型
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線色黒
色ブラック
使用場所屋外
特性防雨
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
電線許容電流(A)12(1200W)
質量(g)1100
コンセント個数1個口
コンセント形状2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)0.75
使用場所屋内用
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
スイッチ×
コンセント個数3
コンセント形状2P
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数2
コンセント形状2P 15A 125V
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
特性防雨
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
材質VCT
色黒
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数一ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電流容量(A)15
使用場所屋外
特性防雨
防雨タイプ
やわらかいコードで使いやすい
耐寒性にすぐれています
1500Wまで使用可能
コンセント部フタ付
用途屋外用
特性防雨
色黒
電線仕様VCT-3芯
使用場所屋外
コンセント個数3ツ口
コンセント形状接地2P 125V 15A
口数コンセント/3ツ口、アース付
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数3
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
十字型マルチタップ延長コードです。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2C
定格電力(W)1500
コンセント形状2P 15A 125V
特性耐トラッキング
2in1ローボルト専用コードです。イルミネーションの延長や分岐の際に使います。
材質塩化ビニル樹脂
コンセント式のストレート(ストリング)イルミネーションタイプ。球間約5cmなので、光源が連続しライティングの幅が広がります。低木に這わせたり、透明なケースに入れたり使い方自由自在。
LED色:シャンパンゴールド
用途クリスマスやウィンターシーズンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
仕様240球まで連結可能※LGC-S80CC/LGC-S80MCに限る
付属品ビニールバンド
材質塩化ビニル樹脂、ポリカーボネート
質量(kg)0.4
色スタープラチナ、コード:カーキ
電圧(V)36
消費電力(W)3(※LED部のみ)
寸法(m)【全長】6【LED部】4.1【延長コード】2
機能6時間タイマー付き
LED色シャンパンゴールド
使用環境屋外・屋内
LED80球
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
定格:125V 15A
定格電力:合計1500Wまで
口数:3個
カラー:ホワイト
コンセント個数3
コンセント形状2P
材質ボディ、キャップ:ABS樹脂
質量(g)40
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
コンセント式のストレート(ストリング)イルミネーションタイプ。球間約5cmなので、光源が連続しライティングの幅が広がります。低木に這わせたり、透明なケースに入れたり使い方自由自在。
LED色:シャンパンゴールド
用途クリスマスやウィンターシーズンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
仕様240球まで連結可能※LGC-S80CC/LGC-S80MCに限る
付属品ビニールバンド
材質塩化ビニル樹脂、ポリカーボネート
質量(kg)0.4
色Xmasミックス、コード:カーキ
電圧(V)36
消費電力(W)3(※LED部のみ)
寸法(m)【全長】6【LED部】4.1【延長コード】2
機能6時間タイマー付き
LED色シャンパンゴールド・レッド・グリーン・ブルー
使用環境屋外・屋内
LED80球
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
LED機能付き電源タップ2m。コンセント6口、USBポート2口。6つのライトモード搭載、カラフルに彩るLEDライトがプレイ空間を演出。プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐトラッキング防止プラグ、感電や火災の防止に有効な二重被ふくコードを採用。オートパワーシステム搭載(USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます※USB-Aポートのみ
用途電源タップ、ゲーミングタップとして。GAMINGTAP ゲーム用 タップ 落雷保護付き USB充電 延長コード おしゃれ 6口 コンセントコード LED 電源 光る イルミネーション
色ブラック
コンセント個数6口
コード長さ(m)2
15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
長さ(m)10
特性防雨
色黒
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋外
仕様屋外型防雨キャップ付き
材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
質量(g)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質塩化ビニル樹脂
色ブラック
スイッチ×
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量125V/15A/1500Wまで
機能キャップ付き
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2P・ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
用途防雨型で屋外作業に便利
コンセント形状2P 12A 125V
特性防雨
色黒
電線仕様-種別VCT 2芯
使用場所屋外
定格電力(W)1200
定格電圧(V)125
コンセント個数1
定格電流(A)12
電線太さ(mm2)0.75
電線仕様-芯数2
使い勝手のよい 180度スイングプラグ
機能耐熱性
プラグ形状スイングプラグ
色白
材質ABS
質量(g)37
定格125V・15A・1500W
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×43×14
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長に
電線長さ(m)10
特性防雨
色イエロー
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
トラスコ品番370-4408
質量(kg)1.25
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
コード上のストレートライトは、イルミネーション演出に大活躍!イメージ広がるカラーバリエーションに注目!
仕様●点滅8パターンコントローラー付(常点含む)●連結2セット迄可●屋外使用OK
色コード:グリーン
消費電力(W)4
コード長さ(m)●延長コード:約3
寸法(m)全長約13
LED色白・緑・水色・ピンク
1本
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
コード上のストレートライトは、イルミネーション演出に大活躍!イメージ広がるカラーバリエーションに注目!
仕様●点滅8パターンコントローラー付(常点含む)●連結2セット迄可●屋外使用OK
色コード:グリーン
消費電力(W)4
コード長さ(m)延長コード:約3
寸法(m)全長約13
LED色金・白・水色・青
1本
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種CLSクラス[H17/2~H20/5](219356,219356C,219372,219375,219377)、Eクラス[H14/6~H20/8(セダン)](211022,211052C,211054C,211056C,211061,211065,211065C,211070,211072,211076,211077,211082,211087,211222,211252C,211254C,211256C,211261,211265, 11265C,211270 211272,211276,211277,211282,211287)、[H15/8~H20/8(ワゴン)](211022,211052C,211054C,211056C,211061,211065,211065C,211070,211072,211076,211077,211082,211087,211222,211252C,211254C,211256C,211261,211265, 211265C,211270,211272,211276,211277,211282,211287)
構成部品パネル、ブラケット、コネクター(14P)、ACC電源用コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、常時電源用コード、スピーカー延長コード、アンテナ延長コード、その他
適合メーカーメルセデスベンツ
1個
¥35,100
税込¥38,610
9日以内出荷
CompositionMediaシステム付車に2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種ゴルフVII[H25/6~H27/7(TSI)](AUCHH, AUCJZ, AUCPT)、[H25/9~H27/7(GTI)](AUCHH, AUCJZ, AUCPT)
構成部品パネル(シルバー)、ACC電源コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、モニター電源延長コード、HSDケーブル、ブラケット一式、移設用カバー、コネクター(52P)、モニター保護カバー、その他
適合メーカーフォルクスワーゲン
1個
¥43,875
税込¥48,263
9日以内出荷
CompositionMediaシステム付車に2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種ゴルフVII[H25/6~H27/7(TSI)](AUCHH, AUCJZ, AUCPT)、[H25/9~H27/7(GTI)](AUCHH, AUCJZ, AUCPT)
構成部品パネル(ピアノブラック)、ACC電源コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、モニター電源延長コード、HSDケーブル、ブラケット一式、移設用カバー、コネクター(52P)、モニター保護カバー、その他
適合メーカーフォルクスワーゲン
1個
¥43,875
税込¥48,263
9日以内出荷
CompositionMediaシステム付車に、市販の8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
適合車種ザ・ビートル[H27/10~H29/7](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H27/10~H28/9(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、ポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、クロスポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、GTI[H27/2~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)
構成部品パネル、ブラケット、ACC電源コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、モニター電源延長コード、HSDケーブル、モニター保護ケース、コネクター(52P)、その他
適合メーカーフォルクスワーゲン
1個
¥24,375
税込¥26,813
9日以内出荷
CompositionMediaシステム付車に、市販の200mmワイドナビゲーションを取付けるキットです。
適合車種ザ・ビートル[H27/10~H29/7](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H27/10~H28/9(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、ポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、クロスポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、GTI[H27/2~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)
構成部品パネル、ブラケット、ACC電源コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、モニター電源延長コード、HSDケーブル、モニター保護ケース、コネクター(52P)、その他
適合メーカーフォルクスワーゲン
1個
¥19,500
税込¥21,450
9日以内出荷
CompositionMediaシステム付車に、市販の2DINサイズのカーAVを取付けるキットです。
適合車種ザ・ビートル[H27/10~H29/7](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H27/10~H28/9(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、ポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、クロスポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、GTI[H27/2~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)
構成部品パネル、ブラケット、ACC電源コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、モニター電源延長コード、HSDケーブル、モニター保護ケース、コネクター(52P)、その他
適合メーカーフォルクスワーゲン
1個
¥19,500
税込¥21,450
9日以内出荷