636件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
798 税込878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど 材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂 内径(Φmm)24 肉厚(mm)鋼管:0.7 外径(Φmm)27.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.56MB) 取扱説明書(2.1MB)
1セット(5本)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)



本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。 厚さ(mm)約2.6 材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB)
1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工 カスタマイズ可
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000 パイプ径(Φmm)28、32、42 材質鉄・プラスチック サービス分類オーダー・加工
1本
151 税込166
5日以内出荷

ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質 適合パイプ呼び径Φ28 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 取付レンチ5mm
1個ほか
特価
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
特価
22 税込24
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。積み重ね受け用に使用します。
用途積み重ね受け用として。 材質プラスチック
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工 動画あり
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。 材質(金具)スチール 材質鉄・ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドカッター 矢崎化工 動画あり
イレクター専用のハンドカッターです。必要な長さにまっすぐ簡単に、イレクターパイプをカットできます。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。 キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。
用途パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。 軸径(Φmm)23.5 材質(本体)スチール 材質(車輪)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。コーナー部分に使用します。
材質プラスチック
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質プラスチック
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)2000 パイプ径(Φmm)32 材質プラスチック被覆鉄パイプ 質量(g)1492 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1セット(3本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。 許容荷重(kg)40 材質(金具)スチール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプの端末用キャップです。
用途Φ28イレクターパイプの端末用キャップとして。 材質プラスチック ブラック 質量(g)3
1個
48 税込53
欠品中

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。板の取付けに使用します。
用途板の取付け用として。 材質プラスチック 質量(g)13
1個
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナット固定式で組み立て・分解が自由にできます。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。 材質 ブラック 表面処理カチオン塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。枠のつなぎに使用します。
材質プラスチック
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

矢崎化工イレクター
イレクターの副資材です。Φ28イレクターパイプと組み合わせて、用途に合わせたサイズ・形状の構造物を自由に製作できます。
用途板の取付・壁面への固定に使用します。 トラスコ品番580-3656 材質スチール(カチオン塗装) 品名Φ28イレクター 副資材
1個
879 税込967
当日出荷

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。
材質プラスチック グレー 質量(g)6
1個
63 税込69
当日出荷

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。段差のあるところはアジャスターで解消できます。
用途イレクター製作物の段差解消用として。 幅(mm)(調整幅)55 グレー 耐荷重(kg)50
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。板の取付などに使用します。
材質鉄(三価クロメート) 質量(g)17
1個
68 税込75
当日出荷

イレクターパイプ用アジャスターボルトセット 矢崎化工 動画あり
イレクターパイプ先端に直接取り付けます。 床面との段差調整を可能に出来ます。 取り付けはソケットレンチ・プラスドライバーどちらでも可能です。
幅(mm)(調節)50 材質/仕上鉄/三価クロメート
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプに取付けて、天井と床に突っ張ることができるキット品です。
質量(g)197
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナット固定式で組み立て・分解が自由にできます。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。 材質 表面処理ニッケルメッキ シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イレクター 異径メタルジョイント 矢崎化工 動画あり
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属製キャスター(イレクター・一般兼用タイプ) 矢崎化工 動画あり
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
用途イレクター台車、運搬車などの製作に 材質(金具)スチール 材質(車輪)ゴム ねじ径M8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イレクターパイプに使用するパイプ面取り器。パイプの内面、外面のバリ取りが可能です。
質量(g)480 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ 全長(mm)4000 ブルー 質量(g)2126 内径(Φmm)24.1 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
6,598 税込7,258
当日出荷

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。通し。パイプのつなぎに使用します。
材質プラスチック 質量(g)36
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。中間コーナー部分に使用します。
材質プラスチック
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イレクター Φ42メタルジョイント 矢崎化工 動画あり
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ ブルー用 材質プラスチック ブルー
1個
41 税込45
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)