鉄(三価クロメート)。扉・蓋用の蝶番として使用します。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質鉄(三価クロメート)
質量(g)220
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途妻面のトビラを取り付ける妻柱(上下2個)
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途パイプトビラ用部品
鉄(三価クロメート)。ヒンジ機構部品として使用します。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質鉄(三価クロメート)
質量(g)175
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質硫黄快削鋼(SUM32)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質硫黄快削鋼(SUM32)
種別設備・機械
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
材質鉄(三価クロメート)
質量(g)405
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
Φ48.6の単管パイプに簡単に取付き、締付調整ねじにより確実に固定することができます。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
材質高耐食溶融めっき鋼板
タキゲンコード24500
1個
¥1,069
税込¥1,176
当日出荷
鉄(三価クロメート)。イレクター構造物への、取り外し可能ロック機構付の取付パイプ部品として使用できます。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途イレクターパイプへ取外し用。Φ28イレクターパイプ用。
材質鉄
質量(g)80
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)単管小屋向け2方向自在固定用(内側用)
材質スチール、クロメートメッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1226
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質鉄
適合パイプ呼び径Φ28
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付レンチ5mm
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)228
フェンスを扉にできるアメリカンフェンス用ドアヒンジ金具。
同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上
板厚(mm)3.5
色シルバー
フレームの凸部にカチッとはめて、フレームを傷からガードしたり、アウター型のコネクタを使用することによってできる段差を埋めることができます。
7色あり、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。
ニッパー・カッター等で切断できます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質ポリプロピレン
質量(g)94/2000mm
シリーズGF
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。ヒンジ部分を作るのに使用します。
用途ヒンジ部分を作るのに使用します。
材質鉄(三価クロメート)、プラスチック
質量(g)216
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
関連キーワード